- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- サポーター・テーピング
- ソルボセインのおすすめ人気ランキング
ソルボセインのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「ソルボセイン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハネナイト」、「ソルボセインシート」、「ソルボライト」などの商品も取り扱っております。
足の甲部分をしっかり締めて、足裏のソルボパッドがヨコアーチ・タテアーチの形成を助けます。
浮き指、外反母趾、中足部の悩みを持つ方におすすめです。
弾性力に優れたフリーカット生地を使用し、靴が履きやすい薄型サポーターです。
面ファスナーで締め付け具合を調整できます。
用途中足骨痛、浮き指、外反母趾等の悩みを持つ方に。足の裏(第2指や第3指のつけ根)に慢性的な底マメなどのトラブルがある方に
材質
本体/PU(ポリウレタン)・ナイロン、パッド/ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
その他
【こんな方に】中足骨痛/浮き指/外反母趾等の悩みを持つ方に、足の裏(第2指や第3指のつけ根)に慢性的な底マメなどのトラブルがある方に
ソルボパッドが横アーチを持ち上げ、ベルトタイプなので足の甲をしっかり締め付けます。タコ、浮き指、足指の外反などに適しています。固定力が調整できるダブルベルト仕様です。
材質
本体/PU(ポリウレタン)・ナイロン、パッド/PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボセイン)
3本のサポートベルトがワイドにしっかり固定し、腰の安定性を高めます。4本の軟質ボーンが腰椎を後ろから、側面からしっかり支え、長時間の使用も快適です。腹部に3層立体生地を使用。柔らかく、前かがみになってもお腹が圧迫されにくいです。
材質
本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)、軟質ボーン/PP(ポリプロピレン)、支持パッド/PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボセイン)
適合部位
腰
親指の付け根や足裏への衝撃・圧力を吸収し、負担を軽減します。足の甲部分を締める事で指を自然に開かせ、低下している足裏の横アーチをサポートします。縫製が少ないシームレス生地で快適な履き心地です。
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
中足部を締めて足裏のアーチをサポート。浮き指、外反母趾、扁平足などのトラブルに。靴が履ける薄型設計。
材質
本体/ナイロン・ポリウレタン、パッド/ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
ひざのお皿にかかる衝撃や圧力を軽減し、関節の安定性を高めます。衝撃吸収素材ソルボセインが転倒や、ひざをついた時の衝撃から保護します。
材質
本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)、パッド/PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボセイン)
適合部位
ひざ
親指の付け根や足裏への衝撃・圧力を吸収し、負担を軽減します。足の甲部分を締める事で指を自然に開かせ、低下している足裏の横アーチをサポートします。縫製が少ないシームレス生地で快適な履き心地です。スキニーフィットタイプと比べて約30%締め付けが強いタイプです。
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
ソルボひざパッドとサイドサポートが、ひざの横ゆれやねじれを抑えて歩きやすくします。ズリ落ち防止編みにより、ひざを深く曲げてもズレにくい設計です。スムーズな歩行で、脚、ひざのトラブルを軽減します。
材質
本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)、パッド/PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボセイン)
扁平足やハイアーチでお悩みの方に。タテアーチグリッドパッドがサポートします。バンドタイプで締め付け具合を調整できます。3サイズ展開で、足へのフィット感が優れています。
材質
生地/PU(ポリウレタン)、ナイロン、パッド/PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボセイン)
振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
硬度
0~25度(JIS(A))
種別
ノンスリップマット
材質
PU(ポリウレタン)
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
色
ロイヤルブルー
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかと・アキレス腱などの足のトラブルに、衝撃をワイドにしっかりガードします。衝撃吸収素材のソルボセインが、かかとやアキレス腱にかかる衝撃を吸収し、足のトラブルを軽減します。
用途かかと用衝撃吸収インソール。
色
グレー
材質
本体:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質
NBR(発泡ニトリルゴム)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質
合成ゴム
硬度
53
比重
1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])
12.7[130]
圧縮永久歪(%)
70℃×22Hr/14
反撥弾性(%)
4
耐寒性
Tg(℃)/19
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
500×500
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色
透明
厚さ(mm)
5
材質
ウレタンエラストマー
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考
ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能
高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)
ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
足底にかかる衝撃を吸収し、足の疲れやトラブルを軽減します。衝撃吸収性重視のソルボを使用し、足裏にかかる衝撃やねじれ・ズレの力を吸収します。ベンチソール構造が、中足部とアーチ部分の衝撃吸収性とクッション性を高めます。ヒールウェッジ構造がかかとの安定性を高め歩きやすく、疲れにくくします。足裏刺激・吸湿・速乾性に優れ、すべりにくく、ムレにくいワッフル構造です。ビジネス・カジュアル・ウォーキングシーンに靴を選ばないワイド設計です。
用途疲労対策インソール。
色
グレー
材質
本体:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、生地:ポリエステル