ソレノイド バルブ エアーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
11,519件の「ソレノイド バルブ エアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー電磁弁」、「エアー作動弁」、「ダブルソレノイド」などの商品も取り扱っております。
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式 パイロット式 ポート数 2 定格電圧(V) DC24 電源(V) DC24 使用流体 空気 流体温度(℃) 0~55(凍結なきこと) 周囲温度(℃) -5~55 作動圧力差範囲(MPa) 0.01~0.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式 2位置シングル ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 定格電圧 AC200(50/60Hz) 使用流体 空気、不活性ガス ボディ形式 パイロット個別排気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズ サイズ2 弁形式 N.C.(通電時開)形 流体 空気 ポート数 2 使用流体 空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V) DC24 使用流体 空気 切替方式 2位置ダブル ポート数 5 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~50(ただし凍結なきこと) パイロット方式 内部パイロット 給油 不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数 3 使用流体 空気 定格電圧 AC200(50/60Hz) 切換方式 直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 バルブ 標準用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体 空気 配管接続口径 Rc1/4 使用温度範囲(℃) 0~50 作動方式 直動形 応答時間 ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ) 10 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃) 5~50 ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 位置数 2 作動方式 パイロット形 使用流体 空気 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保証耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm) 300 配管接続口径 Rc1/8
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数 5 使用流体 圧縮空気 種別 ダイレクト配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 有効断面積(mm2) 18 位置数 2 接続口径(Rc) 1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 配線接続 DIN端子箱 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 振動(m/s2) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 300以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~60 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)] 3.0
1個
12,207 税込13,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数 5 切換方式 3位置クローズドセンタ ねじの種類 Rc 使用流体 空気
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式 3位置エキゾーストセンタ ポート数 5 使用流体 空気
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数 3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法 グロメット 弁形式 NC(通電時開)形 弁構造 直動式ポペット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式 2位置シングル ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 定格電圧 AC100(50/60Hz) 使用流体 空気、不活性ガス ボディ形式 パイロット個別排気
1個
特価
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式 パイロット式 ポート数 2 電圧(V) DC24 定格電圧(V) DC24 材質 H-NBR(シール) 保護構造 リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529) 消費電力(W) 0.6 最高使用圧力(MPa) 0.7 耐圧(MPa) 1.05(水圧にて) 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 0~55(凍結のないこと) 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 弁構造 パイロット式ダイアフラム駆動 コイル 標準・リード線(ランプ・サージキラーなし) 周囲温度(℃) -5~55 作動圧力差範囲(MPa) 0.01~0.7 外部漏れ(cm3/min) 2以下 内部漏れ(cm3/min) 2以下
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)