ソープディスペンサー 壁掛けのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
94件の「ソープディスペンサー 壁掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛けハンドソープ」、「ソープディスペンサー 壁」、「ソープディスペンサー 吸盤」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。 A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。 薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に 容量(mL) 250 トラスコ品番 157-5443 セット内容 用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー) 材質 本体:PP 幅(mm) 79 高さ(mm) 203 質量(g) 205 奥行(mm) 99 使用可能薬液 ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

センサーが反応し、手をかざすだけ自動で泡が出るオートソープディスペンサーです。 大容量1500mlのタンクで詰め替えの手間も省けます。
使用方法 センサー式 容量(L) 1.5 本体寸法(mm) 約285×135×116 本体質量(g) 約873 1回の吐出量(mL) 0.2 連続使用回数 3000回以上 感知距離(mm) 約50~120 電源 単2形アルカリ乾電池×4本もしくはACアダプタ―DC6V/1A 付属品 本体、カールプラグ 2本、ネジ 2本、ACアダプター 1個
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

赤外線センサー式で本体の下に手を置くとせっけん液が自動で出ます。非接触式で感染対策に。乾電池式で面倒な配線工事不要/単3電池x4本使用。上面の蓋をはずし石鹸液の補給ができます。開口が広く詰め替えしやすい。壁掛け用パーツ付属、いたずら防止用カギ付き。
用途ハンドソープや液体せっけん用のセンサー式ディスペンサー。 付属品 いたずら防止用キー1本 使用方法 センサー式 材質(本体) ABS/AS 質量(g) 約430 タイプ 液体せっけん用 電源 単三形乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×165×100 金具 壁掛け用ネジ3本、スリーブ3本 タンク容量(mL) 約600 設置方法 壁設置 アズワン品番 65-1339-26
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法 センサー式 トラスコ品番 382-7089 材質 カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g) 785 容器仕様 専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g) 約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×101×268 使用乾電池 アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃) 5~40 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

SARAYA(サラヤ)UD-600S-W
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。 仕様 (石けん)泡状/液状 種別 石けん液用 タイプ 壁付型 規格 本体 石けん用 電源 アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 使用液 手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンG タンク容量(mL) 600 吐出量(mL/回) 泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

おしゃれな壁付タイプのディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量は2段階に切替が可能で、液状に吐出します。
用途手で触れることなくタンク内の薬液等を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。 材質 ABS 質量(g) 755 電源 アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×85×240 吐出量(mL) 0.5ml/回と1.0ml/回の2段階 タンク容量(mL) 600 色(本体)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番 470-5246 材質 (カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g) 約585 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×103×225 タンク容量(mL) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。 ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×85×225 質量(g) 430 仕様 業務用 使用場所 トイレ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用方法 プッシュ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×112×225 TKG品番 9-1430-1301 TKG品番(2017) 6-1285-1401
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番 431-6240 種別 消毒液用 容量(mL) 600 タイプ 壁付型 規格 本体 手指消毒剤用 電源 アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×100×275 使用液 速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応) 対応 噴射量(mL/回) 約1.5
1個
9,698 税込10,668
当日出荷


バリアス便座除菌クリーナー用ディスペンサー・アルコール用ディスペンサー
材質 ABS 容量(mL) 600 質量(g) 約755 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約132×85×240 使用電池 単3乾電池×4本(別売) 吐出量(mL/回) 最小:0.5、最大:1 使用場所 トイレ
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法 センサー式 タンク容量(mL) 500 質量(g) 約480 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×196×150 防水仕様 IPX2(防滴形) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

最大約550ml入る大容量タンク 手をかざすだけで泡ソープを自動で吐出 非接触赤外線センサーで触れずに衛生的 吐出量5段階調整が可能 電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ 電源のON/OFFを青色ランプでお知らせ 連続動作モードを使って本体内部洗浄ができます キッチンや洗面所など多様なシーンで使える
材質 本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン ホワイト 電源 単3形アルカリ乾電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約77×122×182 タンク容量(mL) 550 保証期間 1年 検出方法 赤外線センサー 電池寿命 約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合) 動作モード 連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間) 吐出量調節方式 5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml) ボタン仕様 電源:タッチセンサー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手を差し出すだけで泡ハンドソープが自動で吐出する充電式ディスペンサー。GOODDESIGN賞受賞。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]固定式オートディスペンサー1000ml トレー付
アルコール消毒液用トレー付きなので卓上でも使える手をかざすだけ!触れずに除菌!使う場所によって選べる2つの設置方法!壁掛け・卓上 大容量1Lタイプ
セット内容 本体のみ 材質 ABS、PP 寸法(mm) 約120×116×260 包装形態 化粧箱
1個
5,455 税込6,001
当日出荷

おしゃれな壁付タイプのディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量は2段階に切替が可能で、霧状に吐出します。
用途手で触れることなくタンク内の薬液等を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。 材質 ABS 質量(g) 755 電源 アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×85×240 吐出量(mL) 0.5ml/回と1.0ml/回の2段階 タンク容量(mL) 600 色(本体)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

SARAYA(サラヤ)MD-8600A-PHJ
片手でプッシュして消毒液が噴射します。 ワンプッシュで消毒液を噴射します。 ディスポーザブル容器で衛生的。カギ付き。
容量(mL) 600 種別 本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×100×266 アズワン品番 64-5020-35 RoHS指令(10物質対応) 対応 噴射量(mL/回) 約1.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。
用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 材質 ABS 寸法(mm) 115×55×215 容量(mL) 500 質量(g) 約385 取扱説明書
1個
2,698 税込2,968
当日出荷