- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 太陽光発電機器部材
- ソーラー 架台のおすすめ人気ランキング
ソーラー 架台のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新127件の「ソーラー 架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太陽光パネル 架台」、「太陽光パネル 金具」、「ソーラーパネルスタンド」などの商品も取り扱っております。
本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。
用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ソーラーパネル設置架台。太陽光を効率よく受け取り、発電量をUP!。パネルの角度調節が可能。太陽の位置は地域や季節によって異なります。パネルを最適な角度に調節することで、最大限に日射を活用することができます。幅60~150cmのパネルに対応。幅60~150cmのソーラーパネルを取付可能です。固定L字型ブラケットのパネル取付穴を全面に配置し、汎用性を高めています。軽い・丈夫・錆びにくいアルミ製。アルミ製は軽量で強度が高く、錆に強いので、パネル架台として最適の素材です。
用途・太陽光を効率よく受け取り、発電量をUPするために。
セット内容
固定L字型ブラケット×4、傾斜L字型ブラケット×2、ノブネジ×6、スクリューネジ×4、ボルト×10
幅(cm)
71.2
高さ(cm)
37.5
対応寸法(mm)
ソーラーパネル:縦幅:680以内、横幅:600~1500以内
奥行き(cm)
71.2
角度調節
パネル:10~60(°)
1台
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
仕様
Phaesun支持装置MonoAxialOne.Phaesunの支持装置は、シングルモジュールに対応した支持装置です。1つのソーラーモジュールを簡単に取り付けられるようになっています。.傾斜角度0→45°(5-110Wのソーラーモジュール1つに対応)
適合
太陽電池
材質
アルミニウム
長さ(mm)
490
ルーフ
スレート
アクセサリタイプ
モノアキシャルサポート構造
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ソーラーパネル設置架台。太陽光を効率よく受け取り、発電量をUP!。パネルの角度調節が可能。太陽の位置は地域や季節によって異なります。パネルを最適な角度に調節することで、最大限に日射を活用することができます。幅100~200cmのパネルに対応。幅60~150cmのソーラーパネルを取付可能です。固定L字型ブラケットのパネル取付穴を全面に配置し、汎用性を高めています。軽い・丈夫・錆びにくいアルミ製。アルミ製は軽量で強度が高く、錆に強いので、パネル架台として最適の素材です。
用途・太陽光を効率よく受け取り、発電量をUPするために。
セット内容
固定L字型ブラケット×4、傾斜L字型ブラケット×2、ノブネジ×6、スクリューネジ×4、ボルト×10
幅(cm)
104
高さ(cm)
54.5
対応寸法(mm)
ソーラーパネル:1000以内、横幅:1000~2000以内
奥行き(cm)
104
角度調節
パネル:10~60(°)
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。
ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様
ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番
64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
勾配40°以下
ワイヤー附属
勾配角
27°以下
付属品
ワイヤー
適合
3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)
50
取付寸法(mm)
脚幅/330~630、奥行/160~320
ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質
SUS304
適合ボルト径
M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])
8.0[82]
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)
(エアコン固定)220~700
使用荷重(kg)
80
勾配
(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)
仕様
ステー付
質量(kg)
5.2
表面処理
ZAM+粉体塗装
奥行D(mm)
(エアコン固定)100~540
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
仕様
Phaesun支持装置MonoAxialTwo.Phaesunの支持装置は、シングルモジュールに対応した支持装置です。1つのソーラーモジュールを簡単に取り付けられるようになっています。.712mmアルミソーラーモジュール支持装置(1つのソーラーモジュールに対応)傾斜角度0-90°まで調整可能最大150Wの単一の太陽発電用
適合
太陽電池
材質
アルミニウム
長さ(mm)
712
アクセサリタイプ
モノアキシャルサポート構造
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しております。防水耐腐食の丈夫な材料であるため、長年使用できます。 EL測定済みですので、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 正極の出力許容誤差0~3%の範囲で使用可能です。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面にパネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラッケトに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバータに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラッケトに適用します。
用途キャンプ、船舶、車、アウトドア、家庭などに幅広く使え、オフグリッド・アプリケーションにピッタリなアイテムです。普段の節電対策としてご利用いただけるのはもちろんのこと、「太陽光」を利用するため、地震や停電などの非常時に備えた非常用電源としても使用可能です!
質量(kg)
6.4
電圧(V)
最大システム:600DC (UL)
最大出力(W)
公称100
寸法(cm)
106.2×53.0×3.5
開放電圧(V)
(公称)24.3(Voc)
取扱説明書
(0.73MB)
短絡電流(A)
公称5.21(Isc)
動作電圧(V)
公称最大出力20.4(Vmp)
動作電流(A)
公称最大出力4.91(Imp)
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
使用荷重(kg)
80
太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
材質/仕上
アルミニウム/アルマイト処理
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質
SUS304
質量(g)
93
適合ボルト径
M8
適合厚さ(mm)
(ソーラーパネル)30以上
締付トルク(N・m[kgf・cm])
8.0[82]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)
最大:60
勾配角
屋根:0~30度
寸法(幅W×奥行D)(mm)
60~680×130~350
適合範囲
3.2kw級以下
荷重(kg)
単品:3.4
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷