- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- ソーラーガーデンライトのおすすめ人気ランキング
ソーラーガーデンライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新149件の「ソーラーガーデンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庭園灯 ソーラー」、「明るい ソーラー ライト」、「屋外庭園灯」などの商品も取り扱っております。
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい!
ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。
昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。
ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして
材質
金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン
質量(g)
190
構造
組み立て式
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×260:地中杭含まず(約135)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ115×260:地中杭含まず(約135)
光源
高輝度白色LED
LED色
ホワイト
LED使用数(個)
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
昼間の太陽光を充電し、自動で点灯するソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。点灯時間は約5時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
白色LEDを採用しています。
光を拡散させるカットデザインのクリアカバーで光源をより大きく見せます。地面に差すだけの簡単設置です。
トラスコ品番
437-0104
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂、スチロール樹脂
寸法(mm)
Φ115×410
質量(g)
170
光源
高輝度白色LED×1個
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段)
GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。
ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質
本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。
付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。
ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。
地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。
光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
電源
ソーラー充電式
点灯方式
自動(明暗センサー)
防水性
防雨構造
光源
LED
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
光の演出と家の防犯に一役!暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。
配線不要!電気代不要!ソーラパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので、配線の手間が省けます。
簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置。面倒な組立は一切必要ありません。
用途ガーデンライトとして
材質
ABS・ポリスチレン
色
ホワイト・ブラック
品番
SV-6285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440 x Φ150
充電時間(時間)
12(晴天時)
点灯時間(時間)
最長約6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アプローチやお庭のアクセントになるマーカーライトセットです。明るさ感知で自動点灯、自動消灯
材質
ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン
質量(kg)
約0.1
電池
ニッケル水素充電池1.2V/200mAh/単4形×1本
LED色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.6×5.6×22.7
LED
1球×4本
1箱(4本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
キュートな円形デザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。
光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。
防塵防水性能は安心のIP66。
強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。
ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。
置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。
【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
8×8×5.3
質量(kg)
0.3
材質
ガラス、金属(ステンレス)
防塵防水性能
IP66
LED
0.06W相当 LED1灯
充電池タイプ
1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本
点灯時間(時間)
約6~8(フル充電/目安)
充電時間(時間)
約8~10(直射日光/目安)
充放電回数(回)
約300(目安)
点灯、消灯は不要。昼間はソーラーパネルで充電、暗くなったら自動点灯。地面に刺すだけで簡単設置が可能。十字のペグでしっかり固定。高級ガラスレンズに滑らかなカッティングを施し、点灯すると乱反射でクリスタルのようにキラメキます。配線不要のソーラーライトだから、地面の場所なら設置でき、お庭のレイアウトを自由に楽しめる。高耐久性ステンレスコーティングで腐食に強く見た目にも美しい。フル充電で、連続約6から7時間点灯。省電力、長寿命の高輝度電球を使用。ライトはホワイトカラーのクリアなクリスタルタイプ。
用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニングの照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。
材質
ステンレススチール、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)
0.33
色
ホワイト(クリスタルタイプ)
タイプ
配線なし
電球
高輝度電球使用(省エネタイプ)
バッテリー
ソーラー蓄電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×6×43
設置方法
地面にペグを挿す
充電方式
太陽光発電
点灯方法
自動点灯
連続点灯時間(時間)
(フル充電時)約6~7
昼間にソーラーパネルで充電し、暗くなれば自動点灯!2段階で高さ調整可能。
用途屋外、ガーデニング
材質
ステンレス、ポリスチレン、ポリプロピレン
寸法(mm)
1段目(約)117×117×290、2段目:(約)117×117×390
色
シルバー
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ガラスブロックのデザイン性の高いソーラーガーデンライトです。ソーラーパネルが内部に搭載されており、外観に優れたガーデンライトです。置いて使用や地面に埋め込んで使用が可能です。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに
材質
ガラス、ポリスチレン
寸法(mm)
70×70×48
質量(g)
250
充電時間(時間)
直射日光で約8~10
電源タイプ
ソーラー充電式
設置場所
屋外
防水仕様
生活防水
点灯時間(時間)
フル充電で約6~8
太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに
セット内容
本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭
寸法(mm)
(最大時)80×80×650
質量(g)
170
電源
ソーラー充電式
光源色
電球色
設置場所
屋内/屋外
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8 (満充電時)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。
仕様
●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒
質量(g)
700
電球
7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×160×503
点灯方式
【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー
設置場所
屋外(保護等級 IP54)
内蔵電池
リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
取扱説明書
(2.11MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト(1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック)。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。配線不要の太陽光発電式。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、グラウンドライト、玄関灯として。
材質
スチール、ガラス、プラスチック
寸法(mm)
直径140×高さ170
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
【スティック使用時】ロング:485、ショート:330(※地中杭:高さ105)
LED色
電球色
防水保護等級
IPX3
庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。昼間に太陽光で充電するソーラータイプ。明暗・人感センサー機能付きで、周囲が暗くなり人の動きを検知すると自動で点灯します。明るさを2段階に調節できます
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約280
外形寸法(mm)
(約)幅83×高さ315×奥行275(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合)
電源(V)
リチウムイオン電池 3.7 800mAh(内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)
約250(100%点灯時)
機能
明るさ切替:100%点灯-50%点灯-OFF
光源
LED×8灯(交換不可)/昼白色
検知範囲
人感センサー:約5°m 、左右 約90° 、上下 約90°
点灯保持時間
約10秒
防水仕様
IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による
関連資料
(0.76MB)
点灯時間
約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合)、約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電気配線不要なソーラー充電式アップライト。小さなライトでも機能が充実しています。
1.明るさを2段階調整が可能です。
2.電球色とカラーチェンジ(レインボー)の切り替えが可能です。
3.カラーチェンジはローテーションとストップの切り替えが可能です。
普段は植栽や対象物を照らしながらも、クリスマスやイベント時にカラーチェンジに切り替えるなど、幅広い使い方が可能です。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯
付属品
取り付けアンカー3本、ネジ3本
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.34
電源
リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本
使用環境
屋外
保証期間
1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅9cm×奥行15.8cm×高さ30.9cm(※高さは地中杭(約13.5cm)を含む)
LED
電球色(6球)・RGB(1球)
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。
LEDを4球使用しています。
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質
本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂
質量(g)
303
直径×高さ(mm)
130×150
ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯
材質
ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂
質量(kg)
約0.7
全光束(Lm)
52
機能
ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き
電池
ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本
使用環境
屋外
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×1×34
組立時間
1人で20分未満
LED
1球(電球色)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。
ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。
昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×22(杭含まず)
電源
ソーラー充電式
点灯方式
自動(明暗センサー)
光源
LED
明るさ(Lm)
80
太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに
セット内容
本体(電池内蔵済)、支柱2本、差し込み杭2本(1本は予備)
材質
PP+ABS+PS
寸法(mm)
組み立て時:70×65×630
質量(g)
170
連続点灯時間
満充電時:8
光源色
電球色
電源タイプ
ソーラー充電式
設置場所
屋外
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷