- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 陳列・ディスプレイ用品
- ソーラーターンテーブルのおすすめ人気ランキング
ソーラーターンテーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新76件の「ソーラーターンテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラー回転台」、「電動 雲台」、「回転 モーター」などの商品も取り扱っております。
ソーラーの力で回転!360度の商品展示が可能。店内の照明だけで回り続けます。
材質
本体:ABS樹脂、天板:PS樹脂
耐荷重(g)
300
LED付のソーラーパネルを使用したターンテーブルです。
電源
太陽電池4面、単3形乾電池1本
テーブル径Φ×高さH(mm)
100(テーブル)×57
回転速度
2.5rpm
最大荷重(kg)
約5
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
撮影シーンを逃がさない、撮影に便利な360度自動で回転するターンテーブルです。
フィギアや小物の展示用としても最適です。
右回転、左回転切替可能です。
材質
ABS
質量(g)
約420
電源
アルカリ単一乾電池、外部電源:microUSB給電(ACアダプタは別売り)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約202×48
耐荷重(kg)
2
回転速度(min-1[r.p.m])
3.25
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ソーラーパネルを使用する事により、光源がある限り動きつづけるターンテーブルです。省エネでON/OFFの手間が無いPOPです。
付属品
マット(グレー色)
色
アイボリー
材質(本体)
本体:ハイインパクトスチロール/ソーラーパネルフレーム:ABS
質量(g)
321(ソーラーパネル含まず)
長さ(m)
パネルコード:1.6
電源
ソーラーパネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
パネル:212×66×6.2
回転数
●3~4kgまで:1.7回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際) ●3kg未満:2.2回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際)
最大荷重(kg)
4
360°鑑賞できる、回転台!
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
100×100×45
個装
化粧箱
1個
¥782
税込¥860
当日出荷
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品
広告板ホルダー
色
黒
材質(本体)
ハイインパクトスチロール
質量(g)
149(台含まず)
備考
乾電池は付属していません。 植毛布マットは付属しません。ミラー(別売り)
電源
単一乾電池1個
テーブル径Φ×高さH(mm)
100×44
回転数
3~6回転 / 1分間 or 6~13回転 / 1分間 (時計周り)
電池寿命
3~6回転:3週間 6~13回転:5週間(1日10時間稼動)
最大荷重(kg)
1
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
色
白
材質(本体)
本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂
電源
太陽電池 25 × 9 (mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
76×51×21
設置姿勢
左右前後3度
照度(Lux)
100
最大振幅
58度
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
光が当たると振り子が自動で揺れる!店舗のポップやインテリア、工作などにお勧め!。屋内用太陽電池によりLED照明(約400lx以上)の光で振り子が左右に揺れ続けます。暗くなると自動で止まり、明るくなると自動で動き出します!。振り子に上部にはポップを取り付けできるスペースがあります。お部屋ならオリジナルのインテリアに、お店なら動くポップで注目度アップ!
寸法(mm)
振り子のポップ取り付け面サイズ:17.5(W)×28(H) 1.4(t)
電源
太陽電池(4セル) 両面テープ付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
51×101×28※(H)は振り子の頂点から底面までの長さ
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソーラー電源で電池交換不要な振り子タイプのムービング告知ポップの「動くPOP・光るPOP」便利な販促什器、ツール系商品です。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品
マット(グレー色)
色
アイボリー
材質(本体)
ハイインパクトスチロール
質量(g)
327
備考
乾電池は付属していません。
電源
単一乾電池1.5V 1個(配線を繋ぎ換え、2個使用可) 乾
テーブル径Φ×高さH(mm)
188×70
回転数
3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
電池寿命
約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
最大荷重(kg)
4
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品
滑り止めシート(4枚)
材質
ABS樹脂
総耐荷重(kg)
30
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)
□499
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質
ABS樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様
総耐荷重:30kg
セット内容
本体、滑り止めシート
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
直径230×H15
色
ホワイト
質量(g)
400
梱包内容
1個口/240×240×20mm・490g
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソーラータイプの回転モーターです。
太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。
意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。
右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付)
Φ180mmのPOPも回転できます。
横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。
ソーラパネルが取り外せます。
本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。
高温条件下でも使えます。
自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
色
白
材質(本体)
PC樹脂
径(Φmm)
回転プレート:30
回転数(min-1[r.p.m])
2~4rpm 回転方向選択可能
電源
太陽電池 55×26(mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
42×60×30
最大荷重(kg)
約0.2
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使用が可能です。
付属しているグレーマット上に商品を載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。
省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。
質量(g)
439(コード含む)
電源
家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】
回転数
3回転/1分間 (時計周り)
色
アイボリー
材質(本体)
ハイインパクトスチロール
消費電力
2W
テーブル径Φ×高さH(mm)
188×70
最大荷重(kg)
4
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番
851-3625
アズワン品番
64-4653-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
ディスプレイ装飾を美しく、360度すみずみまで。
寸法(mm)
Φ400×65
消費電力(W)
2
最大積載量(kg)
20
本体質量(kg)
2.6
回転数
1回転/75秒
1台
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
20kgの耐荷重!
凹凸もなくシンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。
異常な負荷がかかった際にすぐ停止するようにできており、事故を未然に防ぎます。
消費電力(W)
2
最大積載量(kg)
20
その他の機能
ワンストップ機能
電気代の目安
1.06円/日(1か月あたり32円)