ソーラーパネル USBのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
361件の「ソーラーパネル USB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラーパネル」、「ポータブルソーラーパネル」、「ソーラーカメラ」などの商品も取り扱っております。
稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。 EnOceanパケットをLAN/USBに変換!汎用EnOceanセンサの受信 EnOcean無線の受信機として、シグナルウォッチャーはもちろんEnOcean汎用受信機としても最適な設計です。 EnOcean IDをホワイトリストに登録することで、ターゲットとするEnOcean送信機の選別受信(最大99ノード)が可能です。 EnOceanパケットのスルーモードでは、LANとUSBによる出力が選択できます。 Modbus TCP(スレープ)を搭載しており、汎用HMIやSCADA等を利用したモニター画面の構築が可能です。 上位から制御できる1chを搭載。現場に問題の発生などを知らせるフラッシュライト等を接続することができます。
電源(V) 電源端子:DC5 V~24 V±10% /USBポート:DC5 V±10% 仕様 受信対象のEnOcean送信機:最大99台 寸法(mm) 約100×35×100(筐体・フランジ部含まず) 質量(g) 約150 アズワン品番 64-3722-59 接続台数 Modbusサーバからの接続:最大4台 定格電力(mW) 1150
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。 最大出力1Aの高出力スマートフォンの充電に対応。 カープラグ一体型設計。通電表示ブルーLED搭載。
ブラック 材質 (本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PC 質量(g) 約12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約26×53×22 定格出力 DC5V/1A 定格入力 DC12V-24V
1個
679 税込747
当日出荷

折りたたみ式の軽量ソーラーパネルで、持ち運びに便利 リュック背面に装着して、歩きながら充電可能な留め具付き USB電源出力で出力最大20Wクラス
用途太陽光パネル 幅(mm) 約440 質量(g) 約230 奥行(mm) 約165 出力 最大20W 収納時寸法(mm) 約105×166×15 使用時寸法(mm) 約440×165 取扱説明書 (0.37MB) USBタイプ type-A
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷

パソコン(FRENIC-Loader)とインバータをUSBで接続することが出来ます。
仕様 USB付きタッチパネル(標準付属) 電源 3相 200V
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!Quick Charge (TM) 3.0に対応したスマートフォンを急速充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。
定格入力電圧(V) DC12/24 質量(g) 約12 ポート数 1 コネクタ形状 USB(Type-A)ポート/メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約24×40×21 対応機種 USB(Type-A)ポートを利用して最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器またはQuickChage3.0(TM)に対応した機器 機能 QuickCharge3.0対応、おまかせ充電機能 使用電源 アクセサリソケット LED色 ブルー 保証期間 1年 定格出力電圧(V) DC3.6~-20 (200mV単位で変動) ソケットサイズ(mm) Φ20.8~Φ22.0 定格出力電流 最大3 使用可能国 日本
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ソーラーパネル Solarpowa
折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーパネル。23%高変換効率。日本製ETFE(フッ素樹脂)採用で耐久性にも優れています。防塵・防水仕様。便利な自立スタンド付き。災害対策にも最適。
用途ソーラーパネル、太陽モジュール、太陽光発電、太陽光パネルとして。エネルギー/発電/電気/防災グッズ/アウトドア/キャンプ/非常用バッテリー/車中泊/節電対策/急速充電/日当たり/会社/家/自宅/学校/店舗 タイプ (セル)単結晶シリコン 保証期間 お買い上げより24カ月
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V) DC12/24 ブラック 質量(g) 約27 コネクタ形状 USB(Type-A)ポート(メス)×2 定格出力電流(A) 緑色ポートは最大3、黒色ポートは最大2.4 対応機種 緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、最大15W(5V/3A)で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約32×70×32(突起部含まず) 発光色 赤、青 機能 おまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能 使用電源 アクセサリソケット 保証期間 1年 定格出力電圧(V) 緑色ポートはDC3.6-20(200mV単位で変動)、黒色ポートは5 適合地域 (使用可能)日本 ソケットサイズ(mm) (対応)Φ20.8~22 各種認証 QuickCharge3.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

4G通信で遠隔地に設置した映像を確認出来ます。 ハイビジョン撮影。 ソーラーパネル充電式のバッテリー搭載。※破損や錆は保証外です。ご注意下さい。 防塵/防水設計。IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水) センサーライト内蔵。 センサー反応時に一定時間撮影します。 設定は本機で使用できる汎用アプリ「UBox」で行います。 動作確認済みのSIMカードで4G通信。
セット内容 カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書 寸法(mm) 約290×200×170 質量(kg) (本体+ソーラーパネル)約2 消費電力(W) 動作中:4、待機中:0.003 レンズ f= 3.6mm、F=2.0mm 対応 【ナノSIM】AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)/設定済み/メーカー提供SIM、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI(法人向け)、IIJmio タイプD (個人向け) ※その他のSIMは認識しませんのでご注意下さい。プランはデータ通信で充分です。 解像度 FULL HD 1080P (固定) 防塵防水性能 IP65相当 ソーラーパネル出力 7W 動作温度(℃) -30~60 バッテリー容量(mAh) 15600 撮影モード 常時/赤外線検知 使用場所 屋外 メモリーカード micro SD 8GB~最大128GB 検出角度範囲(°) 95 フレームレート 15fps (固定) アプリケーション UBOX 音声 あり 画角 水平95度、 垂直46度、対角104度 内蔵マイク あり 画像圧縮方式 H.265 イメージセンサー 1/2.7inch GC2063 検出モード PIR+モーション検知 湿度(%) 0~90 検出範囲(m) 0~最大12
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

撮影はフルハイビジョン。 Wi-Fi対応。 動作電力はソーラーパネルによる電力かACケーブル供給による電力。 SDカードはSDHC8GB~32GBまで、SDXCは64G~128GBまで対応。 センサーによるモーション検知。 バッテリーを太陽光だけで充電する場合、天候に左右されます。 設置前に予めACで充電しておく事を推奨します。 マルチ画面対応
セット内容 カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書 形状 BOX型 寸法(mm) 約240×240×115 質量(kg) (本体+ソーラーパネル)約1 消費電力(W) 動作中:2.5、待機中:0.05 レンズ f=4mm、F=2.0mm 光源 白2個 赤外線2個の間にフラッシュ 充電時間 充電が全くない状態から満充電になるまで約7時間 解像度 1080P(1980×1080)/360P(640×360) 防塵防水性能 IP67相当 ソーラーパネル出力 MAX 5.5W 動作温度(℃) -20~60 バッテリー容量(mAh) 10400 撮影モード 常時/赤外線検知 / モーション録画 使用場所 屋外 記録モード 自動上書機能 メモリーカード micro SD 8GB~最大128GB 検出角度範囲(°) 70 フレームレート 12.5fps アプリケーション CamHipro 音声 あり 画角 水平70度、 垂直51度、対角106度 内蔵マイク あり 画像圧縮方式 H.265 イメージセンサー SC2335 2Mega Pixel 1/2.9" CMOS 検出モード 赤外線モーション検知 湿度(%) 0~90 検出範囲(m) 0~最大10
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

仕様 ●ソーラーパネルはすべて(5 W及び10 Wを除く)、バッテリが過充電されないようにするために電圧レギュレータを必要とします。 ソーラー技術デュアルバッテリ充電コントローラ. このコントローラはオフグリッドのソーラーシステム用です。2個のバッテリを同時に充電できる追加機能を備え、12 Vと24 Vのシステムの両方で機能します。 この充電プロセスは、バッテリの寿命を伸ばし、システムの性能を向上させるように最適化されています。 包括的な自己診断機能と電気保護機能により、取り付けの誤りやシステムエラーによるダメージを防止します。. 逆電流保護 ユニークなデュアルバッテリ充電機能 効果的なPWM充電で、バッテリの寿命を伸ばし、ソーラーシステムの性能を向上 12/24 V自動認識 過負荷保護 開回路保護 落雷サージ保護 最大10 Aの充電電流保護(RS ; 905-4532 905-4532 ) 最大20 Aの充電電流保護(RS ; 905-4536 905-4536 ) 質量(g) 155 寸法 ターミナル:6mm2 外形寸法(mm) 135×70×35 定格電力(W) (12Vパネル用)最大150、(24 Vパネル用)最大150 定格電流(A) 10 取付穴(mm) 3.8 温度補償 -30mV/oC/12V(25°参照) 公称電圧(V) 12/24 消費電流(mA) ≦6 フロート 13.8/27.2 バッテリー電圧(V) 6-36 充電電圧(V) 14.6/29.2 動作温度(℃) -35~55 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 14.6/29.2 電圧降下(V) ≦0.26 過電圧保護(V) 16/32
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

21WソーラーパネルからノートPCに直接充電可能(プラグアダプター12個付属)。
材質 【生地】ポリエステル 寸法(mm) 【開】815×290×20、【閉】290×195×35 質量(g) 830 出力 【1】18V/1.1A、【2】USB5V/2.4A 入力 DC15~24V/1.2A RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様 ジェンダー = オス。取り付けタイプ = パネルマウント。USBタイプ = USB A, USB B。ボディ向き = ストレート。USBバージョン = A, B。定格電流 = 1A。定格電圧 = 100 V ac/dc。シリーズ = GTC Sealed。コンタクト材質 = 銅合金。端子方法 = プラグイン。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。シリーズ番号 = GTC密閉型。。RS Pro防水Micro USB A-Bプラスチックカプラ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のMicro USB-ABカプラです。丈夫な黒色熱可塑樹脂製で、堅牢なIP68等級、黒色シリコーンガスケットがパネルをしっかりシールします。コンタクトは銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。GTCシールド製品のアダプタとカプラは、防塵・防水が不可欠な用途に最適です。保護をさらに強化する熱可塑樹脂製ダストキャップも別売されています。代表品番 ; 125-7925 125-7925 を参照してください。. 特長と利点. IP68等級 頑丈な構造 RoHS対応. 用途. 海洋 オートメーション 屋外ディスプレイ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,230 税込4,653
翌々日出荷

フル充電でリチウムイオン内蔵型のレーザーロボ2台分を充電できます。 レーザー以外の製品にもご使用になれます。 移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時に、ソーラーパネルで充電できます。 ソーラーパネルで充電した場合、約8時間で満充電となります(晴れ、直射日光下での最大効率時)。
用途移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時の電源に トラスコ品番 249-6803 適合機種 レーザーロボLEXIAシリーズ セット内容 ソーラーパネル、USBケーブル(1m)、収納ケース 質量(g) 520 縦(mm) 325 横(mm) 251
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

12V/24V車対応のUSB充電プラグです。電圧モニター付きで、高速充電できるUSB-A、USB-Cの2ポートを搭載しています。USB-A(QC18W)とUSB-C(PD20W)は、接続した機種を自動で判別し機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれ最適な充電を行えます。放熱性と堅牢製に優れたアルミ製ボディです。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物 ブラック 出力(W) (合計)38 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×30×71 入力電圧(V) 12/24
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

最大約6W、ソーラーパネル搭載、太陽光だけでスマホやタブレットなどのデバイス機器を充電できます。太陽光をエネルギーに変えて出力し、USBで接続可能な機器(スマホやデジカメなど)を充電します。電源供給減のないアウトドアシーンや、停電時などで大活躍します。
用途停電時や防災対策、災害時、緊急時の備えに。アウトドア、キャンプ、レジャーなどの充電に。 ブラック 電源 ソーラー発電(蓄電機能はありません) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約190×250×280 最大電圧(V) DC5 定格出力(A) 1.2
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

緊急対策110番!。ワイヤレスボタン式警報器で家の中から隣人へ救助要請ができる。防水性能IP65なので、ソーラーパネルで充電も可能で、USB充電での設置も可能。防犯対策として便利な商品。
用途ワンボタンで隣人に緊急事態を通知することができる。 仕様 【使用可能時間】本体:待機状態で約30日間※日照無し、USB充電のみの場合。【送信機最大接続数】本体1台につき40機 セット内容 本体・送信機(首かけ用ストラップ付き)・USBコード・壁面取付用アーム・両面テープ・ネジ・取扱説明書 材質 ABS・シリコーンゴム 寸法(mm) 136×72×72 容量 電池:3.7V/600mAh(リチウムポリマー電池) 質量(g) 183 周波数(Hz) 315 電源 本体:ソーラーパネル・USB充電(DC5V/1A)●送信機:コイン型リチウム電池(CR2032) 充電時間 ソーラー:約6~8時間※日射時間による。●USB:約4時間 使用可能温度範囲 (-)20~60℃ 電源コード Micro USB Type-B(本体側) 動作時間 アラーム:30分 電波到達距離(m) 屋外見通し最大100 防水性 IP65(本体)※送信機は防水ではありません。 音量(dB) アラーム:120 電池寿命(年) 送信機:約1(待機状態)
1個
5,980 税込6,578
4日以内出荷

アルミニウム合金を使用した質感の高いデザイン Type-C・USBType-Aの2ポート搭載(同時充電可能) Type-C最大65W出力/Type-A最大18W出力 iPhone/スマートフォン/ノートPC等対応 DC12V/24V車対応 車の出力電圧表示〈LEDディスプレイ搭載〉 過電圧・過電流・ショートを保護
用途カーチャージャー シガーソケット 65W 超急速充電 USB 2ポート Type-C Type-A 12V 24V カー用品 カーアクセサリー 充電器 付属品 本体、取扱説明書/保証書 セット内容 カーチャージャー本体、取扱説明書/保証書 ※充電用ケーブルは付属しておりません 材質 アルミニウム合金、ABS樹脂、ポリカーボネート ブラック 質量(g) 約54 定格入力電圧(V) DC12/24 定格出力 USB Type-A:5V/3A、9V/2A 、12V/1.5A(最大出力18W) USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大出力65W) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約36×36×87 保証期間 6ヶ月 保護機能 過電圧、過電流、ショート、過熱、過放電、過充電 適合車種 日本車種(DC12V/24V車対応) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

必要な機能をコンパクトにまとめた小型・省電力の太陽光発電計測表示装置です。パワーコンディショナ通信、ディスプレイ表示、ネットワーク機能を標準搭載しており、1台で太陽光発電計測表示システムを構築できます。
付属品 L字固定金具×2、通信コネクタ×1、ゴム足×4、固定金具用M3ネジ×4、アース接続用外歯付きネジ×1、終端抵抗×4、電源コネクタ一式(コネクタ×1、コンタクト×4)、太陽光発電計測システム搭載SDカード×1、SDカード押さえ×1、登録カード&保証書×1、シリアルナンバーラベル×2、かんたんセットアップガイド×1、解説書×1、配線業者様へ×1、ACアダプタ×1 質量(g) 650(SDカード、SDカード押さえを含まず) 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 172.6×138.0×27.0(突起物を含まず) 保存データ種類 日射量(kWh/m2)、気温(℃)、総合発電電力量(交流)(kWh)、発電電力量(交流)(kWh)、発電電圧(交流)(V)、発電電流(交流)(A)、発電電力量(直流)(kWh)、発電電圧(直流)(V)、発電電流(直流)(A)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始 形状 BOX型 寸法(mm) 110×90×55 質量(g) 172 電源 DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本(別売) ・ソーラーパネル(別売) 対応 デイトナ機能 使用電池 単三形アルカリ乾電池4本使用 動作温湿度範囲 -10~60℃/90%未満(結露無き事) 検知距離(m) 最大20(PIRセンサー) 防塵防水性能 IP65 撮影距離(m) 15 照度(Lux) 0 画素数 【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps 使用場所 屋外 照射距離(m) 10(赤外線) 待機時間 最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します 給電方式 ソーラーパネル付属セット 内蔵マイク 音声録音対応 赤外線ライト 不可視LED:夜間赤く光らない ストレージ microSDカード:最大32GB(録画用)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルマで簡単にスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。 タブレットの2台同時充電、スマートフォンの2台同時急速充電に対応の高出力。(2.4A出力×2/合計最大出力4.8A) 暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。 トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
ブラック 材質 本体ケース/PC+ABS・PC、 LEDレンズ/PC、ケーブル、コネクタケース/PVC 質量(g) (本体)約28、(USBケーブル)約24 定格 (入力)DC12V/24V、(出力)DC5V/4.8A:合計最大出力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約26.5×91×37.5
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷