- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- ソーラーポップアートのおすすめ人気ランキング
ソーラーポップアートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「ソーラーポップアート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイングポップ」、「乾電池モーター」、「回転 モーター」などの商品も取り扱っております。
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
色
白
材質(本体)
本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂
電源
太陽電池 25 × 9 (mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
76×51×21
設置姿勢
左右前後3度
照度(Lux)
100
最大振幅
58度
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
光が当たると振り子が自動で揺れる!店舗のポップやインテリア、工作などにお勧め!。屋内用太陽電池によりLED照明(約400lx以上)の光で振り子が左右に揺れ続けます。暗くなると自動で止まり、明るくなると自動で動き出します!。振り子に上部にはポップを取り付けできるスペースがあります。お部屋ならオリジナルのインテリアに、お店なら動くポップで注目度アップ!
寸法(mm)
振り子のポップ取り付け面サイズ:17.5(W)×28(H) 1.4(t)
電源
太陽電池(4セル) 両面テープ付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
51×101×28※(H)は振り子の頂点から底面までの長さ
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソーラー電源で電池交換不要な振り子タイプのムービング告知ポップの「動くPOP・光るPOP」便利な販促什器、ツール系商品です。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ソーラーの力で回転!360度の商品展示が可能。店内の照明だけで回り続けます。
材質
本体:ABS樹脂、天板:PS樹脂
耐荷重(g)
300
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質
振子:防錆加工鉄板
ソーラータイプの回転モーターです。
太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。
意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。
右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付)
Φ180mmのPOPも回転できます。
横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。
ソーラパネルが取り外せます。
本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。
高温条件下でも使えます。
自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
色
白
材質(本体)
PC樹脂
径(Φmm)
回転プレート:30
回転数(min-1[r.p.m])
2~4rpm 回転方向選択可能
電源
太陽電池 55×26(mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
42×60×30
最大荷重(kg)
約0.2
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
LED付のソーラーパネルを使用したターンテーブルです。
電源
太陽電池4面、単3形乾電池1本
テーブル径Φ×高さH(mm)
100(テーブル)×57
回転速度
2.5rpm
最大荷重(kg)
約5
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
撮影シーンを逃がさない、撮影に便利な360度自動で回転するターンテーブルです。
フィギアや小物の展示用としても最適です。
右回転、左回転切替可能です。
材質
ABS
質量(g)
約420
電源
アルカリ単一乾電池、外部電源:microUSB給電(ACアダプタは別売り)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約202×48
耐荷重(kg)
2
回転速度(min-1[r.p.m])
3.25
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
指差しパネルで商品をアピール!
指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ で左右に動いて注目を集めます。
無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立 たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま す。
左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。
付属品
左指差し 右指差し 広告板2枚
材質(本体)
カード紙(表面処理片面PP張り)
電源
太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
155×170×23
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ゆらゆら揺れるPOP取付器具。密集して置かれる商品の中、商品よりも前に出てゆらゆらと揺れる動きでお買得情報を強力にアピールします。透明だからプライスカードを隠すことなく取付け出来ます。陳列棚のプライスレールにピタッと収まる切り込み入り!。焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用しています。
材質
ペット樹脂(0.2mm厚)
質量(g)
14
寸法(縦×横)(mm)
128×35
動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。
パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
材質(本体)
防錆加工鉄板
備考
乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り)
電源
単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×74×51
消費電流(mA)
【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v)
回転数
13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。)
直径(mm)
シャフト:3
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類
工作キット
シャフト径(Φmm)
(計測値)2
材質
(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)
(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)
操作/約150
測定条件
ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)
約1.2
短絡電流(mA)
約170
操作電圧(V)
約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質
ABS
寸法(mm)
74×30×36
電池
1V、100mA
準拠
理科小学校4年
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品
広告板ホルダー
色
黒
材質(本体)
ハイインパクトスチロール
質量(g)
149(台含まず)
備考
乾電池は付属していません。 植毛布マットは付属しません。ミラー(別売り)
電源
単一乾電池1個
テーブル径Φ×高さH(mm)
100×44
回転数
3~6回転 / 1分間 or 6~13回転 / 1分間 (時計周り)
電池寿命
3~6回転:3週間 6~13回転:5週間(1日10時間稼動)
最大荷重(kg)
1
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品
マット(グレー色)
色
アイボリー
材質(本体)
ハイインパクトスチロール
質量(g)
327
備考
乾電池は付属していません。
電源
単一乾電池1.5V 1個(配線を繋ぎ換え、2個使用可) 乾
テーブル径Φ×高さH(mm)
188×70
回転数
3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
電池寿命
約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
最大荷重(kg)
4
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品
滑り止めシート(4枚)
材質
ABS樹脂
総耐荷重(kg)
30
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)
□499
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類
工作キット
LED
Φ5(高輝度)×1
電源電圧(V)
DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1
動作電流(mA)
約18(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×21×21
太陽光で発電!暗くなるとライトが光る!あまった素材で車もつくれるよ。
セット内容
本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1
収納時寸法(mm)
230×215×180
1個
¥1,037
税込¥1,141
当日出荷