- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- ソーラー式 センサーライトのおすすめ人気ランキング
ソーラー式 センサーライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新214件の「ソーラー式 センサーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサーライト 屋外 ソーラー」、「ソーラー ライト 屋外」、「LED 太陽光」などの商品も取り扱っております。
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
付属品
取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個
種類
シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)
‐20~40
出力
6V、90mA
電源
ニッケル水素充電池、3.6V、800mAh
コード長さ(m)
5
保護等級
IP44(防沫形)
光源
白色LED
センサー感知方式
赤外線受動式
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約10秒(固定)
点灯開始照度(Lux)
約4
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー
感知距離:8m、角度:140°
使用電源
春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)
本数
3
使用電池
単三充電式ニッケル水素電池
ソーラーパネルコード長さ(m)
5
耐水性
IP44
色調
昼白色/電球色
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品
Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)
【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)
5
保護等級
防雨タイプIP-44
設置方式
クランプ
設置場所
屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲
180°、最遠8m
点灯時間
設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類
LED
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類
LED
種類
シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)
‐20~40
出力
8V、150mA
電源
ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)
5
保護等級
IP45(防噴流形)
センサー感知方式
赤外線受動式
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)
約4(夜)~(昼)
使用場所
屋外
寸法(mm)
150×110×30
色
ブラック
質量(g)
ライト:190
コード長さ(m)
5
全光束(Lm)
250
使用電源
リチウムイオン充電池
設置場所
屋外
バッテリー容量(mAh)
1200
点灯時間
25秒
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容
センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
定格周波数(Hz)
50/60
使用電球
白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
検知方式
赤外線検知方式
設置場所
室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性
IP44(防沫型)
点灯時間
約30秒
電球の種類
LED
検知エリア
(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
コンセント不要電気代0円
用途可動域が広く真横・真下も明るく照らす。
電源
ソーラー
電源コード(m)
約3
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】5~30秒
センサー感知範囲
【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)
【水平】約3/約12
防犯対策に効果的な人感センサーライトです。
用途に合わせて点灯は3つのモード。
暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。
人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。
大光量500Lm、雨に強いIP65
ソーラー充電式で電気代0円
付属品
コンクリート用アンカー、ビス
寸法(mm)
341×118×181
質量(g)
約490
保護等級
IP65
バッテリー
Li-ion
バッテリー電圧(V)
3.7
センサー感知方式
人感(赤外線)
設置方式
ねじ止め
充電時間(時間)
9~10(薄曇り)
バッテリー容量(mAh)
2400
明るさ(Lm)
500(最大)
耐用年数(年)
3~4
人感センサー
範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容
製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
約265×105×145(展開状態)
色
ブラック
質量(g)
約390
電源
リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません)
光源
LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン
色温度(K)
6000
保証期間
製品到着後1年間
防塵防水性能
IP65
ソーラーパネル種類
多結晶シリコン
使用推奨温度範囲(℃)
-10~40
点灯回数
<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
狭い場所や設置スペースの取れない場所に最適な小型タイプ
太陽光発電(ソーラー)式
白色LED、800ルーメンの明るさ
雨に濡れる場所で使用できる保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
選べる3つの点灯モード
≪モード1≫周囲が暗い時:人がいないとき消灯/人が通ると全点灯
≪モード2≫周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯/人が通ると全点灯
≪モード3≫周囲が暗い時:常夜灯/人感センサー動作なし
※周囲が明るい時はライトは点灯しません
背面金具で点灯方向を上下角度調整できます
付属のネジとスリーブ、結束バンドを使用して、コンクリート壁面、柱やフェンスに取付できます
付属品
コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、結束バンド2本、取扱説明書
質量(g)
約170
保護等級
IPX4(JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×55×85
光源
白色LED
使用電池
リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)
点灯時:-20~60、充電時:-5~45
センサー感知方式
赤外線
ソーラーパネル種類
多結晶シリコン
検知方式
赤外線受動式
設置場所
屋外
点灯保持時間
約10秒(固定)
明るさ(Lm)
全点灯:800、常夜灯モード:20
取扱説明書
(2.05MB)
点灯回数
モード1:満充電時…約500回、平均…春夏秋/約120回、冬/約80回、モード2:満充電時…約300回、平均…春夏秋/約60回、冬/約40回
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
(常夜灯)モード3:満充電時…約48時間、平均…春夏秋/約20時間、冬/約15時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます
●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射
●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません
●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源
白色LED
・暗くなるとほんのり淡く点灯します
・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス
セット内容
LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス
寸法(mm)
ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱
質量(kg)
ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱
角度(°)
探知:約120
コード長さ(m)
ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25
全光束(Lm)
3800(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47
発光色
昼光色
保護等級
IP65
色温度(K)
6500-7000
使用電池
グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
センサー感知方式
LED人感センサーライト
点灯方式
光センサー+人感センサー
設置方式
自立式スタンド
充電時間(時間)
約6-8
検出距離(m)
探知:6~8
LED
チップ:COBタイプ/120粒
設置場所
屋外
モード
点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)
充電方式
a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)
効率
LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間
フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上
電球の種類
LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容
製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色
ブラック
質量(g)
約285
電源
リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)
約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×98×175
保護等級
IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)
6500
保証期間
製品到着後1年間
センサー感知方式
明暗、人感
設置方式
クリップ
設置場所
屋外
動作温度(℃)
-10~40
灯数
45灯
点灯時間
常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数
<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類
LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
「ただいま」も「防犯」も人を感知して明るく照らすソーラー人感センサーライト。防犯対策に最適な高感度人感センサー搭載。
用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。
付属品
3M社製協力両面テープ
材質
ポリカーボネート、ポリプロピレン
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×40×90
LED色
昼光色
検知距離(m)
センサー:3~5
光束(Lm)
(High)230、(Low)15
LED使用数(個)
40
防水保護等級
IP65
電源いらずのソーラーライト。
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
昼白色と電球色切替可能。
明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。
設置場所
屋内、屋外用(IP44)
付属品
取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール
スイッチ
OFF/電球色/昼白色
コード長さ(m)
(ソーラーパネル)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:160×152×135、パネル:100×50×191
設定時間
(点灯)5秒、20秒、20秒点滅
センサー探知範囲
140°最遠6m
充電池タイプ
単3形ニッケル水素電池(付属)
アズワン品番
64-8965-59
明るさ(Lm)
400(昼白色)、320(電球色)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ソーラーパネルとライトが分離型だから、ソーラーパネルは太陽光を受ける屋外へ設置しても、ライトをガレージ屋内へ設置することができ便利です。モーションセンサーを搭載しており、人の動きを感知して自動で点灯。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ソーラーパネル:128×28×114、ライト:150×45×125
保護等級
IPX4
設置場所
屋内外
明るさ(Lm)
(最大)300
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
(搭載)100灯
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約10
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
設置場所
屋外用
付属品
取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)
約3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源
白色 LED
使用周囲温度(℃)
-20~40
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式
赤外線受動式
耐水性
防沫タイプ
点灯保持時間
約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)
約5(夜)~(昼)
防水保護等級
IPX4(防沫形)
オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場!
本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大!
昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電
夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光!
明暗センサー&人感センサーで省エネ発光!
月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!
全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心!
ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電!
初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!
・LEDライトの光り方
1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。
2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。
※検知している間は発光し続けます。
※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容
1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付)
色
ホワイト
質量(g)
約600
電源
リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません)
全光束(Lm)
約700
光源
LED8灯(8W)
色温度(K)
6500
保証期間
製品到着後1年間
防塵防水性能
IP66
ソーラーパネル種類
多結晶シリコン
動作温度(℃)
-10~40
製品サイズ(mm)
約85×215×125~215
点灯回数
<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。
IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。
DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。
ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g)
115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×96×50
保護等級
IP65
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
センサー感知方式
人感センサー
ソーラーパネル出力
5.5V/0.55W
設置方式
ねじ止め
設置場所
屋外
バッテリー容量(mAh)
1200
明るさ(Lm)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
センサー感知範囲
3~5m、約120°
電球の種類
LED
1セット(4台)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
オンスクエア OL-300シリーズセンサーライトの取付に最適!。マグネット式で穴を開けずに取付!。耐久性に優れた、メッキ&ステンレス仕様。マグネットフックなら簡単に脱着可能!必要な時だけ設置!。センサーライトの他にもフック穴のある製品に取付可能です。
材質
本体:スチール、ネジ:ステンレス
直径(Φmm)
20
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷