- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ソーラー看板ライトのおすすめ人気ランキング
ソーラー看板ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「ソーラー看板ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「看板 照明 ソーラー」、「照明 アーム」、「クリップライトロングアーム」などの商品も取り扱っております。
種別
300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
質量(kg)
2.4
電源(V)
100-242
消費電力(W)
31.5
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ LAMP
色(本体)
アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)
82
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
2.1
色
アルミダイキャスト、白
電源(V)
100-242
LED
別売
演色指数(Ra)
82
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
消費電力(W)
13.5
仕様
床面取付不可、防雨形
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
1.1
電源(V)
100-242
LED
LEDZ LAMP
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
付属品
別
ランプ
LEDランプ別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
仕様
任意方向取付可能、防雨形
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
0.7
電源(V)
100-242
消費電力(W)
13.5
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ LAMP
演色指数(Ra)
82
仕様
任意方向取付可能、防雨形
適合
LEDZランプJDR×1 E11
種別
110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5/5.0
・強度が高い鉄材を使用しました。
・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。
・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。
・静荷重試験実施済みです。
・六角レンチ付属
・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
適合機種
(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK
セット内容
L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書
材質
鋳鉄
長さ(mm)
約870
質量(kg)
約2.3
色
黒
パイプ径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能質量(kg)
灯具:最大10まで
1本
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能!
・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。
・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。
・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。
・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容
灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書
材質
ステー:鉄、ライト:アルミ合金
質量(kg)
約3.65
コード長さ(m)
約3
アーム長さ(mm)
約800 (ライト除く)
色温度(K)
3000(電球色)、5000(昼白色)
光源色
電球色/昼白色
効率
約45W
アーム
シングル
明るさ(Lm)
約4500
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP66
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
調光の可否
可
照射角度(°)
約120
動作電圧(V)
AC90~265
種別
100形
質量(kg)
2
消費電力(W)
10
LEDアイランプ用。
材質
アルミダイカスト
適合ランプ
LDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容
灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質
鉄+アルミ
質量(kg)
約3.3
消費電力(W)
約30
コード長さ(m)
約2(アーム内配線0.6mを含む)
アーム長さ(mm)
約600(ライト除く)
色温度(K)
5000(昼白色)
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内
明るさ(Lm)
約3150
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP66
演色指数(Ra)
>95
電球の種類
LED
照射角度(°)
約120
動作電圧(V)
AC85~265
仕様
壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型
種別
100形
材質
【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス
質量(kg)
2
消費電力(W)
10
配光角度(°)
ビーム角85
明るさ
ダイクール電球130形相当
種別
110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)
1.7
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5/5.0
光源寿命
30000時間
LED
LEDZランプJDR×1 E11
付属品
付
電源
電源内蔵
色温度(K)
3000
LED
交換不可
防水仕様
防湿、防雨
適合モジュール
2000TYPE
演色指数(Ra)
85
口金
E26
仕様
取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)
360
タイプ
防湿防雨形、E26口金
電源(V)
100-242
消費電力(W)
13.5
光源寿命
40000時間
LED
バラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当
電球の種類
水銀レフ形LEDランプ
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)
11.5
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
1.7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
JDR85W相当
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
31.5
仕様
取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)
860
タイプ
防湿防雨形
電源(V)
100-242
口金
E39
光源寿命
40000時間
LED
バラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当
調光の可否
否