ソーラー街路灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
106件の「ソーラー街路灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラ外灯」、「led 外灯 ソーラー」、「ソーラー 防犯灯」などの商品も取り扱っております。
仕様 自動点滅器内蔵 周波数(Hz) 50/60共用 電源(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 75 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。 材質 アルミ合金 寸法(mm) 566×182×63 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 12(100%点灯時) 使用温度(℃) -15~+45 保護等級 IP65(耐塵防噴流型) 色温度(K) 5000 保証期間 2年 光束(Lm) (器具)2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (6.24MB) グリーン購入法 適合 高さ(m) (取付)3~5 適合ポール径(Φmm) 48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応) バッテリー容量(Wh) 89.6
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

材質 本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg) 1.1 使用温度範囲(℃) -20~+35 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) 6.4(100V) 入力電圧(V) 100~240対応 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 光源色 昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W) 156.2 LED寿命(時間) 60000(光束維持率75%) 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm) 1000 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類 LED 設置場所 屋外 センサー感知方式 人感 設置方式 クランプ 保護等級 IP65 バッテリー Li-ion 3.7V/7200mAh ソーラーパネル出力 6W 電力(W) 10 色温度(K) 6000 全光束(Lm) 1080 (10W点灯時) 照射角度(°) 70 人感センサ検出距離(m) 15(水平180度) 点灯方法 常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯 連続点灯時間(時間) 常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回 充電時間(時間) 6~7 (季節・日照条件により変動) 質量(kg) 1.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×35×250 使用環境温度(℃) -20~45 付属品 単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用) 灯数 1
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類 LED 種類 シリコン多結晶 使用温度範囲(℃) ‐20~40 出力 8V、150mA 電源 ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh コード長さ(m) 5 保護等級 IP45(防噴流形) センサー感知方式 赤外線受動式 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux) 約4(夜)~(昼) 使用場所 屋外
1個
6,458 税込7,104
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
用途広範囲を感知 電球の種類 LED 設置場所 屋外型 消費電力(W) 10 付属品 パイプ取付金具、角度調整用工具 質量(kg) 1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 275×35×196 バッテリー リチウムイオン3.7V 8000mAh 色温度 6000K 照度(Lx) 1m:470(100%)、1m:120(25%) 充電時間(時間) 5 センサー感知範囲 水平180度<有効距離>15m(最大) 演色指数(Ra) Ra81 定格光束(Lm) 1080 点灯回数 連続/約200回(100%センサー感知点灯) 連続点灯時間(時間) 12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ED防犯灯20VA
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg) 器具:1.3 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) 100V:17.9/200V:17.8 定格電圧(V) 100/200 高さH(mm) 274 保護等級 IP44 色温度(K) 5500 光源色 昼白色・明光色 入力電流(A) 100V:0.181/200V:0.093 幅W(mm) 102 光束(Lm) 2240 各種認証 RBSS認定あり 出しろ(mm) D:376 グリーン購入法 適合 耐雷サージ 15kV
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入力電圧(V) 100~240対応 消費電力(W) (100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 仕様 耐雷サージ:15kV(コモンモード) 材質 本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg) 1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃) -20~+35 周波数(Hz) 50/60共用 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 色温度(K) 5000相当 光源色 昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W) (100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間) 60000(光束維持率75%) 口出線(mm) 器具外500、キャブタイヤケーブル グリーン購入法 適合 定格光束(Lm) 2300
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃) -20~35 定格電圧(V) 100 センサー 明るさ:無し 保護等級 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 耐雷サージ 15kV
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容 LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス 寸法(mm) ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱 質量(kg) ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱 角度(°) 探知:約120 コード長さ(m) ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25 全光束(Lm) 3800(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47 発光色 昼光色 保護等級 IP65 色温度(K) 6500-7000 使用電池 グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式 LED人感センサーライト 点灯方式 光センサー+人感センサー 設置方式 自立式スタンド 充電時間(時間) 約6-8 検出距離(m) 探知:6~8 LED チップ:COBタイプ/120粒 設置場所 屋外 モード 点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回) 充電方式 a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率 LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応) 対応 点灯時間 フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上 電球の種類 LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

付属品 パイプ取付金具、M6アンカーボルト×、アンカー位置決め台紙 質量(g) 620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 194×32×133(本体のみ突起除く) 機能 ソーラー充電、オートON/OFF、電気代不要、コードレス バッテリー リチウムイオンバッテリー3.7V/3000mAh 色温度(K) 6000 照度(Lx) (100%)1m:325 使用環境温度(℃) -20~45 センサー感知方式 人感(赤外線) 電池寿命 約500回 設置方式 アンカーボルトで固定 充電時間(時間) 7 LED 5W 設置場所 建物の壁、庭先、エントランス、キャンプ、住宅、中庭など アズワン品番 64-8691-13 Ra 82(高演色LED) RoHS指令(10物質対応) 対応 連続使用回数 センサーモード:約300回 定格光束(Lm) 500 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 常時点灯モード:4
1台
6,798 税込7,478
欠品中

1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃) -20~35 定格電圧(V) 100 センサー 明るさ:内蔵 保護等級 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 耐雷サージ 15kV
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


グリーンクロスソーラーLEDライト
配線工事不要 取付簡単。モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯。通常時は約30%の省エネ点灯になります。単管パイプΦ48.6~60.5に設置できます。
用途停電時の非常照明。工事現場に設置し夜間通行人の防犯対策など 付属品 取付金具 寸法(mm) 505×300×45 質量(kg) 4 シルバー 全光束(Lm) 500 連続使用時間(時間) 72 使用環境温度(℃) -20~60 点灯時間 満充電より3日間 メーカー商品コード 1135450501
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電源いらずのソーラーライト。 フリーアーム式で圧倒的な自由度。 昼白色と電球色切替可能。 明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。 設置場所 屋内、屋外用(IP44) 付属品 取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール スイッチ OFF/電球色/昼白色 コード長さ(m) (ソーラーパネル)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:160×152×135、パネル:100×50×191 設定時間 (点灯)5秒、20秒、20秒点滅 センサー探知範囲 140°最遠6m 充電池タイプ 単3形ニッケル水素電池(付属) アズワン品番 64-8965-59 明るさ(Lm) 400(昼白色)、320(電球色)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー 感知距離:8m、角度:140° 使用電源 春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数 3 使用電池 単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m) 5 耐水性 IP44 色調 昼白色/電球色
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 6.3 定格電圧(V) AC100 仕様 電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m 材質 アルミダイカスト 質量(kg) 0.65 タイプ 耐塩形 使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 相関色温度(K) 5000 加工 ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra) 70 仕上 マイルドホワイト 保護等級 IP44 グローブ種別 アクリル・ 透明つや消し仕上げ 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.6 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) 0.07 光束(Lm) 710 色(マンセル値) 5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV) 15(コモンモード)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷