ソーラー道路鋲のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「ソーラー道路鋲」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自発光式」、「ソーラーマーカー」、「視線誘導灯」などの商品も取り扱っております。
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。 夜間の外灯がない箇所。 危険な場所の簡易誘導。 付属品 両面テープ 蓄電池タイプ ニッケル水素電池(単4型×2本) 仕様 夜間自動点滅式(スイッチはありません) 材質 カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系 長さ(mm) 120 幅(mm) 100 高さ(mm) 18 質量(g) 220 電源 ソーラー式 点滅数(回/分) 180±20 LED使用数(個) 4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発光により交差点やカーブを明示します。ソーラー充電により配線工事不要。地上高3mmと衝撃が少ない。
用途カーブや交差点等注意喚起が必要な箇所 セット内容 発光鋲:1個、充填剤:1個 材質 アルミ鋳物製 電池 太陽電池:0.42W 蓄電池形名 キャパシタ 表面 ポリカーボネイト樹脂 LED 点滅数(回/分) 250±20 発光時間(時間) 夜間
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 電池 太陽電池:108mW 蓄電池電圧(V) 2.4 材質(ケーシング) ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物 蓄電池容量(Ah) 630m 点滅数(回/分) 200±20 発光時間(時間) 夜間
1個ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射機能付き小型道路鋲 高さ15mmの薄型設計 簡単ドリル施工
用途夜間の道路線形標示に。 材質 アルミニウム合金 高さ(mm) 15 直径(mm) 115
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。 豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。 青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 質量(g) 約350 電池 太陽電池:108mW 蓄電池形名 キャパシタ 材質(ケーシング) 本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト 点滅数(回/分) 約180 発光時間(時間) 夜間
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です。(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示、夜間の外灯がない箇所、危険な場所の簡易誘導 付属品 両面テープ 材質 カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系 長さ(mm) 120 幅(mm) 100 高さ(mm) 18 質量(g) 220 蓄電池形名 ニッケル水素電池(単4形×2本)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命 連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日) 仕様 裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式 トラスコ品番 745-0842 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 91×80×30 質量(g) 80(電池除く) 電源 アルカリ単3乾電池3本(別売)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トーグ安全工業LEDストリームワン
路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。 台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。) 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×108×28 保証期間 1年 LED使用数(個) (側面)12灯、(上面)4灯 設置位置 (最大)約15m以内 設置条件 台数:制限なし
1個ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。 このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体) ABS樹脂 タイプ B・C種用 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 1.5 材質(レンズ) アクリル樹脂
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能
材質(本体) ポリカーボネート(クリア) 寸法(Φ×高さH)(mm) Φ60×47.5 機能 スイッチ切り替式(ON-OFF) 電池 単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素 動作 (点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出まで RoHS指令(10物質対応) 対応 発光体 高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

縁石に設置し車両の乗上げ防止や進入口を明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。夜間常時点灯タイプ(超高速点滅)
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 仕様 点滅時間帯:夜間 材質 ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物 電池 (太陽電池)240 蓄電池電圧(V) 2.4 蓄電池容量(Ah) 630m 点滅数(回/分) (最大)6600
1個ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縁石・側壁・ガードレールなどへの設置が可能な製品デザイン。高輝度・大型LED(20,000mcd・Φ10mm)を搭載。抜群の視認性を確保。
用途一般道他(縁石用) 発光色 仕様 【発光箇所】片面発光 材質(本体) ポリカーボネート樹脂
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅15cm、両面タイプ 車両への衝撃をやわらげる超薄型設計 厚さは20mmと超薄型。しかも表面にゆるやかな傾斜をつけることで車両への衝撃をやわらげています。砂の吹きだまりもなくしました。 衝撃に強いアルミニウム合金製 鋲本体はアルミニウム合金製。車両からの衝撃に強く、そのうえ耐久性にも優れています。 高い反射性能を発揮するプリズム 遠くからの弱い光も確実にキャッチする、高い反射性能プリズムを採用しています。
イエロー 材質 本体:アルミニウム合金、反射体:プリズムレンズ 寸法(mm) 150×105×H20 タイプ 両面 角度(°) 設置:90 設置寸法(mm) 幅:15
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。 取付に便利な取っ手(凹み)付き。
用途縁石の上などの注意喚起に。 (本体部)黄、(反射部)黄 材質 (本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板 寸法(mm) 100×100×20
1個
459 税込505
当日出荷

従来商品より、3~8倍の反射性能。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質 (反射レンズ)アクリル 材質(本体) ABS タイプ 片面 寸法(縦×横×高さ)(mm) 44×101×23 施工内容 CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体) 特殊アクリル樹脂 施工内容 CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

夜間自発光式縁石鋲です。
用途縁石部の視認性向上に。 材質 アルミニウム合金・ポリカーボネート樹脂 幅(mm) 118 高さ(mm) 20 奥行(mm) 118 電源(V) ソーラー式 電源 ソーラー式(蓄電池:ニッケル水素電池) 電池 ニッケル水素電池
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホタル鋲の蓄光式タイプになります。 光を吸収し、自ら発光します。
用途ホタル鋲として ブルー×ブルー 仕様 デリネーター 材質 ABS蓄光樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×20×100 アズワン品番 64-6551-53
1個
999 税込1,099
当日出荷