- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 体温計
- タイオンケイのおすすめ人気ランキング
タイオンケイのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新180件の「タイオンケイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドソープ 泡 詰め替え」、「基礎体温表」、「アルカリマンガン電池LR41」などの商品も取り扱っております。
平均20秒のスピード検温。
見やすい大型液晶表示。
わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
わかりやすい検温お知らせブザー搭載。
前回値メモリ付き。
測定部位
わき
測定方式
予測式+実測式
仕様
ずれにくいフラット感温部
付属品
収納ケース、お試し用電池内蔵
電源
リチウム電池 CR2016×1
本体質量(g)
約18(電池含む)
表示
3桁+℃表示、0.1℃毎(体温)
測定時間
予測:20秒、実測:10分
メモリー
前回値
ブザー音
お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)
オートパワーオフ
自動的に電源オフ
電池寿命
約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225ACBZX00050000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
30×110×14
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
おでこで測るでこピッと。
非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。
寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。
室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。
わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。
質量(g)
約60(電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×40×81
表示範囲
体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃
使用電池
(CR2032)リチウム電池×1個
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226AFBZX00169000
メモリー数
最大25回分
検温方式
赤外線式
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。
お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。
わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
測定部位
わき・口中
測定方式
実測
仕様
抗菌
付属品
収納ケース(ハード)
本体質量(g)
約13
表示
体温/3桁+℃表示、0.1℃毎
測定時間
(目安)わき10分/口中5分
機能
お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)
電池
LR41×1個
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219AGBZX00039000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
19.6×129.7×13.2
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。
検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。
予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。
大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。
音と光で検温終了をしっかりお知らせ。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
結果の確認に役立つ、前回値メモリ。
電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。
持ち運びに便利な、収納ケース付。
電池交換可能(CR1220)。
付属品
収納ケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約136.8×12.8×20.7
機能
前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能
使用電池
CR1220
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:229AGBZX00037000
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
検温部位
わき下・口中
測定範囲(℃)
32.0~42.0
測定方式
実測式
仕様
(感温部)サーミスタ
付属品
アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース
本体質量(g)
12(電池含む)
測定精度
±0.1℃
表示方式
3桁+℃
使用電池
アルカリマンガンボタン電池LR41×1個
電池
交換可能
使用環境
周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH
表示単位
0.1℃
電池寿命
約5000回(実測:10分)
保管環境
周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AGBZX00004000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
19.4×132.5×10
防水性
JIS T 1140に準ずる
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1台
¥759
税込¥835
当日出荷
本体・ケースともに防水性能を備え、アルコール消毒も可能です。腋が開いている高齢者もしっかり測定できるズレにくい先端形状です。
質量(g)
約13
電源
LR41ボタン電池×2個(交換不可)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
17.6×129×12.6
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
185×46×143
電源
単4アルカリ電池2本
精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)
連続使用14
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
適合機種
MC-510、581
アズワン品番
0-6702-11
1式(40個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。
測定範囲(℃)
D:S(距離:測定範囲)=1:1
電源
LR44形ボタン電池2個
放射率設定範囲
0.95(固定)
応答速度
約1秒(90%)
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測
測定範囲(℃)
体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0
表示
3桁+℃表示(0.1℃毎)
電池
単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)
使用環境温度(℃)
15~40
測定距離
3~5cm
温度測定精度
:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃
電池寿命
約2000回測定可能
モード
体温測定モード・物体表面温度測定モード
アズワン品番
65-2320-16
保管環境
`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa
使用環境湿度(%)
85RH以下
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:303AGBZX00029000
測定部位
額
バックライト
[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)
一般的名称
皮膚赤外線体温計
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)
幅31×縦42mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
表面温度(非接触)+気体温度を同時に計測。。表面(非接触)と気温の温度差を同時に表示。。プロテクションキャップ、ハンドストラップ付。
正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。
水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。
暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
検温部位
口腔(舌下)
測定温度範囲(℃)
32.00~42.00
測定方式
予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源
リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可)
測定精度
±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)
測定時間
予測:約20秒、実測:約5分
機能
バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯)
電池寿命
1日1回で約1年
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226ADBZX00142000
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリー数
480日分
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。
高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。
※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。
先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。
先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
検温部位
わき専用
測定方式
予測+実測(ピークホールド方式)
測定範囲(℃)
32.0~42.0
付属品
収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート
本体質量(g)
14(電池含)
測定時間
予測:60秒、実測:10分
メモリー
前回値
使用電池
CR1025×1
電池
交換可能
電池寿命
[予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AGBZX00059000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
20.4×138×12.5
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。
本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。
検温終了をお知らせするピポピポ音。
保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位
わき下
温度範囲(℃)
32.0~42.0
測定方式
予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源
アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度
±0.1℃
測定時間
予測:平均約30秒、実測:約10分
対応可能薬品
エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム
電池寿命
予測測定時:約10000回
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AABZX00106000
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。
業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。
忙しい朝など測定時間が短縮されます。
電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。
自動電源オフ機能搭載です。
専用ケース付きです。
汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。
予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。
より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。
(予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)
仕様
【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示)
材質
(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール
質量(g)
10
測定方式
予測方式・実測方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×19.5×10.8
電池
LR41 1個使用
検温部位
脇下
1個
¥1,439
税込¥1,583
当日出荷
平均約20秒、スピード検温式。
わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。
検温終了時にバックライトが点灯します。
すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位
わき下
温度範囲(℃)
32.0~42.0
測定方式
予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源
アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度
±0.1℃
測定時間
予測:平均約20秒、実測:約10分
メモリー
前回値
オートパワーオフ
約3分
電池寿命
予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:221AABZX00109000
バックライト
付き
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷