タイガー 電気柵のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
132件の「タイガー 電気柵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラー電柵」、「電気柵バッテリー」、「ソーラー用バッテリー」などの商品も取り扱っております。
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品 取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属) 電源(V) DC12 出力電圧(V) 9000以上 本体質量(kg) 6.4 機能 バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×200×545 使用環境 防雨型(IPX5相当) 有効距離(m) (最大/さく線)3500 運転モード 24時間連続/昼/夜 周期 出力:約1.2秒
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷


スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。 昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品 取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属) 電源(V) DC12 出力電圧(V) (無負荷時)9000以上 本体質量(kg) 6.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×545×200 機能 バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯) 運転モード 昼/夜/24時間連続 動作距離(m) 最大有効さく線:1500 周期 出力:約1.2秒
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
付属品 取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器 電源(V) AC100/DC12 出力電圧(V) 9000以上 本体質量(kg) 2.9 機能 バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×170×365 使用環境 屋内型 有効距離(m) (最大/さく線)3500 運転モード 24時間連続/昼/夜 周期 出力:約1.2秒
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 PS525BCC
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm) 2.5 長さ(m) 500 材質 メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線 質量(kg) 3
1巻(500m)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。
付属品 取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器 電源(V) AC100 出力電圧(V) 9000以上 本体質量(kg) 2.5 機能 バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×160×300 使用環境 屋内型 有効距離(m) (最大/さく線)7000 運転モード 24時間連続/昼/夜 周期 出力:約1.2秒
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

ワイヤーメッシュや鋼管支柱など、様々なものに取付けて、電気さくを追加することができます
用途新規・既存の電気さく支柱の高さの延長に 材質 ポリプロピレン 適合 FRP93/FRP125/FRP185/FRP250/G20/G25/G34/G1320 特性 ガイシ10cm間隔×7個付
1セット(50本)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。 通電状態をランプでお知らせしてくれます。
付属品 取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属) 電源(V) AC100 出力電圧(V) (無負荷時)9000以上 本体質量(kg) 3.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 284×221×158 運転モード 24時間連続 動作距離(m) 最大有効さく線:5000 周期 出力:約1.0秒
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 PS225BCC
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm) 2.5 長さ(m) 200 材質 メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線 質量(kg) 1.3
1巻(200m)
4,798 税込5,278
9日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 PS520B
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm) 2 長さ(m) 500 材質 ポリエチレン線(ステンレス線6本入) 質量(kg) 2
1巻(500m)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

タイガー(防獣)バッテリーボックスDX
バッテリーチェッカー付き 12Vバッテリー収納用防水ボックス 容量27L、60Ahサイズまでのバッテリー収納可能
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 PS220B
長さ(m) 200 直径(Φmm) 2 備考 ポリエチレン線(ステンレス線6本入)
1巻(200m)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

タイガー(防獣)支柱 K2092 50本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物 イノシシ・クマ・アライグマ 直径(Φmm) 20 全長(cm) 92 地上高さ(cm) 67 適合 【ガイシ】G20/G1320
1セット(50本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物 イノシシ・クマ・アライグマ 直径(Φmm) 20 全長(cm) 120 地上高さ(cm) 90 適合 【ガイシ】G20/G1320
1セット(50本)
13,980 税込15,378
当日出荷

タイガー(防獣)支柱 K2527 20本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。 支柱の径に合った【樹脂ガイシ】を取付けて使用します。
適合 ガイシ:G25、獣種:イノシシ・アライグマ・クマ・シカ・サル 直径(Φmm) 25 全長(cm) 270 地上高さ(cm) 220
1セット(20本)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

タイガー(防獣)支柱 K2018 50本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物 イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル 直径(Φmm) 20 全長(cm) 185 地上高さ(cm) 150 適合 【ガイシ】G20/G1320
1セット(50本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 A519Y
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
直径(Φmm) 1.9 長さ(m) 500 材質 通電性の高いアルミ線/設置しやすい撚り線 質量(kg) 3.1
1巻(500m)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 A520
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。
直径(Φmm) 2 長さ(m) 500 材質 通電性の高いアルミ線 質量(kg) 4.8
1巻(500m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

測定ボタンを押しながらさく線に引っ掛けるだけで、電気さくの電圧状態を簡単に確認できます ボタンを押しながら測定することで、電源スイッチのオン/オフ操作が不要になり、切り忘れによる電池切れの心配がなくなりました! 明るいLEDランプで3段表示
付属品 9V乾電池/ストラップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×30×165 質量(g) 120
1個
5,498 税込6,048
当日出荷