- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- タイタン ストラップのおすすめ人気ランキング
タイタン ストラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新150件の「タイタン ストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「梯子 安全ブロック」、「フルハーネス 安全ブロック」、「ストラップ」などの商品も取り扱っております。
ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
全長(mm)
約480(D環に取り付けた長さ)
質量(g)
約130
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。
軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。
ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで
最大使用荷重(kg)
120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
17×6
仕様
アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅
トラスコ品番
827-9121
セット内容
引き寄せロープ、台付用大型フック
材質
ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト
落下距離(m)
約1.2以下
落下衝撃荷重(kN)
約3.94
寸法(縦×横×奥行)(mm)
(本体)185×148×67
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。
一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。
自転車の荷台や日常で便利に使えるストラップです。
全ラインナップに反射素材を採用。
ポケットの中でも邪魔にならないスモールサイズ。
ストラップ長(mm)
300~720 (無段階調整)
ストラップ幅(mm)
12
耐荷重(kg)
18/本
小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。
ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。
ケースや内部メカの耐久性も向上。
本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。
数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品
引寄ロープ
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
最大使用荷重(kg)
30~100
落下衝撃荷重(kN)
6.5以下
材質(ストラップ)
アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ
ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)
1.8
3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。
一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。
用途中型以上のオートバイや、ATV、スノーモービル、台車など比較的大きな荷物を積載する車両の荷物固定におススメ
耐荷重(kg)
45/本
ストラップ幅(mm)
25
ストラップ長(mm)
450~1500 (無段階調整)
面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない
用途ハーネス用アクセサリー
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
仕様
ハーネス用オプション
質量(g)
約80
ベルト長さ(cm)
約35
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
昇降、定位置作業の安全確保に!
使用荷重(kg)
(使用者の装備を含む体重)30~100
仕様
墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN
付属品
・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm。・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
(ケース)270×206×85
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
30
材質(ランヤード)
ポリアリレート芯入りテトロンベルト
ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)
1.6
基本性能はしっかり押さえたシンプル仕様。
令和元年、墜落制止用器具元年に登場の伸縮ストラップ式。
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
30
フック
No.57F(スチールカバータイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1600(収縮時約1100)
コネクタ
D環側/アルミカラビナ(ADT型)
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)
約1660
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)
約1120
種類
巻取式
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.5、(最大自由)1.8
フック
No.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
付属品
・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm。・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
ランヤード(直径)(Φmm)
4
耐久性(年)
約10年。(適正な維持管理を実施した場合)
使用荷重(kg)
30~100
フック口開き(mm)
12
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。
材質
ベルト:ナイロン
質量(g)
95
2018年トラスコ掲載ページ
6 1131
ベルト長さ(cm)
約50
取付け、取外、移設が容易です。
隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。
耐震度震度6強相当です。
移設時再利用出来ます。
10年の寿命。
種別
転倒防止ベルト
適合
250kg
ベルト幅W×長さL(mm)
25×700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
32×740×22(組立時)
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
震度6強
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
脱着可能な巻取式ランヤードを備えた胴ベルトセット
トラスコ品番
442-3911
色
ベルト:ブラック
タイプ
1相当
使用荷重(kg)
100
フック口開き(mm)
51
寸法(幅W×長さL)(mm)
【胴ベルト】50×1200
最大使用質量(kg)
100
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
固定ベルト+調節ベルトでしっかり締め込める!
高耐久で安心の日本製高強度PPベルトと、高強度金属製バックルを採用。
250mmから2400mmまで長さ自由自在。簡単サイズ調節。
安全&便利。車両に固定しやすいループベルト。
ベルトを束ねるベルト止めストッパー付き。
車体に固定する部分がループ状になっているため固定場所を選ばず、シートバッグを固定するのと同じ感覚でベルトを固定できます。
下向きに引っ張れるので締め上げが楽々。
ベルトの長さを調整することで、ベルトの引きしろを引っ張りやすい位置に合わせることが可能です。調節バックルで引きやすい位置に引きしろを移動できます。
高強度の金属製バックルで、重い荷物をしっかり固定する際にもベルトを安心して止めることができます。
ベルト長さ(mm)
250~2400
セット内容
調節ベルト×2・固定ベルト×2・ベルト止めストッパー×2
材質
PP・亜鉛ダイキャスト
質量(g)
121
ベルト幅(mm)
20
PeeWee用(キッズ)
初心者でも扱いやすいシンプルなエルボーガード。ソフトバイオフォームにより違和感を感じさない。伸縮性のあるストラップとベルクロのアジャストメントは各ライダーの体型に合わせて調整可能。スリッポン形状により簡単な着脱を実現。
色
ブラック/シルバー
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)
20
材質(本体)
黄銅製
ねじ長さ(mm)
オス/5、メス11
表面処理
ニッケルメッキ
使用流体
空気・グリース
二面幅(mm)
12
流体温度(℃)
-5~60
3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。
一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。
両端がフックエンドタイプのストラップです。
使用可能調整幅は最大3000mm。
車のキャリアに積載した荷物の固定にお勧めです。
耐荷重(kg)
45/本
ストラップ幅(mm)
25
ストラップ長(mm)
500~3000 (無段階調整)
初心者でも扱いやすいシンプルなエルボーガード。ソフトバイオフォームにより違和感を感じさない。伸縮性のあるストラップとベルクロのアジャストメントは各ライダーの体型に合わせて調整可能。スリッポン形状により簡単な着脱を実現。(9~13歳)
色
ブラック
1セット
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷