- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ワークポジショニング器具
- タイタン 柱 上 安全 帯のおすすめ人気ランキング
タイタン 柱 上 安全 帯のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新117件の「タイタン 柱 上 安全 帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーネスベルト」、「法 面 安全 帯」、「傾斜面用ハーネス」などの商品も取り扱っております。
ベルト&補助ベルトの湾曲が腰のカーブにピタッリフィット。
補助ベルト+カーブ胴ベルト
仕様
補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2コ付き
質量(g)
約960
ベルト
カーブ形状
ベルト色
BL
バックル
ワンタッチ
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
最大1250
補助ベルト幅(mm)
105
補助ベルト長さ(mm)
270
1本
¥27,980
税込¥30,778
33日以内出荷
手軽に使えるエントリーモデル
仕様
【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品
角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器
質量(g)
約2220
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1300(スチール製バックス)
補助ベルト幅(mm)
100
補助ベルト長さ(mm)
720
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく軽減し、安定した姿勢を保ちます。
仕様
【サポーター(ポロガード3D)】:最大幅170mm×長さ700mm、【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品
V角環1コ、軽量D環2コ付き、28A型伸縮調節器(アルミ製)
色
ブラック
質量(g)
約1880
胴ベルト幅(mm)
(カーブ形状)45
胴ベルト長さ(mm)
1300(アルミ製バックル)
補助ベルト幅(mm)
90
補助ベルト長さ(mm)
720
1本
¥45,980
税込¥50,578
33日以内出荷
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく減らし、安定した姿勢を保ちます。補助ベルト(プロガード3D一体型)+カーブ胴ベルト
仕様
胴ベルト:カーブ形状、補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2個付き
質量(g)
約885
ベルト色
黒
最大幅(mm)
サポーター:170
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1300
補助ベルト幅(mm)
90
補助ベルト長さ(mm)
720
材質(調節バックル)
アルミ製
最大長(mm)
サポーター:700
1本
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。
目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。
ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。
連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。
バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様
胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール)
質量(g)
傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070
ロープ仕様(mm)
長さ:450
ロープ径(Φmm)
12
フック形状
フックNo.27×2
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1300(スチールバックル)
バックルサイドベルト幅(mm)
最大190
バックルサイドベルト全長(mm)
800
ロープ仕様
子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ソフトなのに型崩れの少ない上質の幅広クッション
幅(mm)
約105
長さ(mm)
約660
厚さ(mm)
14
質量(g)
約270
腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)
最大約170
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
(パッド部)5~9
材質(パッド)
EVA
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。
工具吊りとして使用できる他、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしズレを防ぎます。
胴ベルト幅(mm)
50
色
ブラック系、バックル:シルバー
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質
バックル:アルミ合金(軽量タイプ)
質量(g)
約210
種類
胴ベルト型
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2WAY機構のロック装着付き巻取器
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1150
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)
約1250
種類
巻取式
ストラップ幅(mm)
17
バックル
ワンタッチ
落下距離(m)
3.5、(最大自由)1.8
フック
No.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1660
材質(ストラップ)
アラミド芯入りテトロン
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
1丁掛け
手軽に使えるエントリーモデル
補助ベルト+胴ベルト(スチール製バックル)+ワークポジション用ロープ
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1300
質量(g)
約2260
材質(調節バックル)
スチール製
補助ベルト幅(mm)
95
補助ベルト長さ(mm)
720
仕様
補助ベルト:角環1コ、軽量D環2コ付き、ワークポジショニンン器具用ロープ:回転環付きフックNo.14L-1・67N型伸縮調節器
材質(ロープ)
ワークポジショニンン器具用:3ッ打ナイロン
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
16×2.1
フルハーネスにも着る楽しさを
手にしただけでわかる「軽さ」
交換が可能なチェストベルト
ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ
フルハーネス本体のみ
材質
(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン
色
ブラック系
質量(g)
本体:約990、ショルダーパット:約110
ベルト幅(mm)
肩・腿・骨盤:40、胸:25
クリップ
胸クリップ:ワンタッチ
バックル
腿バックル:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)
40
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく軽減し、安定した姿勢を保ちます。
補助ベルト(プロガード3Dメッシュ一体型)+カーブ胴ベルト+ワークポジション用ロープ
仕様
補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2コ付き、ワークポジショニンン器具用ロープ:回転環付きフックNo.14L-1・28A型伸縮調節器(アルミ製)
質量(g)
約1905
ベルト色
BL
最大幅(mm)
サポーター:170
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1300
補助ベルト幅(mm)
90
補助ベルト長さ(mm)
720
材質(調節バックル)
アルミ製
最大長(mm)
サポーター:700
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
16×2.1
材質(ロープ)
ワークポジショニンン器具用:3ッ打ナイロン
1本
¥48,980
税込¥53,878
33日以内出荷
40mm幅のメインベルトが軽さと装着時の動きやすさを実現しました
数字以上の軽さを感じることができます
腿ベルト形状はフィット感の高いV型、使いやすいワンタッチバックル付です
専用ショルダーパッド標準装備、専用のスタッフバッグ付です
トラスコ品番
160-5541
アズワン品番
64-1109-89
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
フルハーネス本体のみ
材質
(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色
レッド系
質量(g)
約1090
ベルト幅(mm)
肩・腿:45、胸:25
クリップ
胸クリップ:プレートタイプ
バックル
腿バックル:プレートバックル
肩ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
無し
ベルト&補助ベルトの湾曲が腰のカーブにピッタリフィット。
仕様
【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品
V角環1コ、軽量D環2コ付き、28A型伸縮調節器
質量(g)
約1810
胴ベルト幅(mm)
(カーブ形状)45
胴ベルト長さ(mm)
1300(アルミ製バックル)
補助ベルト幅(mm)
105
補助ベルト長さ(mm)
720【カーブ形状】
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、
降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様
【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27)
適合
垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm
質量(g)
約760
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)
約1660
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)
約1120
種類
巻取式
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.5、(最大自由)1.8
フック
No.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
レバー操作で強力な緊張力。
仕様
水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。
ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)
約1750
種類
巻取式
ストラップ幅(mm)
17
バックル
パススルー
フック
No.56H(U字つり防止コブ付き)
ランヤード(長さ)(mm)
約1660
材質(調節バックル)
アルミ製
材質(ストラップ)
アラミド芯入りテトロン
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
2丁掛け
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。
工具吊として使用できるほか、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしてズレを防ぎます。
仕様
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
トラスコ品番
160-5561
材質
ナイロン
長さ(mm)
1200
幅(mm)
50
色
ブラック
質量(g)
210
タイプ
ハーネス用
アズワン品番
64-1110-35
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷