タイタン 肩パッドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
122件の「タイタン 肩パッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショルダーパッド」、「ハーネスベルト」、「タイタン 胴ベルト」などの商品も取り扱っております。
汗のニオイの主成分の一つであるアンモニアを素早く吸着、中和し、ニオイを化学的に消し去ります。 アンモニアの消臭効果に加え、抗菌効果もあるので雑菌の繁殖を抑制し、イソ吉草酸や酢酸のような酸性臭も低減させます。 ロッカーやカバン等の保管場所にこもるアンモニア臭を軽減する効果が期待できます。
材質 MONO MESH:ポリエステル(PVCコーティング)、3D Air Mesh/MOFF AIR MESH:ポリエステル
1袋(2本)ほか
4,398 税込4,838
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します。イージーハネスの背中部に専用パッドとして取り付けることでフィットします。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。 ブラック 適合ベルト幅(mm) 45 仕様 タイタンハーネス専用 材質 ナイロン
1本
769 税込846
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質 (肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン シルバー系 質量(g) 本体:約970、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm) 肩・腿:40、胸:25 クリップ 胸クリップ:ワンタッチ バックル 腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm) 40 最大使用質量(kg) 130 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
シルバー系 材質 (肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン 質量(g) 本体:約990、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm) 肩・腿・骨盤:40、胸:25 クリップ 胸クリップ:ワンタッチ バックル 腿バックル:ワンタッチ
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得の形状保持ベルトがベルトの形崩れ・もつれを防ぎ素早い着脱を可能に。
最大使用質量(kg) 130 材質 【肩・背・腰部ベルト】樹脂製芯材内包ナイロン、【胸ベルト】ナイロン、【腹・腿部ベルト】ポリエステル、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル ブラック 質量(g) 約1030 タイプ 胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル ベルト幅(mm) 【肩・背・腰部】45、【胸】25、【腹・腿】25 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
最大使用質量(kg) 130 材質 【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル 黄色 質量(g) 約1000 タイプ 胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル ベルト幅(mm) 【肩・腿部】45、【胸】25 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質 (肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン ブラック系 質量(g) 本体:約990、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm) 肩・腿・骨盤:40、胸:25 クリップ 胸クリップ:ワンタッチ バックル 腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm) 40 最大使用質量(kg) 130 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質 (肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン ブラック系 質量(g) 本体:約970、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm) 肩・腿:40、胸:25 クリップ 胸クリップ:ワンタッチ バックル 腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm) 40 最大使用質量(kg) 130 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(タイタン)腿クッションパット CPL
ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します。 イージーハーネスの腿部に、専用パットを取り付けることで、装着感が向上します。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他 種別 腿クッションパット 仕様 タイタンハーネス専用、腿用クッションパット、1本つり専用、厚生労働省「安全帯の規格」適合品 トラスコ品番 794-4829 材質 ポリエステル ブラック 質量(g) 40 適合ベルト幅(mm) 45
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

フルハーネス本体のみ
材質 (肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 レッド系 質量(g) 約1090 ベルト幅(mm) 肩・腿:45、胸:25 クリップ 胸クリップ:プレートタイプ バックル 腿バックル:プレートバックル 肩ベルト幅(mm) 45 最大使用質量(kg) 130 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 無し
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm) 1700 材質 (肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g) 約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm) 肩・腿:45、胸:25 種類 ロープ式 クリップ 胸クリップ:プレートタイプ バックル 腿バックル:プレートバックル フック No.57 ランヤード(直径)(Φmm) 10 肩ベルト幅(mm) 45 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ
材質 (肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブラック系 質量(g) 約1180 ベルト幅(mm) 肩・腿:45、胸:25 クリップ 胸クリップ:ワンタッチ バックル 腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm) 45 最大使用質量(kg) 130 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質 樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm) 1.35(ストラップ) タイプ フルハーネス/胴ベルト兼用 種類 フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm) 18.5 落下距離(m) ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フック No.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm) 約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタ アルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg) 130 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m) ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。 工具吊りとして使用できる他、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしズレを防ぎます。
胴ベルト幅(mm) 50 ブラック系、バックル:シルバー 胴ベルト長さ(mm) 1200 材質 バックル:アルミ合金(軽量タイプ) 質量(g) 約210 種類 胴ベルト型
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g) 約1120 種類 巻取式 バックル パススルー 落下距離(m) 3.5、(最大自由)1.8 フック No.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g) 約1750 種類 巻取式 ストラップ幅(mm) 17 バックル パススルー フック No.56H(U字つり防止コブ付き) ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質(調節バックル) アルミ製 材質(ストラップ) アラミド芯入りテトロン ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード 2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。 工具吊として使用できるほか、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしてズレを防ぎます。
仕様 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 トラスコ品番 160-5561 材質 ナイロン 長さ(mm) 1200 幅(mm) 50 ブラック 質量(g) 210 タイプ ハーネス用 アズワン品番 64-1110-35
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

パンゲアハーネス用にデザインされた作業用ベルトです。 フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。 工具吊として使用できるほかフルハーネスのベルトがより身体にフッィトしてズレを防ぎます。
仕様 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 材質 ナイロン 質量(g) 210 タイプ パンゲア用 ベルト幅(mm) 50 ベルト長さ(mm) 1200
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト&補助ベルトの湾曲が腰のカーブにピタッリフィット。 補助ベルト+カーブ胴ベルト
仕様 補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2コ付き 質量(g) 約960 ベルト カーブ形状 ベルト色 BL バックル ワンタッチ 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 最大1250 補助ベルト幅(mm) 105 補助ベルト長さ(mm) 270
1本
27,980 税込30,778
33日以内出荷

2WAY機構のロック装着付き巻取器
胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1150 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g) 約1250 種類 巻取式 ストラップ幅(mm) 17 バックル ワンタッチ 落下距離(m) 3.5、(最大自由)1.8 フック No.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質(ストラップ) アラミド芯入りテトロン ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード 1丁掛け
1本
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)