タイタン 腰当てのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「タイタン 腰当て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイタン 補助ベルト」、「腰当て」、「タイタン 胴ベルト」などの商品も取り扱っております。
サンコー(タイタン)PRO補助ベルト PHBN
ソフトなのに型崩れの少ない上質の幅広クッション
幅(mm) 約105 長さ(mm) 約660 厚さ(mm) 14 質量(g) 約270
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm) 最大約170 材質 ポリエステル100% 厚さ(mm) (パッド部)5~9 材質(パッド) EVA
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルト&補助ベルトの湾曲が腰のカーブにピタッリフィット。 補助ベルト+カーブ胴ベルト
仕様 補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2コ付き 質量(g) 約960 ベルト カーブ形状 ベルト色 BL バックル ワンタッチ 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 最大1250 補助ベルト幅(mm) 105 補助ベルト長さ(mm) 270
1本
27,980 税込30,778
33日以内出荷

フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。 工具吊りとして使用できる他、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしズレを防ぎます。
胴ベルト幅(mm) 50 ブラック系、バックル:シルバー 胴ベルト長さ(mm) 1200 材質 バックル:アルミ合金(軽量タイプ) 質量(g) 約210 種類 胴ベルト型
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

2WAY機構のロック装着付き巻取器
胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1150 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g) 約1250 種類 巻取式 ストラップ幅(mm) 17 バックル ワンタッチ 落下距離(m) 3.5、(最大自由)1.8 フック No.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質(ストラップ) アラミド芯入りテトロン ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード 1丁掛け
1本
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく減らし、安定した姿勢を保ちます。補助ベルト(プロガード3D一体型)+カーブ胴ベルト
仕様 胴ベルト:カーブ形状、補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2個付き 質量(g) 約885 ベルト色 最大幅(mm) サポーター:170 胴ベルト幅(mm) 45 胴ベルト長さ(mm) 1300 補助ベルト幅(mm) 90 補助ベルト長さ(mm) 720 材質(調節バックル) アルミ製 最大長(mm) サポーター:700
1本
28,980 税込31,878
33日以内出荷

パンゲアハーネス用にデザインされた作業用ベルトです。 フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。 工具吊として使用できるほかフルハーネスのベルトがより身体にフッィトしてズレを防ぎます。
仕様 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 材質 ナイロン 質量(g) 210 タイプ パンゲア用 ベルト幅(mm) 50 ベルト長さ(mm) 1200
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(タイタン)腰ピタシリーズ DLCV16
ベルト&補助ベルトの湾曲が腰のカーブにピッタリフィット。
仕様 【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1) 付属品 V角環1コ、軽量D環2コ付き、28A型伸縮調節器 質量(g) 約1810 胴ベルト幅(mm) (カーブ形状)45 胴ベルト長さ(mm) 1300(アルミ製バックル) 補助ベルト幅(mm) 105 補助ベルト長さ(mm) 720【カーブ形状】
1本
42,980 税込47,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汗のニオイの主成分の一つであるアンモニアを素早く吸着、中和し、ニオイを化学的に消し去ります。 アンモニアの消臭効果に加え、抗菌効果もあるので雑菌の繁殖を抑制し、イソ吉草酸や酢酸のような酸性臭も低減させます。 ロッカーやカバン等の保管場所にこもるアンモニア臭を軽減する効果が期待できます。
材質 MONO MESH:ポリエステル(PVCコーティング)、3D Air Mesh/MOFF AIR MESH:ポリエステル
1袋(2本)ほか
4,398 税込4,838
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

胴ベルト型の墜落制止用器具です。巻取式はロック付きです。スイッチで常に巻き取っている状態と任意の長さで仮止めが可能です。程良い厚みとかたさのクッションが標準装備しています。
用途高所での墜落防止 質量(g) 約1380 種類 巻取式 規格 墜落制止用器具の規格に適合 ベルト色 ブラック バックル パススルー 落下距離(m) 3.5 フック 軽量タイプ(アルミカバー) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(長さ)(mm) 約1660 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 材質(胴ベルト) ナイロン 材質(調節バックル) アルミ 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ロック機能 ロック付き 自由落下距離(m) 1.8
1本
16,980 税込18,678
13日以内出荷

手軽に使えるエントリーモデル
仕様 【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1) 付属品 角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器 質量(g) 約2220 胴ベルト幅(mm) 45 胴ベルト長さ(mm) 1300(スチール製バックス) 補助ベルト幅(mm) 100 補助ベルト長さ(mm) 720
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g) 約1120 種類 巻取式 バックル パススルー 落下距離(m) 3.5、(最大自由)1.8 フック No.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。 目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。 ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。 連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。 バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様 胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール) 質量(g) 傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070 ロープ仕様(mm) 長さ:450 ロープ径(Φmm) 12 フック形状 フックNo.27×2 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1300(スチールバックル) バックルサイドベルト幅(mm) 最大190 バックルサイドベルト全長(mm) 800 ロープ仕様 子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します。イージーハネスの背中部に専用パッドとして取り付けることでフィットします。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。 ブラック 適合ベルト幅(mm) 45 仕様 タイタンハーネス専用 材質 ナイロン
1本
769 税込846
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g) 約1750 種類 巻取式 ストラップ幅(mm) 17 バックル パススルー フック No.56H(U字つり防止コブ付き) ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質(調節バックル) アルミ製 材質(ストラップ) アラミド芯入りテトロン ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード 2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質 (肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン ブラック系 質量(g) 本体:約990、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm) 肩・腿・骨盤:40、胸:25 クリップ 胸クリップ:ワンタッチ バックル 腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm) 40 最大使用質量(kg) 130 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm) 1200 ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質 【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン 質量(g) 約1570 種類 巻取式/ロープ式 ロープ径(Φmm) 【補助ロープ】10 バックル パススルー フック No.56H(U字つり防止コブ付) 胴ベルト幅(mm) 50 ランヤード(ストラップ) (補助ロープ)1300 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 2丁掛け
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコー(タイタン)腿クッションパット CPL
ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します。 イージーハーネスの腿部に、専用パットを取り付けることで、装着感が向上します。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他 種別 腿クッションパット 仕様 タイタンハーネス専用、腿用クッションパット、1本つり専用、厚生労働省「安全帯の規格」適合品 トラスコ品番 794-4829 材質 ポリエステル ブラック 質量(g) 40 適合ベルト幅(mm) 45
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。安心のロック機能付きです。
用途高所での墜落防止 質量(g) 約850 種類 巻取式 規格 墜落制止用器具の規格に適合 バックル バススルー 落下距離(m) 1.7~1.9 フック 軽量タイプ(アルミカバー) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(長さ)(mm) 約1150 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 材質(胴ベルト) ナイロン 材質(調節バックル) アルミ 最大使用質量(kg) 100 ロック機能 ロック付き 自由落下距離(m) 1.3
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
シルバー系 材質 (肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン 質量(g) 本体:約990、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm) 肩・腿・骨盤:40、胸:25 クリップ 胸クリップ:ワンタッチ バックル 腿バックル:ワンタッチ
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)