- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- タイトフレーム ナットのおすすめ人気ランキング
タイトフレーム ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「タイトフレーム ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイトフレーム ボルト」、「折板屋根 ボルト」、「タイトフレーム」などの商品も取り扱っております。
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキン
フェルト+防水材
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。
ナット
5/16
外径(Φmm)
山座:30
ナットと山座金がひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
用途止水パッキンと組み合わせることで、重ね式折板の剣先ボルトに取り付けて使用できます。
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
外側2つは8、内側2つは7
タイプ
剣先5/16
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途ナット・山座の取り付け代用として。またフェルト・パッキンと組み合わせて重ね式折板の取り付けに使用。
ナット
5/16
外径(Φmm)
山座:30
材質
ステンレス
寸法t1(mm)
1
寸法t2(mm)
1.7
ねじ山種類
メートル並目
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板幅(mm)
39
下穴径(Φmm)
下穴なし
タイプ
剣先3/8
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質
6ナイロン
ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。
板幅(mm)
39
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)
鉄(SWCH)
フランジタイプ
セレート付
表面処理
ユニクローム
内径(Φmm)
6
ねじの呼び
M6
外径(Φmm)
23.0
厚さ(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(200個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9
種別
剣先:5/16
SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板厚(mm)
2.5
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
8
質量(kg)
0.21
タイプ
剣先5/16
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリと締め付けるので、緩みがありません
RoHS指令(10物質対応)
対応
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
用途折板屋根に。
対辺(mm)
14
規格
R-8
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途折板屋根用
材質
6ナイロン
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-10
耐用年数(年)
5~10