- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- タイトフレーム ボルトのおすすめ人気ランキング
タイトフレーム ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「タイトフレーム ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイトフレーム ナット」、「タイトフレーム」、「剣先ボルト」などの商品も取り扱っております。
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキン
フェルト+防水材
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
外側2つは8、内側2つは7
タイプ
剣先5/16
折板屋根が斜めにカットされている場合、梁と屋根の接合にタイトフレームを使うことができない場合があります。そのような時にはこのランドマンボルトがおすすめです。ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板屋根で梁が斜め(折板屋根が斜めカット)になっている箇所に使用します。
木下地折板屋根の施工に!
極太使用で高い山低い山の2条ネジがタイトフレームを下地にガッチリ固定。ガレージに、物置に、大型木造建築に。1箱に1本ビット付。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
14
表面処理
三価クロメート
ねじ径×長さ(mm)
7.0×55
穴の形状
十字穴3番
1箱(100本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。
ナット
5/16
外径(Φmm)
山座:30
SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。
板幅(mm)
39
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナットと山座金がひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
用途止水パッキンと組み合わせることで、重ね式折板の剣先ボルトに取り付けて使用できます。
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板厚(mm)
2.5
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
8
質量(kg)
0.21
タイプ
剣先5/16
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9
種別
剣先:5/16
材質
ステンレス
寸法t1(mm)
1
寸法t2(mm)
1.7
ねじ山種類
メートル並目
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質
6ナイロン
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板幅(mm)
39
下穴径(Φmm)
下穴なし
タイプ
剣先3/8
ねじの呼び
M6
山数
15
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
3
寸法H(mm)
3.4
ねじ長さ(mm)
45
寸法D(Φmm)
16
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
70
材質
鉄
十字穴番号
3
寸法H(mm)
3.4
寸法D(Φmm)
16
表面処理
3価ユニクロ
1箱(100個)
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色
板厚(mm)
0.6
働き幅(mm)
600
長さ(mm)
2000
質量(kg/枚)
9
極太の高低2条ネジがタイトフレームを下地にスムースにガッチリ固定。高い引抜保持力を保ちながら、木割れせず節があっても楽々打ち込める先端錐先形状。極太のネジのため多種多様な用途にお使いいただけます。
用途ガレージ、物置、大型木造建築等木下地のタイトフレームの固定に最適。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
14
表面処理
三価クロメート
ねじ径×長さ(mm)
7.0×55
穴の形状
十字穴3番
1パック(20本)
¥799
税込¥879
翌々日出荷