- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- タイトフレーム止め専用ねじのおすすめ人気ランキング
タイトフレーム止め専用ねじのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新111件の「タイトフレーム止め専用ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイトフレーム」、「タイトフレーム ナット」、「ピアスタイトフレーム」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
M6
山数
15
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
3
寸法H(mm)
3.4
ねじ長さ(mm)
45
寸法D(Φmm)
16
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
外側2つは8、内側2つは7
タイプ
剣先5/16
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキン
フェルト+防水材
ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。
板幅(mm)
39
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
70
材質
鉄
十字穴番号
3
寸法H(mm)
3.4
寸法D(Φmm)
16
表面処理
3価ユニクロ
1箱(100個)
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
ねじの呼び
M7
長さ(mm)
55
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
1箱(100個)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
木下地折板屋根の施工に!
極太使用で高い山低い山の2条ネジがタイトフレームを下地にガッチリ固定。ガレージに、物置に、大型木造建築に。1箱に1本ビット付。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
14
表面処理
三価クロメート
ねじ径×長さ(mm)
7.0×55
穴の形状
十字穴3番
1箱(100本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質
6ナイロン
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板厚(mm)
2.5
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
8
質量(kg)
0.21
タイプ
剣先5/16
種類
フラッシュポイントシンワッシャー
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
種類
ジャックポイントフラットモドトラス
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M7
長さ(mm)
55
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
1箱(100個)
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
ナットと山座金がひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
用途止水パッキンと組み合わせることで、重ね式折板の剣先ボルトに取り付けて使用できます。
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9
種別
剣先:5/16
用途薄鋼板+鉄骨
適合板厚(mm)
1.2~3.2
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼び
M4.2
呼び径
4.2
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
頭部径(Φmm)
約11
特殊先端形状で食いつきやすい! 木割れしにくい!
四角ビット(スクエア No.3) 採用でビットが外れにくい! 打ち込みが安定しやすい!
用途木下地用
全長(mm)
55
ねじ長さ(mm)
53
ねじ径(Φmm)
7
1箱(100本)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。
ナット
5/16
外径(Φmm)
山座:30
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。