タイネックスブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「タイネックスブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サングリッドブラシ」、「ポリッシャー カーペット」、「ポリッシャーパッド台」などの商品も取り扱っております。
専用のアタッチメント(別売)をワイヤーブラシにビスで取り付け、ブラシをセットします。
用途鉄板、コンクリート洗い用ブラシ
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

樹脂ワックス塗布床の表面洗浄用
トラスコ品番 736-4199 材質 ベース:ベニア板、ブラシ:ナイロン
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ポリッシャー洗浄機用
用途ノンスリップシート、磁器タイル、凹凸床洗浄に 材質 樹脂、ステンレス サイズ(inch) 14
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

16インチポリシャー用のサングリットブラシ。樹脂ワックス塗布床の表面洗浄用に。
トラスコ品番 736-4211
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm) 270 高さ(mm) 1175 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)160/190 質量(kg) 27 コード長さ(m) 15 仕様 タンク付 トラスコ品番 397-0043 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 1050 タンク容量(L) 13 適合サイズ パッド/13インチ(330mm) 寸法(inch) 12 電流(A)(50/60Hz) 12/10
1台
159,800 税込175,780
当日出荷


1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm) 410 高さ(mm) 1175 本体高さ(mm) 270 パッドサイズ(inch) 13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)160/190 質量(kg) 27 コード長さ(m) 15 付属品 ナイロンブラシ トラスコ品番 397-0019 奥行(mm) 450 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 1050 適合サイズ パッド/13インチ(330mm) 寸法(inch) 12 電流(A)(50/60Hz) 12/10
1台
139,800 税込153,780
当日出荷


12インチポリシャー用のシダブラシ。樹脂製プレート一体型。ワックス塗布床の洗浄、ツヤ出し用に。
用途床洗い、ツヤ出し用ブラシ サイズ(inch) 12
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


タケヤ刷子工業ナイロンブラシ
ブラシの硬さはふつうです。 どの場所でも洗浄が可能です。
用途ポリッシャー用ナイロンブラシ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8インチフロアポリッシャー三ツ爪タイプ用です。
用途床面の弱から中程度の汚れ洗浄に使用標準的に使用される洗浄用ブラシです 仕様 8インチ、ナイロンブラシ、木台、三ツ爪 トラスコ品番 123-8170 質量(kg) 0.5 寸法(Φ×mm) 200×70
1個
9,598 税込10,558
当日出荷