タイプライターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「タイプライター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワードライタ」、「ワープロ」、「領収書 印字 機器」などの商品も取り扱っております。
書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠
用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く 仕様 作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製) 付属品 ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個 寸法(mm) 作画範囲X×Y:120×30 質量(g) 1400 種類 標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ) 電源(V) ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大18 入力方式 ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能 キー配列 タイプライタ配列準拠 メモリー 1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 288×235×53 ディスプレイ 液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示 書体 標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体 サイズ(mm) 文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位) 複写枚数 複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。 ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。 電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。
仕様 幅6・9・12mmテープ用 付属品 アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃) 0~40(湿度80%) 付属品 インクロール(R-50) 印字方式 シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字 入力操作 キー方式 入力表示 液晶表示 インキング インクロール方式(カートリッジ交換) 電源(AC100V) 50/60Hz
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ 単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) プリント方式 インパクトドットマトリクスプリンター 仕様 VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容 リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約4.1 文字種別 英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格 VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W) スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% 対応OS Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A) (最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 362×335×199(操作ノブ含む) 用紙 連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース 標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁) 80桁、印字幅:203.2mm(8インチ) 印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 解像度 180dpi 使用環境 動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命 製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間 無償:1年間(持込修理) 書体 英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ 英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A)) ISO7779パターン印刷時:53 アズワン品番 65-0394-55 使用期間 リボン推奨:2年 商品タイプ プリンター
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

<作業効率を格段に向上させる機能>。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。 ※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様 辞書数:約80000語 付属品 チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子 電源 ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本 寸法(m) 【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 ※記銘板は、黒150の使用不可 本体質量(kg) 2.7 表示方式 バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×65ドット) 入力方式 ゴムキーボード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約272(横)×318×97 インターフェース USB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能) ※ファームウェアのバージョンアップ時のみ使用します。 メモリー容量 印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:11 解像度 印刷:300dpi 動作環境 温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃ 印字速度 高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒 カット機構 ハーフ/フルカット:自動 印刷方式 熱転写印刷方式 対応オプション 【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W。【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y。【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S。【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01。【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02。【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01。【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01。【MKシリーズ用ハードケース】4007V631。【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04。【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B。【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W 関連資料 (0.6MB) (0.5MB) 表示文字数 10文字×2行(全角表示時) 文字サイズ(mm) 印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

インデックスラベルなど100種類以上のコクヨ既製ラベルに対応。TBマークの付いたラベルに直接印字できます。 一台で入力・編集・印刷まで完結。デスクまわりでラベル作成が可能 複数のラベルをまとめて入力できる改ラベル機能を搭載。ラベルごとに印刷枚数を指定可能なので、大量作成にもおすすめ 無料のラベル印刷ソフト「合わせ名人」に対応。パソコンとUSB接続で印刷できます。
用途インデックスやタイトルラベルなど、コクヨの100種類以上の手書きラベルに印刷できる! 質量(kg) 1.34(電池含まず) 電源 専用ACアダプタ(付属)、または単3形アルカリ乾電池6本(別売) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×173×76
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

充実の高機能、操作性!スタンダードモデル QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。 日本語入力システム「ATOK」搭載 豊富な内蔵文字 複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ) 「印刷履歴機能」搭載 「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様 みえ23段切換え&プレビュー。印刷履歴:5件。連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)。2WAY電源。らく2、つめ2。特殊フォーム:4種。おまかせフォーマット。連番アルファベット。拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)。記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)。平滑化:常時アウトラインスムージング。PC接続:USB接続。コピー&貼付け、鏡像印刷:可能 付属品 ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト トラスコ品番 828-5719 質量(g) 約850(本体のみ) シリーズ テプラPRO スタンダード 電源 ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS 日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降) ラベル幅 P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24 入力 JIS配列キーボード式 プリンター 180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド 液晶サイズ 6文字×4行表示 書体数 漢字/5、かな/9、英数/11 最大印字行数 8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 196×218×63 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) 変換方式 ATOK(学習機能付き連文節変換) 文字サイズ 7段階49種 外枠 120種 装飾・飾り文字 飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷 即製地紋7種 文章メモリー 約175文字 辞書・文字数 約117000語(追加可能)、約8088文字 フォント 16、24、32、48dot系 ファイルバックアップ フラッシュメモリ内蔵 外字 4文字 バーコード 7規格(QRコード含む) カッター部 オートカッター トリマー部 オートトリマー(9~24mm) 内蔵ファイル 約5000文字、最大99ファイル あて名登録 約5000文字、最大99件 表組み 4種 余白 6段階 色(本体) シルバー 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字、最大40件 文字間隔 4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1~50 デザインフォーム 30種 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (13.82MB) (13.82MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ジャノメ (蛇の目)電動式インプリンター
伝票を置き、カバーを閉めるだけで簡単印字。インクローラーが1印字ごとに自動停止する二重印字防止機構。
質量(kg) 6.1 電源(V) AC100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×242×169 松吉医科器械コード 23-2025-00
1個
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔文字や絵文字が打てるダイモ! ダイモの新作ラベルキューティコン/イエローは丸い形が特徴のラベルバディ(廃盤)と同型になりますが、文字盤に変更が加えられ、大文字・数字の0~9と絵文字が打てます。 9mm幅のダイモテープに対応し、上蓋を両手の親指でカチカチと押す事で、プラスチックのテープに文字を打刻していきます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベル用として、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様 文字盤1枚付:英小文字・記号^-:@等(固定式・交換できません) 材質 (本体)ABS、(文字盤)POM 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 75×78×140
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。 電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。 ※複写用紙には対応していません.
保証期間 1年 外寸法・高さ(mm) 95
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


付属品 ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書 文字内容 総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm 質量(g) 390(本体のみ) 電源 2ウェイ電源方式。1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)。2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可) 使用温度範囲 0℃~45℃(ACアダプタ使用時)。10℃~45℃(電池使用時) 精度 最大月差±2分 入力 デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用) データ出力 USB出力。TTLレベルのRS-232C出力。合否判定結果出力(-NG,GO,+NG) 印字方式 サーマルラインプリンタ 処理能力 MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能) 記録紙 高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻 印字速度 1行あたり0.8秒(6.5mm/s) 電池寿命 約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×201×75.2 保存温度範囲(℃) -10~50 公差判定表示 5組設定可能 タイマー 0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定値の保存 最大1000点
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数 12 サイズ デスクタイプ 質量(g) 345 電源 単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売) 機能 印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓 電池寿命(時間) 表示約540/印字約7,000行 電池 4 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 239×102×81.6 メモリー数 1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

コンパクトで持ち運びにも便利なハンディーサイズのダイモ! パーソナルシリーズ初の文字盤が交換できるダイモ1880シリーズ。 大文字、小文字、スクリプト体の3種類の文字盤が使えるので、より個性的なラベル作りが出来ます。 ハートマーク、スターマーク、レターマークの絵文字も打てて、より可愛らしいラベルを表現する事ができます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベルに、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様 文字盤3枚付:。英大文字+数字0-9。英小文字+絵文字。英小文字筆記体 材質 (本体)ABS、(文字盤)POM 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 122×62×24
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

サプライ用品。領収書 単票用紙400枚 レーザー/インクジェット兼用。
適合プリンタ レーザープリンタ/インクジェット
1個(400枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

2枚目には厚紙を使用しています。 チェックライターなどで印字しやすいように、金額欄の位取り罫線をはずしてあります。(手書きでもお使いいただけます) 複写のセットごとにのりづけしてあります。
タイプ 複写 複写枚数 2枚複写 寸法(mm) 170×85 サイズ 小切手サイズ アズワン品番 64-8845-06
1冊(100セット)
999 税込1,099
当日出荷

机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。 軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。 オートクランプ(自動紙押え)機能付です。 \マークの印字有無を選択できます。 印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様 自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁) トラスコ品番 759-9366 スノーホワイト&ブラック 消費電力(W) 最大25 電源 AC100(50/60Hz) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×233×97 アズワン品番 64-8249-35 詰め替えインク FX-PAT
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

7文字1行の見やすい大型ディスプレイです。最高20mm/秒の高速印刷です。JIS第1・第2水準漢字をフルサポートしています。
質量(g) 約490 消費電力(W) ACアダプター使用時:約6 電源 ACアダプター(同梱)単4型アルカリ電池×6本(別売)単4型充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 入力方式 ローマ字入力 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 157×150×68 書体 ゴシック・明朝 オートパワーオフ 操作終了後5分 文字サイズ 3サイズ フォント ドットイメージフォント(16ドット~48ドット) 印刷方式 熱転写方式 アズワン品番 3-9259-01
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
種別 登録部門数:4 仕様 2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート 付属品 取扱説明書、ACアダプター×1 質量(kg) (本体)1、(ドロアー)1.6 電源 単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。 よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。 よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。 シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です
付属品 ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本 質量(g) 750(電池除く) 電源 付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×216×64.5 機能 ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応 液晶サイズ 128×64ドット 対応テープ幅(mm) 3.5/6/9/12/18/24 キー配列 JIS 印字密度 200×200dpi 最大印字行数 6行 最大印字幅(mm) 12 内蔵文字種 5640 書体 明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター 辞書・文字数 漢字熟語数/約88000 最大記憶文字数 127×10 液晶表示 8桁×4行
1台
8,598 税込9,458
当日出荷