- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- タイマウントのおすすめ人気ランキング
タイマウントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新420件の「タイマウント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マウントベース」、「ケーブルマウント」、「アンカーマウント」などの商品も取り扱っております。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質
66ナイロン
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~85
UL規格
UL94V-2
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色
黒
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質
66ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~85
UL規格
UL94V-2
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質
66ナイロン
テープ地色
白色
種類
標準グレード
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして
色
乳白色
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
寸法L1(mm)
19
寸法L2(mm)
9.5
寸法L3(mm)
5
寸法L4(mm)
5.3
寸法L5(mm)
3.7
UL規格
UL94V-2
1パック(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
白
材質
ナイロン66
推奨静荷重(N[g])
2[204]
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。
材質
ナイロン66
規格
UL規格品
ネジをハーネスから離して固定する際に。
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性に優れています。
用途結束バンドの固定。
色
薄緑
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
496-3016
高さ(mm)
15.5
質量(g)
508
使用温度範囲(℃)
-60~115
適合バンド幅(mm)
3.6~12.7
使用場所
屋内
使用ねじ
M5
1袋
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色
黒
仕様
RoHS対応
材質
耐候性ポリプロピレン
使用温度範囲
-40~105℃
使用場所
屋外用
UL規格
UL難燃性94HB
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質
66ナイロン
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲
-60~85℃
使用場所
屋内・屋外用
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
黒
材質
ナイロン66
材質(テープ)
基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])
2[204]
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
色
ナチュラル
材質
66ナイロン
寸法D(Φmm)
3.2
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。
色
黒
適合バンド幅(mm)
2.3~3.6
仕様
RoHS対応
材質
耐候性ナイロン66
規格
UL規格品
使用温度範囲
-29~82℃
使用場所
屋内・屋外用
UL規格
UL難燃性94HB
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)