タイマー プレゼンのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
112件の「タイマー プレゼン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「会議 タイマー」、「タイムキーパー」、「大型表示 デカタイマー」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定 最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 451-4734 質量(g) 約85(電池含む) 電源 単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×70×30 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数 3 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラーム ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

鈴木楽器製作所スクールタイマー 6plus
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー! 電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ 「電池交換お知らせマーク」をPLUS! タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載 アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能 「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き 電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
その他 背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付 質量(g) 270(乾電池除く) 電源 単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×21×114 機能 タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク ディスプレイ 可視サイズ W175×H86mm 音量(dB) 72以上
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

会議・図書館など音の気になる場所での使用に 電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能 ストラップ取付穴あり
設定時間 (最大)23時間59分59秒、(最小)1秒 仕様 時計表示あり。アラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能) 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本 材質 ABS(本体)、AS(スイッチカバー) 寸法(mm) 幅38×高さ55×奥行15 測定範囲 1秒~23時間59分59秒 材質(本体) ABS、AS 質量(g) 約25(電池含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 電源 DC3V(CR2032電池1個使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×55×15 機能 バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能 表示形式 デジタル 保証期間 1年 設置方法 ストラップ装着 時計機能 音色 ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB) (タイマー)65以上 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4つの独立タイマーです。 マグネット付き。
付属品 ホワイトボードマーカー(黒色) 種別 ホワイトボード付 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 寸法・サイズ(mm) 123×86×24 機能 カウントアップ/ダウン・アラーム 設定時間 1分~23時間59分 最大設定時間 23時間59分 アズワン品番 3-6025-01
1個
5,190 税込5,709
当日出荷

4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時 99時間59分59秒 仕様 最小計時(秒):1 トラスコ品番 423-3336 材質 ABS樹脂 質量(g) 86 電源 単4乾電池×1個(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 80×85×30 表示形式 デジタル 音圧レベル(dB) 80 時計機能 RoHS指令(10物質対応) 対応 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品 取扱説明書、保証書 材質 プラスチック、ガラス 寸法(mm) 65×95×25 質量(g) 75 機能 一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ 電池 単4形アルカリ乾電池2本 時計機能 カウントダウン機能 ○(99分50秒) カウントアップ機能 ○(99分59秒) リピート機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間 (カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品 単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書 材質 ABS樹脂 質量(g) 約77(電池含む) 電源 単4形電池(R03)×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×110×16.5 機能 12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔) 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 マルチチャンネル機能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

鈴木楽器製作所スクールタイマー 7plus
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー!。電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ。「電池交換お知らせマーク」をPLUS!。タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載。アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
仕様 背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付 質量(g) 270(乾電池除く) 電源 単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×21×145 機能 タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク 液晶サイズ 220×115(mm) 音量(dB) 72以上
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

Heathrow Scientificトリプルタイマー
3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
最大設定時間 19時間59分59秒 寸法(mm) 86×66×22 機能 カウントアップ/ダウン アラーム 60秒 始動方式 同時または独立 電源 単4乾電池×1個(テスト用付属) アズワン品番 4-1843-01
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

3つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。 現時間を表示できます。 カウントアップ機能があり、ストップウォッチのような用途でも使用できます。
最大設定時間 19時間59分59秒 寸法(mm) 71×88×24 電源 単4乾電池×1本(テスト用付属) 表示形式 デジタル 最小設定時間 1秒 アズワン品番 4-1199-01 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,970 税込3,267
当日出荷

ドリテックダブルタイマー
1台で2つの時間をはかれるタイマー 濡れた手でも使いやすい防滴タイプ 最大199分50秒まで長時間セット 大画面LCD(58×30mm)
材質 ABS樹脂 シルバー 電源 リチウム電池CR2025 表示方式 液晶デジタル4桁 機能 ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム 保証期間 1年間 最大設定時間 199分50秒 アラーム警鳴時間(秒) 約15 リピート機能 あり 計測時間 (カウントアップ)最大180分00秒
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

厨房のステンレスカラーにもなじむシルバーカラーの100時間厨房タイマー 最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能 3種類のタイマー時間を設定可能。個別または同時にスタート/ストップをすることも可能 前回と同じ設定時間をかんたんに設定できるリロード機能付き アラーム経過後は自動カウントアップがスタート タイマーとストップウォッチを同時に使用可能 時計・カレンダーモードで、時刻、年月日の同時表示が可能 背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)。
用途厨房・調理時間管理に。勉強・学習時間管理に。 付属品 電池(モニタ用)、取扱説明書 シルバー 電源 単4形乾電池1本 本体質量(g) 約85(電池含む) 精度 ±1秒/日 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×70×30 表示項目 「時刻・カレンダー(年月日)」または「3チャンネルタイマー」切り替え式 タイマー時間 00:00:00~99:59:59、最小1秒 設置方法 背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着 時計機能 タイマー 3チャンネル 取扱説明書 (0.64MB) アラーム ブザー音約30秒間、音量約70dB/距離10cm タイマー機能 カウントアップ、カウントダウン カウントダウン機能 カウントアップ機能 電池寿命(年) 約1(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時刻 現在時刻(時:分:秒)、12/24時間制切替可能、年(西暦)、月日
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

キッチンクロックとしても使える時計機能付 見やすい大画面表示(63×35mm) 簡単に時間をセットできる6キータイマー 立てかけスタンド付 壁掛けフック付 取り付け便利なマグネット付
材質 ABS樹脂 電源 単4形乾電池 表示方式 液晶デジタル4桁 機能 お知らせ方法:アラーム 保証期間 1年間 フック あり(壁掛け用) 最大設定時間 99分50秒 アラーム警鳴時間(秒) 約60 マグネット ネオジウム磁石 リピート機能 あり 計測時間 (カウントアップ)最大99分59秒
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波受信でかんたん自動時刻合わせ。 大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。 超大型液晶で見やすい!タイマーとカレンダー機能つき。設置方法は3パターンから選べます。 選べる設置方法 マグネット、壁掛け、据え置き ダイヤルで簡単操作 持ち運びラクラク 音量調節3段階(OFF・小・大) カレンダー表示 2WAY電源 単3アルカリ乾電池3本 ACアダプタ(どちらも別売です。)
適合 AC0502 質量(g) 約1330(乾電池を除く) 電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm) 液晶面:約388×164 精度 標準電波の受信に成功した直後表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき平均月差±30秒(常温中) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約426×202×70 機能 トップウォッチ(1秒単位でカウントアップ)、電波時計搭載、アラーム、12時間(AM/PM)・24時間表記 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年(アラームまたはタイマーを1日1回使用した場合) タイマー設定 タイマー:最大199分50秒まで(10秒単位で設定) 時計機能 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 30~80(非結露) アズワン品番 64-8839-08 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 164×233×23 精度 【時計精度月差】±30秒以内 タイマー時間 99分59秒~00分01秒 計測範囲 【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位 設置方法 置き型 時計機能 デジタルクォーツ、12・24切替 アラームセット時間 5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通) タイマー 2チャンネル インターバルタイマー 6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付き アラーム 6チャンネル
1個
6,888 税込7,577
当日出荷

バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様 使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度 材質 本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル 質量(g) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×20×110 表示形式 デジタル 設置方法 ストラップ装着 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 480-8428 質量(g) 約60(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×68×16 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99分50秒、最小10秒 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定 最大99分50秒、最小10秒 タイマの数 8個順に動作 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm メモリー機能 防水性 IPX7相当 アラーム ブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

佐藤計量器製作所オーバータイムタイマー
設定時間到着後アラームが開始され、5秒で自動的に止まります。音と光で知らせ、大画面のため見やすいです。 カウントダウン機能、カウントアップ機能付き。
最大設定時間 99分59秒 最小設定時間 1秒 TGK品番 359-55-43-75 寸法(mm) 93×20×67H 質量(g) 約95(電池含む) 電源 単4(15V)1個 表示形式 デジタル カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質 ABS 使用温度範囲(℃) 0~40 本体質量(g) 約75(電池含む) 文字高(mm) 30 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分59秒/1秒単位 設置方法 スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB) 70以上 取扱説明書 (0.67MB) アラーム 約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約82×76×23 タイマー機能 カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年) 約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)