- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- タイマー 散水 スプリンクラーのおすすめ人気ランキング
タイマー 散水 スプリンクラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「タイマー 散水 スプリンクラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水タイマー 100V」、「スプリンクラータイマー」、「自動 スプリンクラー」などの商品も取り扱っております。
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)
260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×80×60
適合ホース外径(Φmm)
~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様
水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日
材質
ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池
単3形乾電池2個
電池寿命
約1年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様
水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合
園芸用耐圧ホース
質量(g)
1138
電源
:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)
16~20
流量(L/min)
3~15
適合ホース内径(Φmm)
13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
250×120×80
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)
最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
かん水を自動で制御できるタイマー。かん水にかかる時間を大幅にカット。
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。
仕様
水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき
材質
ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
質量(g)
317
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×190×100
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
取扱説明書
(3.8MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。
付属品
補助リング、ビス
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.1~0.3
使用温度(℃)
1~50
取扱説明書
(0.56MB)
水量(L)
450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。
仕様
タイマー設定可能時間:最大120分
材質
ABS樹脂
質量(g)
210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×85× 55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)
先端丸型、14~18
取扱説明書
(1.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様
水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき
材質
ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池
単3形乾電池2個
電池寿命
約1年
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途水栓金具取替パーツ
主な用途
水栓金具取替パーツ
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。
大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。
幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。
場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。
今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水
仕様
(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)。(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分。(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分
電源
DC6V 単3形アルカリ電池×4本
流量(L/min)
3~15(水道圧によってかわります)
適合ホース径(Φmm)
内径13~15、外径16~20
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)
最長直径約4
材質
ABS/PP
質量(g)
108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×70×135
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質
ABS、POM
アズワン品番
64-6508-84
使用温度
1~50℃
水量(L)
最大設定:450
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。
安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途散水用
仕様
カップリング散水栓:G1/2
トラスコ品番
758-2706
セット内容
水やりタイマー、ニップル
材質
ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂
電源
単4形アルカリ電池×4本(別売)
最大使用圧力(MPa)
0.1~0.7
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
仕様
散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ。散水回数/1日1~3回
ねじ径
Rc3/4
使用圧力(MPa)
0.1~0.5
使用乾電池
9Vアルカリ乾電池1個
流体温度(℃)
1~40
適合流体
水(上水道水、工業用水)
プログラム機能
曜日単位で設定可能
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)
距離:約12
質量(g)
182
角度(°)
散水:360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×61×102
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コントローラーAC6Sと併せて使用。かん水の自動化に。
仕様
電磁弁AC24V
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)
最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじ
R1/2
材質
亜鉛スチール
質量(g)
206
首振角度(°)
25
ノズル口径(Φmm)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
付属品
キャップ
適合
KM150・KF151タイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷