- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- タイマー 時計付のおすすめ人気ランキング
タイマー 時計付のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新129件の「タイマー 時計付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計マグネット」、「タイマー付アラーム」、「時計付きタイマー」などの商品も取り扱っております。
濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。
最大設定時間
99分50秒
防水性
IPX2
表示形式
デジタル
時計機能
○
カウントダウン機能
○
SIAA抗菌仕様で衛生的
3パターンの鳴動時間が選べる(2秒・15秒・60秒)
大きい数字ではっきり表示
便利な時計機能付
便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質
ABS樹脂
電源
リチウムボタン電池 CR2032×1個
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
最大設定時間
199分50秒
アラーム警鳴時間(秒)
2/15/60
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大180分00秒
濡れた手でも使える防滴タイプ(IPX2)です。見やすい大画面表示で、時計機能も付いています。
表示形式
デジタル
時計機能
○
防水性
防滴型
カウントダウン機能
○
キッチンクロックとしても使える時計機能付
見やすい大画面表示(63×35mm)
簡単に時間をセットできる6キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利なマグネット付
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
フック
あり(壁掛け用)
最大設定時間
99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)
約60
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大99分59秒
画面が大きくて見やすい。時計・リピート機能付き。カウントアップ可能。セット時間:1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×20×80
表示形式
デジタル
使用電池
単4形乾電池×1個
設定範囲
1秒~99分59秒
時計機能
○
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品
取扱説明書、保証書
材質
プラスチック、ガラス
寸法(mm)
65×95×25
質量(g)
75
機能
一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ
電池
単4形アルカリ乾電池2本
時計機能
○
カウントダウン機能
○(99分50秒)
カウントアップ機能
○(99分59秒)
リピート機能
○
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時
99時間59分59秒
仕様
最小計時(秒):1
トラスコ品番
423-3336
材質
ABS樹脂
質量(g)
86
電源
単4乾電池×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×85×30
表示形式
デジタル
音圧レベル(dB)
80
時計機能
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
マルチチャンネル機能
○
汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質
ABS樹脂
電源
リチウム電池CR2025
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
最大設定時間
99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)
約15
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大99分59秒
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質
ABS
使用温度範囲(℃)
0~40
本体質量(g)
約75(電池含む)
文字高(mm)
30
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分59秒/1秒単位
設置方法
スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)
70以上
取扱説明書
(0.67MB)
アラーム
約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約82×76×23
タイマー機能
カウントダウン方式
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
電池寿命(年)
約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
研究や実験に最適。
セットしやすい10キー方式。
時計とタイマーを切り替え表示。
カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。
リピート機能付。
長時間OK!
最大設定時間
99時間99分99秒
最小設定時間
1秒
仕様
マグネット付、スタンド付
付属品
LR44タイプ電池1個
質量(g)
約40(電池含)
電源
DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用
表示形式
デジタル
電池寿命
約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質
ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
12.3×63×58
音量(dB)
70以上
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
大きい液晶表示。
簡単操作の時間設定キーを採用しています。
アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間
(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品
コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書
トラスコ品番
820-2931
材質
ABS樹脂
質量(g)
約65(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×69×14
機能
12時間制
表示形式
デジタル
設置方法
壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命
約1年
時計機能
○
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色
ホワイト
コンセント個数
1
コード長さ(m)
1.5
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品
モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)
約67(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×82×15
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式
デジタル
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定
最大99分50秒、最小10秒
タイマの数
1
アラーム時間&音量
ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性
IPX4
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
用途製造・作業工程の時間管理などに。
トラスコ品番
257-6405
幅(mm)
80
色
ホワイト
高さ(mm)
80
奥行(mm)
19
電源(V)
単4乾電池×1本(別売)
電源
単4乾電池×1本(別売)
表示形式
デジタル
最大設定時間
99分59秒
設置方法
立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付
最小計時
10秒,1分
カウントダウン機能
あり
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
卓上で使いやすい学習タイマー
押しやすい大きな「START/STOP」ボタン
カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせ
テストや試験に役立つ、日にちカウントダウン機能付
誤操作防止のキーロック機能付
選べるアラーム鳴動時間
カレンダー機能付
時計機能付
便利なリピート機能付
仕様
デイカウント最大設定日数(日):9999
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
電源
単4形乾電池×2個(動作確認用付属)
表示
最大:199分59秒99
表示方式
液晶デジタル7桁
表示形式
デジタル
保証期間
1年
最大設定時間
199時間59分59秒
時計機能
あり
アズワン品番
64-9097-94
カレンダー
設定範囲:2018~2050年
時間精度
月差±60秒
アラーム
鳴動時間切替:3段階(約15秒/約1秒/無音)
カウントアップ機能
199時間59分59秒
リピート機能
あり
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
見やすい大画面、時計機能付き。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質
アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)
約72(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度
アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日
表示方式
液晶4桁表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)75×74×21
セットタイム(秒)
カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
アラーム時間&音量
約30秒
電池寿命(年)
約1(1日2回、アラームを使用した場合)
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
付属品
お試し用電池付き(単3乾電池×2本)
主要材質
主要材質=ABS
機能
カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪時計は目覚まし機能付で、さらに、スヌーズ機能で2度寝を防止できる!めざせ!集中力UP!タイマー式学習法はやわかりガイドブック&つくろう!生活リズム表つき。見やすい角度で自立します。【電子アラーム】鳴動時間:最短3秒⇔最長60秒(2段階調節)【音量】タイマー:最小:約55dB⇔最大:約65dB(2段階調節) 時計:約60dB
表示形式
アナログ
設定時間
60分
設置方法
自立
タイマー設定
最大:60分
サイズ(mm)
192×102×51
カウントダウン機能
カウントダウン
コンパクトで1台3役!(時計、電卓、タイマー)
片手で計算できるスリムタイプ電卓・最大99時間99分99秒の長時間セットが可能
材質
本体:ABS樹脂/ストラップ:ナイロン
色
ホワイト
電源
リチウム電池 CR2025×1個(動作確認用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×12×118
表示形式
液晶デジタル8桁
最大設定時間
99時間99分99秒
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー!。電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ。「電池交換お知らせマーク」をPLUS!。タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載。アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
仕様
背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付
質量(g)
270(乾電池除く)
電源
単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×21×145
機能
タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク
液晶サイズ
220×115(mm)
音量(dB)
72以上
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
片手で計算できるスリムタイプ電卓
音を出したくない時にも使えるバイブ機能付
便利な時計機能付
誤作動防止のキーロック機能付
仕様
ネックストラップあり
材質
ABS樹脂、ナイロン
電源
リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
機能
加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算
表示形式
デジタル
保証期間
1年
設定範囲
最大:99時間99分99秒
表示内容
負符号、エラー
時計機能
あり
マグネット
あり
鳴動サイクル
アラーム:30秒間
カウントアップ機能
99時間59分59秒
1個
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷