タイマー付きタップのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
95件の「タイマー付きタップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイマー付き延長コード」、「ブレーカー タイマー」、「電気 タイマー」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライタイマー付きタップ
グレー 規格 PSE準拠 定格 15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数 6 コンセント形状 3P抜け止め 電源コード(m) 3 機能 マグネット付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×60×80 アース端子 あり マグネット あり プラグ形状 2P(スイング、絶縁キャップアースコード付き) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(1.1MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間 1分間~24時間 時間設定単位 1分 材質(本体) PC 質量(g) 約95 定格電力(W) 1500(15A)(抵抗負荷の時) 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 適合機器 ヒーター使用器具 1500W以下。電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下。テレビ、ステレオ、AV器機など。モーターを使用した器具 400W以下。扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下。蛍光灯、電灯、イルミネーションなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×68×32 動作回数 1回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数 1 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 時間設定単位 15分単位(最大48動作) 誤差 時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。 仕様 時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可) トラスコ品番 481-0554 材質/仕上 PC(ポリカーボネート) 質量(g) 95 消費電力(W) 1 定格電圧(V) AC100V 50/60Hz 精度 ±5秒/日以下 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 70×62×28 容量(A) 15A以下、1500W以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。 最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ ホワイト コンセント個数 1 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 時間設定単位 15分(15分~11時間) 誤差 タイマー:±10分以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間 24時間 時間設定単位 30分 仕様 コード付 消費電力(W) 1.5以下 定格 15A AC100V 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) コード長さ(m) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 102×70×47 定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 1目盛 15分 タイマ機能 動作数/1動作~最大6動作、。時間精度/電源周波数に同期 タイマー設定誤差 ±7.5分
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。 コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数 1 コード長さ(m) 1.5 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 時間設定単位 15分単位(最大48動作) 誤差 時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50-60 接点構成 1a 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×100×36.5 機能 無通電セット 取付け方法 露出 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 電子式 色(本体) フロスティホワイト(N8.5) 回路数 1 停電補償時間 10年間 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライタイマー付きタップ
タブレット収納保管庫などで、複数機器(タブレット・スマホ)をタイマーで充電管理するのに最適なタップです。タイマー設定6個の差込口を個別に8通りのON・OFF設定が可能です。抜け止めタイプの差し込み口を採用しており、差し込んだプラグが不用意に抜けることを防ぎます。過電流保護対策として、最大1500Wを超えると電流を遮断するサーキットプロテクタを搭載しています。突入電流を防ぐリレー回路を搭載しており、本製品が接続されている電源回路のブレーカ等保護装置の誤作動を防ぐよう対策しております。マグネット付きタイマーパネルでタブレット保管の扉面などへ設置しやすくなっております。設定されたタイマーをお子様がいたずらして操作しても、設定を変更できないチャイルドロック機能が付いております。差し込みプラグはスイング式で、狭い空間でも壁に沿ってコードをキレイに配線できます。差し込みプラグにはトラッキング火災を予防する絶縁キャップが付いています。本体裏面にマグネットセット(TAP-B15)が装着できるように設計されており、スチールキャビネットなどにしっかりと仮固定することができます。
仕様 絶縁キャップ:あり、二重構造:あり ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 適合規格 PSE 精度 時計:±6秒/日(周囲温度25℃の場合は±2.5秒/日) 口数 6個口 定格容量 15A・125V 安全装置 15A サーキットブレーカー 電源コード(m) 3 プラグ スイング式 ブレーカ サーキットプロテクタ コード長さ(cm) アースコード:10 タイマー設定 あり ※1個口につき ON・OFFの設定が8通り可能(8通り×6個口=最大48通り) アース端子 なし 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口 抜け止めタイプ プラグ形状 2Pアースコード付 導体サイズ(mm2) コード:VCTF 1.8×2芯、0.75×1芯(アース) 仕上外径(Φmm) コード:8.5 間隔(mm) 差込口:40 差込口形状 3P
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m
ホワイト 材質(本体) ABS 使用温度範囲(℃) 5~40 定格 15A・125V(1500W) コンセント個数 6 コンセント形状 3P(接地2P)抜止 本体質量(g) 約1047 精度 (時計)±4秒/日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15 安全装置 サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵 電源コード(m) 2 機能 アース付/スイングプラグ/耐トラッキング バッテリー ニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用) 使用地区 日本国内専用 アース端子 あり アズワン品番 65-0525-67 タイマー 1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り) プラグ形状 スイングプラグ(アース付/耐トラ付) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐トラッキング あり
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

設定した時間になると、自動で電源が切れます 使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個) 繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働 常時通電機能付き
ホワイト 材質(本体) ポリカーボネート 質量(g) 約75 使用温度範囲(℃) -5~+45 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 74×36×46 使用環境 室内専用(屋外使用禁止) 定格入力電力 最大15A 最大設定時間 15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間 タイマー 誤差:±約2分/月 取扱説明書 (1.04MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Wi-Fi経由でタイマー設定。操作はスマホ、タブレットでかんたんに。 各口にタイマー設定が可です。タイマーは、曜日・時間指定が出来ます。
コンセント個数 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 409×53×39 電源コード(m) 5 機能 抜け止め、タイマー機能、雷サージ、サーキットブレーカー、スイングプラグ 使用環境温度(℃) -10~40 マグネット あり 雷ガード あり
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

共通説明SANWASUPPLYオリジナルのアプリ(SanwaConnect)を利用して機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 すっきりとしたデザインのWiFiスマートプラグです。 遠隔操作で電源のON/OFFが可能です。 Alexa、GoogleHome、IFTTTに対応しています。 SanwaConnectアプリ(Android・iOS)を使用し、どこからでもリモートコントロールが可能です。 スケジュール・タイマー機能付きのため、毎日のルーティーンに合わせて自由に電源をオン/オフ設定可能です。
ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 規格 PSE適合、TELEC スイッチ 一括集中スイッチ コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 12A125V合計1200Wまで 対応 (ネットワーク)2.46GHz 機能 遠隔操作・タイマー機能・スケジュール機能・アレクサ/グーグルホーム連携 アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利! 仕様 (時間誤差)月差±4分以下 定格電力(W) 1500 入力 AC100V 50/60Hz 関連資料 (1.66MB) プログラム仕様 24(1分単位)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間 24時間 時間設定単位 30分 定格 15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 102×70×47 定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 1目盛 15分 コード コンセント直結式 設置場所 屋内 タイマー設定誤差 ±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利! 仕様 月差±4分以下 定格電力(W) 1500 入力 AC100V 50/60Hz 関連資料 (1.66MB) プログラム仕様 24(1分単位)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

最大設定時間 24時間 付属品 設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書 質量(g) 780 タイプ 防雨型 スイッチ ON-OFF時に切替ツマミ付 適合規格 特定電気用品 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 1.5 保護等級 IP33相当 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 使用電圧範囲(V) AC85~115 コンセント 口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

タイマー設定 最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 消費電力(W) 1.5 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 許容誤差 (設定間隔時間)±5分以内 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式 交流モータ式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 停電補償時間 なし 時間設定単位 30分 開閉回数(回) (接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトタイマー
最短15分単位で、接続した電気製品の電源を入/切できる24時間コンセントタイマーです。 不在時に、使用していない電気製品の電源を切って節電できます。 長期の留守中に定期的に電源ONすることで防犯対策がおこなえます。 夜間に照明を自動点灯させることで、店舗の集客やイルミネーションのライトアップなどに便利です。
仕様 タイマー設定時間:最短15分(以降15分刻みに設定可能) 動作方式 ギア駆動方式 定格容量 AC100V 50/60Hz(周波数手動切り替え式) 機能 タイマー/常時通電切り替えスイッチ付き、通電ランプ付き タイマー設定誤差 最大15分以内(時刻ダイヤルの設定のずれ分) 取扱説明書 あり 差込口形状 2P
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷