タイムカード 手書きのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「タイムカード 手書き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイムカード印刷プリンタ」、「タイムカード 印刷」、「フリクション」などの商品も取り扱っております。
手書き作業やハンコ押しの手間がはぶけて、キレイに印字。 パソコンの画面でタイムカードに名前書き。インクジェットプリンターで印刷可能。 個人番号、氏名所属コード、所属、年月、備考の設定が可能。 200人×100グループ最大20,000人の登録が可能。 データ入力→選択→印字の簡単操作。 CSVファイルの読込みが可能。 印字項目:個人番号・氏名・グループ情報・所属名・処理年・処理月・備考・予備情報。
適合 Aカード/Bカード/Cカード/Dカード/MX・MRXカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/TimeP@CK(6欄印字)カードB/TimeP@CK(6欄印字)カードC/TimeP@CK(4欄印字)カードA/TimeP@CK(4欄印字)カードB/TimeP@CK(4欄印字)カードC 対応OS Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista(SP2以降) メモリー Microsoft Windows 10/8.1/8/7の場合は1Gbyte以上(32ビット)/2Gbyte以上(64ビット)、Microsoft Windows Vistaの場合は512Mbyte以上 解像度 1024×768ピクセルを表示(800×600ピクセル以下では使用できません) 使用CPU Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vistaの場合は1GHz以上 適合プリンタ A4サイズの用紙が印刷できるインクジェットプリンター
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ A4、レター、はがき、L判、KG プリント方式 インクジェット方式 付属品 BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) 2.5 シリーズ PIXUS 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 426×255×131 最大解像度 4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク 4色 プリントヘッド C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能 ドットカウント方式 給紙方式 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数 4 グリーン購入法 適合 対応インク 大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイプ プリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。 オフィスにすっきり収まる「コンパクトボディー」。A3ノビ対応ながらコンパクトな設計。すっきりとしたデザインも魅力。 資料の文字も写真も美しい「5色ハイブリッド」。文字専用の顔料インク+染料インク搭載で文字はくっきり、写真は美しく仕上げます。 「多彩な用紙サイズ」に対応。自前の名刺プリントからA3ノビの資料作りまで、一台で幅広く対応できます。 「特大容量/大容量ブラックインク」対応。取り替える手間を低減するとともに、低ランニングコストを可能にします。
使用可能用紙サイズ 【カット紙/キヤノン純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき)、郵便往復はがき、【キヤノン純正用紙のみ】L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺 プリント方式 インクジェット方式 付属品 インクタンク/カートリッジ セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK)、セットアップCD-ROM/スタートガイド 質量(kg) 8.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) シリーズ PIXUS 消費電力(W) プリント時:約24、スリープ時(USB接続):約2.0 エコマーク認定 認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 584×310×159(トレイ類を含まず) インターフェース (PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB 最大解像度 9600×2400dpi 動作環境 温度:5~35℃、湿度:10~90%RH(但し、結露しないこと) 稼動音(dB(A)) 約45.0 インク 5色(独立インクタンク) 対応インクタンク/カートリッジ 【標準】BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK。【大容量】BCI-351XLC/351XLM/351XLY/351XLBK/350XLPGBK。【特大容量】BCI-355XXLPGBK プリントヘッド 総ノズル数:計5120ノズル、各色ノズル数:C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル プリント必要マージン(カット紙) 【フチなしプリント時】上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、はがき、L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺)。【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm) インク残量検知機能 光学式/ドットカウント方式併用 給紙方式 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:150枚、郵便はがき:40枚 色数 5 グリーン購入法 適合 商品タイプ プリンター エコマーク認定番号 16 155 104
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚) 100
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本機能をコンパクトに、Wi-Fiも手軽に使えるシンプルモデル。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【文字がくっきり、4色ハイブリッドインク】。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。インクは標準容量タイプ・大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【リビングにも置きやすい、コンパクトボディ】。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源ONでかんたんプリント】。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。
付属品 インクタンク(BC-366/BC-365)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) プリントヘッド、インクタンクを含む:約4 外形寸法(mm) 【トレイ類/突起部含まず】横幅×奥行×高さ:約435×327×145 解像度 最高:4800(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数 1~20枚 液晶モニター 1.5型セグメント(モノクロ) プリント方式 インクジェット 給紙可能枚数 最大:普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 使用可能用紙サイズ A4、A5、B5、レター、リーガル、はがき、スクエア(127mm)、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅89~215.9mm、長さ127~676mm) 給紙方式 後トレイ RoHS指令(10物質対応) 対応 ヘッド仕様 プリントヘッド(総ノズル数):1280 色数 4色 商品タイプ 複合機
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。 仕様 4打刻(時刻記録時)または2打刻+集計 トラスコ品番 250-9351 幅(mm) 156 質量(kg) 1.1 高さ(mm) 236 奥行(mm) 100 アズワン品番 64-5212-83
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに 仕様 印字回数:一日6回印字、集計機能:なし 付属品 取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個 質量(kg) 約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V) AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W) 定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m) 約1.5 メモリー メモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵 印字方式 カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間 1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃) -30~40 設置方式 据え置き式(壁掛け可能) 時計機能 水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約120×190×215 使用環境湿度(%) 10RH~80%RH カレンダー 万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様 打刻数(回/日):6回 付属品 専用ソフト「サッと勤怠with」対応OS:Windows11/10/8.1、USBケーブル(3m)、iCP@CKカード5枚、社員証ラベル(2×6シート)12枚 トラスコ品番 102-6639 材質 合成樹脂 幅(mm) 94 高さ(mm) 143 質量(g) 300 奥行(mm) 57
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

無線LAN対応のスマートエントリー複合機。 省スペースに貢献するコンパクトボディー。MAXIFYシリーズ最小ボディー。オフィスの省スペースに貢献します。 便利な自動両面プリント標準対応。一度の操作で表と裏をプリントできるので、用紙の節約にもつながります。 大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現。1枚あたりのプリント代がオトクになる大容量インクタンクをご用意しました。 スマホ/タブレットからのプリントも可能。スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、ワイヤレスでプリントできます。
使用可能用紙サイズ A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm) プリント方式 インクジェット方式 付属品 セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル 質量(kg) 10.6(プリントヘッド・インクタンク含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) シリーズ MAXIFY 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 収納時:463×389×260 消費電力(W) コピー時:約27、待機時約0.9 エコマーク認定 認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 外形寸法(収納時):463×389×260。印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×260。排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×298 用紙 普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒 最大解像度 600×1200dpi 動作環境 温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと) 液晶モニター 2.5型TFT 稼動音(dB(A)) (A4/モノクロ)約56 インク 4色顔料(独立インクタンク) 対応インクタンク/カートリッジ 【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK。【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBK プリントヘッド 総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル プリント必要マージン(カット紙) 【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)。【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm) インク残量検知機能 電極式+ドットカウント方式 給紙方式 カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数) A4普通紙:250枚、郵便はがき:40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚 インターフェイス IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB 色数 4 グリーン購入法 適合 商品タイプ プリンター エコマーク認定番号 16 155 009
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。商品認定番号第05112150号
入数(枚) 100 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 17112266
1パック(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A3モノクロレーザービームプリンター LBP121。両面印刷も使えるコンパクトモデル。有線接続(LAN/USB※)のエントリーモデル。※USBケーブルは付属しません。別途ご用意いただく必要がございます。連続印刷29枚/分の高速印刷と省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様 (ページ記述言語)CARPS2 セット内容 トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他 シリーズ Satera 消費電力(W) 最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0 エコマーク認定 認定 本体質量(kg) 約6.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 356×283×213 対応 (両面印刷)標準対応 機能 (標準エミュレーション)無し 最大解像度 2400dpi相当 使用環境 温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間 12ヶ月(引取修理) 印刷速度 (普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分 プリント方式 レーザー方式 ファーストプリント時間(秒) (A4片面印刷)5.4 給紙容量 (64g/m2)150枚 使用可能用紙サイズ A4/B5/A5/A6 インターフェイス USB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 メーカー商品コード 5620C010 適合トナー トナーカートリッジ071/071H 商品タイプ プリンタ エコマーク認定番号 22 155 046
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1ヵ月の勤務状況が一目で見られる片面タイムカードです。 1枚ずつ<001>から<100>までのカード番号とバーコードが印刷されています。
仕様 締日/全締日対応 入数(枚) 100 トラスコ品番 492-4738 適合機種 Z150/170 質量(g) 370 印字方式 片面6欄 質量(g/枚) 6.2
1箱(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

セット内容 タイムレコーダー(モデル:TP@C-700TC)・勤怠管理ソフト「サッと勤怠with」DVD-ROM・TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)・USBケーブル・取扱説明書・製品保証書・お客様シリアル番号シール・TimeP@CKクラブ入会申込書・同梱物一覧
1台
139,800 税込153,780
51日以内出荷

100人まで集計可能 設定がしやすい日本語表示機能 正社員/フリーパート/ゾーンパートの 集計方法から2つ同時に使用可能 打刻データをUSBメモリへCSV出力可能 バックライト付きで暗い場所でも見やすい メロディチャイム機能で時刻をお知らせ 6000シリーズカード対応
仕様 4欄印字 付属品 サンプルカード2枚(カルコロカードNo.100:1枚、6000シリーズカード:1枚)、カードキー、マジックインキ1本、ACアダプタ、電源コード 消費電力(W) (最大)16、(待機時)3 電源 AC100V(ACアダプター)50/60Hz 本体質量(kg) 1.6 表示方式 デジタル、LEDバックライト付きSTN液晶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×134×205(ACアダプタ含まず) 人数 最大100人集計 印字方式 インパクトドット方式 使用環境 温度:0~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事) 時計機能 水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃) 色(本体) グレー&ライトガンメタリック インク 黒1色リボン インターフェイス USB1.1×1(最大データ転送速度12Mbit/s) カレンダー 万年(2099年12月31日まで) 適合リボン P-1
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

TimeP@CKシリーズの中でもっともシンプルなモデル、タイムカードタイプ。 集計結果(勤怠集計データ)は、いつもお使いの給与計算ソフトにダイレクトで連携できます。パソコンへの通信方法は、USBケーブルの他、市販のSDカードでデータの持ち運びが可能です。 タイムレコーダーとタイムカード(各25枚)、勤怠管理ソフトなど、必要なものは全部まとめてパッケージ。買ったその日から勤怠管理が可能です。
仕様 カード登録100人、4回記録、徹夜対応、複数締日、音声ガイドメロディ、SDカード対応 トラスコ品番 759-2698 セット内容 勤怠管理ソフト「サッと勤怠 with」CD-ROM、TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)、USBケーブル、お客様シリアル番号シール、TimeP@CKクラブ入会申込書 質量(kg) 1.9
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様 【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg) 2.3 タイプ 【印字欄】4欄 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) (待機時)2、(定格)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×104×224 機能 【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし 印字方式 単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間 3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式 据え置き式(壁掛け可能) 時計機能 水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃) 使用環境条件 【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 カレンダー 万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

あらゆる職場で使える自動集計。手計算いらずで「経理」作業の大幅効率UP! 従業員ごとの時間に柔軟対応。実労働時間と時間外労働時間の同時集計が可能!
用途飲食店など、従業員ごとの休憩や労働時間がバラつく職場 実働時間だけでなく、残業や早出の時間も同時集計したい方 仕様 印字色:2色(黒・赤)、印字回数:一日4回印字、月間集計人数:80人/月、集計機能:あり 付属品 取扱説明書、初回設定マニュアル、鍵×2本、タイムカード80枚(1箱)×2箱、取り換え用インクリボンカセット×1個 質量(kg) 約1.4 電源(V) AC100~240、DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W) 定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m) 約1.5 メモリー メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間 印字方式 カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間 1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃) -30~40 設置方式 据え置き式(壁掛け可能) 時計機能 水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約120×190×215 使用環境湿度(%) 10~80 カレンダー 万年カレンダー(月末自動調整)内蔵 商品タイプ 本体
1台
18,980 税込20,878
当日出荷