- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- タイムカード計算のおすすめ人気ランキング
タイムカード計算のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新97件の「タイムカード計算」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイムカード機械」、「タイムカード icカード」、「タイムカードVT1000」などの商品も取り扱っております。
休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。
仕様
印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり
付属品
取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個
質量(kg)
約 1.4
色
印字/2(黒・赤)
電源(V)
AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)
定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)
約1.5
印字方式
カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間
1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)
-30~40
設置方式
据え置き式(壁掛け可能)
時計機能
水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約120×190×215
使用環境湿度(%)
10RH~8%RH
カレンダー
万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。
明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。
インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。
インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。
徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。
パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。
退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。
設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。
付属品
設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
待機時:4.0、最大:40
人数
ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人
表示部
バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)
メモリー
メモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間
設定時間
年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)
カード
ER-Sカード、UDカード ※併用はできません
印字方式
インパクトドット方式
保存温度範囲(℃)
-20~60
インク
インクリボン方式
TimeP@CKシリーズの中でもっともシンプルなモデル、タイムカードタイプ。
集計結果(勤怠集計データ)は、いつもお使いの給与計算ソフトにダイレクトで連携できます。パソコンへの通信方法は、USBケーブルの他、市販のSDカードでデータの持ち運びが可能です。
タイムレコーダーとタイムカード(各25枚)、勤怠管理ソフトなど、必要なものは全部まとめてパッケージ。買ったその日から勤怠管理が可能です。
仕様
カード登録100人、4回記録、徹夜対応、複数締日、音声ガイドメロディ、SDカード対応
トラスコ品番
759-2698
セット内容
勤怠管理ソフト「サッと勤怠 with」CD-ROM、TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)、USBケーブル、お客様シリアル番号シール、TimeP@CKクラブ入会申込書
質量(kg)
1.9
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
仕様
打刻数(回/日):6回
付属品
専用ソフト「サッと勤怠with」対応OS:Windows11/10/8.1、USBケーブル(3m)、iCP@CKカード5枚、社員証ラベル(2×6シート)12枚
トラスコ品番
102-6639
材質
合成樹脂
幅(mm)
94
高さ(mm)
143
質量(g)
300
奥行(mm)
57
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに
仕様
印字回数:一日6回印字、集計機能:なし
付属品
取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個
質量(kg)
約 1.4
色
印字/2(黒・赤)
電源(V)
AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)
定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)
約1.5
メモリー
メモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵
印字方式
カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間
1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)
-30~40
設置方式
据え置き式(壁掛け可能)
時計機能
水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約120×190×215
使用環境湿度(%)
10RH~80%RH
カレンダー
万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。
大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。
使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。
待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
トラスコ品番
492-4746
質量(kg)
1.4(ACアダプタ含む)
使用温度範囲(℃)
-5~45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
132×175×244
消費電力(W)
(待機時)0.2、(印字時)26
電源
AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式
機能
(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回。(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し。(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字
使用湿度範囲
20~80%Rh 結露なし
印字方式
ドットインパクト方式、黒単色印字
時計機能
(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温)
設定項目
締日(任意の日付:初期値は31日締)。印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)。集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)。就業設定(始終業時刻など任意の時刻)。休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)。まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)。週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)。サマータイム。パスワード(任意の4ケタの数字)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
セット内容
タイムレコーダー(モデル:TP@C-700TC)・勤怠管理ソフト「サッと勤怠with」DVD-ROM・TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)・USBケーブル・取扱説明書・製品保証書・お客様シリアル番号シール・TimeP@CKクラブ入会申込書・同梱物一覧
1台
¥139,800
税込¥153,780
51日以内出荷
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。
大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。
時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。
集計項目が多く内容が充実しています。
表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。
※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)
100
使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです!
日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。
年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。
12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。
電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。
超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。
点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様
印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄
質量(kg)
1.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×220(置台含む)
最大消費電力(W)
17
印字方式
ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒)
使用環境温度(℃)
-5~+40
メモリ時間
工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)
時計機能
水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)
使用環境湿度(%)
20~80RH(結露しない事)
待機時消費電力(W)(50/60Hz)
2.1
カレンダー
万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
退勤時に出勤ボタンで操作をしても重ね打ちしません。集計ミスも軽減。
いつも時刻が正確だから社員も信頼。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。
付属品
取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
‐5~40
消費電力(W)
待機時:4、最大40
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×140×99
精度
電波受信時/誤差10万年に±1秒以内、電波非受信時/水晶発振式 ±15秒常温25℃(バックライト消灯時)
人数
ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人
表示部
バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)
メモリー
工場出荷時から停電累計3年間
設定時間
年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み
印字方式
インパクトドット
保証期間
3年間
保存温度範囲(℃)
‐20~60
受信ユニット
あり
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
1ヵ月の勤務状況が一目で見られる片面タイムカードです。
1枚ずつ<001>から<100>までのカード番号とバーコードが印刷されています。
仕様
締日/全締日対応
入数(枚)
100
トラスコ品番
492-4738
適合機種
Z150/170
質量(g)
370
印字方式
片面6欄
質量(g/枚)
6.2
1箱(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
あらゆる職場で使える自動集計。手計算いらずで「経理」作業の大幅効率UP!
従業員ごとの時間に柔軟対応。実労働時間と時間外労働時間の同時集計が可能!
用途飲食店など、従業員ごとの休憩や労働時間がバラつく職場
実働時間だけでなく、残業や早出の時間も同時集計したい方
仕様
印字色:2色(黒・赤)、印字回数:一日4回印字、月間集計人数:80人/月、集計機能:あり
付属品
取扱説明書、初回設定マニュアル、鍵×2本、タイムカード80枚(1箱)×2箱、取り換え用インクリボンカセット×1個
質量(kg)
約1.4
電源(V)
AC100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)
定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)
約1.5
メモリー
メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間
印字方式
カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間
1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)
-30~40
設置方式
据え置き式(壁掛け可能)
時計機能
水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約120×190×215
使用環境湿度(%)
10~80
カレンダー
万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
商品タイプ
本体
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
多様な勤務体系に対応!
カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
印字、1日最大6回。たとえば昼休み・午後休憩など、1日2回の休憩管理が可能です。
印字4回+日毎集計or日毎累計。例えば1日1回の休憩管理と、日毎の実働時間あるいは累計時間を印字します。
休憩時間をあらかじめ設定し、集計時間数から引くことができます。(※最大3時間帯)
月集計時に打ち忘れ回数をカウント。打ち忘れ回数が明確になるため、締め後のチェック作業の効率UPが図れます。
集計時間丸め&逆丸め。各職場のルールに合わせた、柔軟性のある時間計算が設定できます。(丸め:単位時間で切り捨て、逆丸め:単位時間で切り上げ。5・6・10・12・15・20・30・60分単位で、集計時に実行されます)
新電波時計T.A.P.を搭載!!持ち運べる電波時計、それがT.A.P.です。地下など電波の届かない場所でも、T.A.P.を本体から外して電波の受信できるところに移動し、受信させて本体に戻すだけで正確な時刻を維持できます。
大きな時計表示、明るいバックライト付LCD。モニターのバックライトの常時点灯・常時消灯・動作時点灯の3パターンの設定が可能。設置場所や使用環境によって切り替えられる。
赤・黒印字。遅刻(チ)、早退(ソ)、直行(チョッコウ)、直帰(チョッキ)など、特別な打刻を赤色の印字で区別。
パスワード設定で、悪意による時間等の改ざんを防止。外部チャイム接続可能で、工場無内などの時報に連動させることが可能。
退勤切替時刻を設定することで、以降の打刻が自動で退勤欄に。
ダイレクト設定ボタン配置。設定1~4、「寝かせて使う」等のボタンを配置、設定までがスムーズに。
直行/直帰ボタンで、直行・直帰時の時間計算が可能、漏れのない月集計を実現。
早出/残業ボタン。「早出」や「残業」を、特別に管理するときは、「早出/残業」ボタンを押してからカードを入れると、「ハ」あるいは「ザ」で区別する設定ができる。
徹夜ボタンで、24時間体制に対応。日をまたぐ場合も前日打刻が可能に。
設定確認機能。設定確認用カードを挿入すると、現在の各設定項目を一覧で確認でき、設定漏れをチェックできる。
仕様
対応人数(最大)/計算モード60名(初期設定)、打刻モードのみ150名、休憩時間帯/3時間帯。チャイム/16時刻(外部接続のみ)、シフト数/なし、サマータイム/あり。打刻回数/出退6回、出退4回、出退4回+日毎集計、出退4回+累計、出退2回+日毎集計+累計。印字内容/日付・曜日・時分・時間数。シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、ハ(早出)、ザ(残業)、テ(徹夜)、ショ(所定内)、ジ(実労働時間)、チョッコウ(直行)、チョッキ(直帰)。集計内容/所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間
質量(kg)
2.4
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
通常3、最大34
精度
時計精度/(電波受信時)誤差10万年に±1秒以内、(電波非受信時)水晶発振式(±15秒/常温25℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
187×130×272
表示部
液晶(白色バックライト)
その他設定項目
年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)
電源(AC V)
100、50/60Hz
メモリー
メモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間
印字方式
7ピン インパクトドット方式
保存温度範囲(℃)
-20~60
インク
インクリボン方式
受信ユニット
標準装備
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様
【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)
2.3
タイプ
【印字欄】4欄
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
(待機時)2、(定格)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×104×224
機能
【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし
印字方式
単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間
3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式
据え置き式(壁掛け可能)
時計機能
水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)
使用環境条件
【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カレンダー
万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー
タイムカードを自動引込み・自動印字。
外出/休憩が2回記録できる6欄印字。
2色印字なので管理もひとめで簡単に。
徹夜機能で夜間勤務に対応。
打ち間違えなしの表裏判定機能付き。
はっきり見やすい大型印字。
停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。
停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
仕様
時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
待機時:2、定格:10
電源
AC100V±10%(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×127×224
印字方式
カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄
保証期間
3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式
据え置き式(壁掛け可能)
使用環境条件
温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
使い勝手がいい50枚の少量タイプ。
用途勤怠管理に。
カードサイズ(mm)
H185×W86
勤怠管理ソフトつきのオールインワンパッケージタイムレコーダーです。タイムカード(ICカード)で時刻記録し、付属のソフトで編集・集計、かんたんにデーター化し、市販の給与計算ソフトに連携できます。
1個
¥147,980
税込¥162,778
9日以内出荷