タイムレコーダー 自動集計のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
94件の「タイムレコーダー 自動集計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイムカード計算」、「タイムカード集計」、「タイムレコーダー マックス」などの商品も取り扱っております。
タイムカードを収納できる、シンプルなカードラックです。 10人分のカードを収納できます。
用途VOICEタイムカード専用カードラック 仕様 壁掛けタイプ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。 仕様 印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり 付属品 取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個 質量(kg) 約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V) AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W) 定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m) 約1.5 印字方式 カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間 1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃) -30~40 設置方式 据え置き式(壁掛け可能) 時計機能 水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約120×190×215 使用環境湿度(%) 10RH~8%RH カレンダー 万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
13,980 税込15,378
21日以内出荷

休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。 大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。 使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。 待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
トラスコ品番 492-4746 質量(kg) 1.4(ACアダプタ含む) 使用温度範囲(℃) -5~45 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 132×175×244 消費電力(W) (待機時)0.2、(印字時)26 電源 AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式 機能 (印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回。(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し。(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字 使用湿度範囲 20~80%Rh 結露なし 印字方式 ドットインパクト方式、黒単色印字 時計機能 (表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温) 設定項目 締日(任意の日付:初期値は31日締)。印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)。集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)。就業設定(始終業時刻など任意の時刻)。休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)。まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)。週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)。サマータイム。パスワード(任意の4ケタの数字)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

あらゆる職場で使える自動集計。手計算いらずで「経理」作業の大幅効率UP! 従業員ごとの時間に柔軟対応。実労働時間と時間外労働時間の同時集計が可能!
用途飲食店など、従業員ごとの休憩や労働時間がバラつく職場 実働時間だけでなく、残業や早出の時間も同時集計したい方 仕様 印字色:2色(黒・赤)、印字回数:一日4回印字、月間集計人数:80人/月、集計機能:あり 付属品 取扱説明書、初回設定マニュアル、鍵×2本、タイムカード80枚(1箱)×2箱、取り換え用インクリボンカセット×1個 質量(kg) 約1.4 電源(V) AC100~240、DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W) 定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m) 約1.5 メモリー メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間 印字方式 カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間 1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃) -30~40 設置方式 据え置き式(壁掛け可能) 時計機能 水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約120×190×215 使用環境湿度(%) 10~80 カレンダー 万年カレンダー(月末自動調整)内蔵 商品タイプ 本体
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

仕様 打刻数(回/日):6回 付属品 専用ソフト「サッと勤怠with」対応OS:Windows11/10/8.1、USBケーブル(3m)、iCP@CKカード5枚、社員証ラベル(2×6シート)12枚 トラスコ品番 102-6639 材質 合成樹脂 幅(mm) 94 高さ(mm) 143 質量(g) 300 奥行(mm) 57
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

退勤時に出勤ボタンで操作をしても重ね打ちしません。集計ミスも軽減。 いつも時刻が正確だから社員も信頼。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。
付属品 取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個 質量(kg) 1.7 ホワイト 使用温度範囲(℃) ‐5~40 消費電力(W) 待機時:4、最大40 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×140×99 精度 電波受信時/誤差10万年に±1秒以内、電波非受信時/水晶発振式 ±15秒常温25℃(バックライト消灯時) 人数 ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人 表示部 バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能) メモリー 工場出荷時から停電累計3年間 設定時間 年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み 印字方式 インパクトドット 保証期間 3年間 保存温度範囲(℃) ‐20~60 受信ユニット あり
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

多様な勤務体系に対応! カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。 印字、1日最大6回。たとえば昼休み・午後休憩など、1日2回の休憩管理が可能です。 印字4回+日毎集計or日毎累計。例えば1日1回の休憩管理と、日毎の実働時間あるいは累計時間を印字します。 休憩時間をあらかじめ設定し、集計時間数から引くことができます。(※最大3時間帯) 月集計時に打ち忘れ回数をカウント。打ち忘れ回数が明確になるため、締め後のチェック作業の効率UPが図れます。 集計時間丸め&逆丸め。各職場のルールに合わせた、柔軟性のある時間計算が設定できます。(丸め:単位時間で切り捨て、逆丸め:単位時間で切り上げ。5・6・10・12・15・20・30・60分単位で、集計時に実行されます) 新電波時計T.A.P.を搭載!!持ち運べる電波時計、それがT.A.P.です。地下など電波の届かない場所でも、T.A.P.を本体から外して電波の受信できるところに移動し、受信させて本体に戻すだけで正確な時刻を維持できます。 大きな時計表示、明るいバックライト付LCD。モニターのバックライトの常時点灯・常時消灯・動作時点灯の3パターンの設定が可能。設置場所や使用環境によって切り替えられる。 赤・黒印字。遅刻(チ)、早退(ソ)、直行(チョッコウ)、直帰(チョッキ)など、特別な打刻を赤色の印字で区別。 パスワード設定で、悪意による時間等の改ざんを防止。外部チャイム接続可能で、工場無内などの時報に連動させることが可能。 退勤切替時刻を設定することで、以降の打刻が自動で退勤欄に。 ダイレクト設定ボタン配置。設定1~4、「寝かせて使う」等のボタンを配置、設定までがスムーズに。 直行/直帰ボタンで、直行・直帰時の時間計算が可能、漏れのない月集計を実現。 早出/残業ボタン。「早出」や「残業」を、特別に管理するときは、「早出/残業」ボタンを押してからカードを入れると、「ハ」あるいは「ザ」で区別する設定ができる。 徹夜ボタンで、24時間体制に対応。日をまたぐ場合も前日打刻が可能に。 設定確認機能。設定確認用カードを挿入すると、現在の各設定項目を一覧で確認でき、設定漏れをチェックできる。
仕様 対応人数(最大)/計算モード60名(初期設定)、打刻モードのみ150名、休憩時間帯/3時間帯。チャイム/16時刻(外部接続のみ)、シフト数/なし、サマータイム/あり。打刻回数/出退6回、出退4回、出退4回+日毎集計、出退4回+累計、出退2回+日毎集計+累計。印字内容/日付・曜日・時分・時間数。シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、ハ(早出)、ザ(残業)、テ(徹夜)、ショ(所定内)、ジ(実労働時間)、チョッコウ(直行)、チョッキ(直帰)。集計内容/所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間 質量(kg) 2.4 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 通常3、最大34 精度 時計精度/(電波受信時)誤差10万年に±1秒以内、(電波非受信時)水晶発振式(±15秒/常温25℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 187×130×272 表示部 液晶(白色バックライト) その他設定項目 年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です) 電源(AC V) 100、50/60Hz メモリー メモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間 印字方式 7ピン インパクトドット方式 保存温度範囲(℃) -20~60 インク インクリボン方式 受信ユニット 標準装備
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。 仕様 4打刻(時刻記録時)または2打刻+集計 トラスコ品番 250-9351 幅(mm) 156 質量(kg) 1.1 高さ(mm) 236 奥行(mm) 100 アズワン品番 64-5212-83
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。 重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。 明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。 インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。 インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。 徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。 パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。 退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。 設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。
付属品 設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 待機時:4.0、最大:40 人数 ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人 表示部 バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能) メモリー メモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間 設定時間 年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です) カード ER-Sカード、UDカード ※併用はできません 印字方式 インパクトドット方式 保存温度範囲(℃) -20~60 インク インクリボン方式
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー タイムカードを自動引込み・自動印字。 外出/休憩が2回記録できる6欄印字。 2色印字なので管理もひとめで簡単に。 徹夜機能で夜間勤務に対応。 打ち間違えなしの表裏判定機能付き。 はっきり見やすい大型印字。 停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。 停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
仕様 時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg) 2.3 消費電力(W) 待機時:2、定格:10 電源 AC100V±10%(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×127×224 印字方式 カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄 保証期間 3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式 据え置き式(壁掛け可能) 使用環境条件 温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。 仕様 打刻数:4または8回/日 トラスコ品番 250-9352 幅(mm) 156 質量(kg) 1.1 高さ(mm) 236 奥行(mm) 100 アズワン品番 64-5212-84
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに 仕様 印字回数:一日6回印字、集計機能:なし 付属品 取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個 質量(kg) 約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V) AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W) 定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m) 約1.5 メモリー メモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵 印字方式 カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間 1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃) -30~40 設置方式 据え置き式(壁掛け可能) 時計機能 水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約120×190×215 使用環境湿度(%) 10RH~80%RH カレンダー 万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

100人まで集計可能 設定がしやすい日本語表示機能 正社員/フリーパート/ゾーンパートの 集計方法から2つ同時に使用可能 打刻データをUSBメモリへCSV出力可能 バックライト付きで暗い場所でも見やすい メロディチャイム機能で時刻をお知らせ 6000シリーズカード対応
仕様 4欄印字 付属品 サンプルカード2枚(カルコロカードNo.100:1枚、6000シリーズカード:1枚)、カードキー、マジックインキ1本、ACアダプタ、電源コード 消費電力(W) (最大)16、(待機時)3 電源 AC100V(ACアダプター)50/60Hz 本体質量(kg) 1.6 表示方式 デジタル、LEDバックライト付きSTN液晶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×134×205(ACアダプタ含まず) 人数 最大100人集計 印字方式 インパクトドット方式 使用環境 温度:0~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事) 時計機能 水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃) 色(本体) グレー&ライトガンメタリック インク 黒1色リボン インターフェイス USB1.1×1(最大データ転送速度12Mbit/s) カレンダー 万年(2099年12月31日まで) 適合リボン P-1
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです! 日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。 年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。 12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。 電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。 超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。 点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様 印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄 質量(kg) 1.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×130×220(置台含む) 最大消費電力(W) 17 印字方式 ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒) 使用環境温度(℃) -5~+40 メモリ時間 工場出荷時から停電累計時間約3年(常温) 時計機能 水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃) 使用環境湿度(%) 20~80RH(結露しない事) 待機時消費電力(W)(50/60Hz) 2.1 カレンダー 万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CR-S10に、CR-PL10を最大2セットまで連結可能(最大30人分)です。1人分(棚板1枚)ずつ、連結と切り離しがワンタッチで可能です。壁掛け用です。人数が増えても、あとから簡単に付け足せます。
1組
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 タイムレコーダー(モデル:TP@C-700TC)・勤怠管理ソフト「サッと勤怠with」DVD-ROM・TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)・USBケーブル・取扱説明書・製品保証書・お客様シリアル番号シール・TimeP@CKクラブ入会申込書・同梱物一覧
1台
139,800 税込153,780
51日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 樹脂製 幅(mm) 101 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 683 奥行(mm) 32 収納枚数 20枚 アズワン品番 65-0374-41
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

TimeP@CKシリーズの中でもっともシンプルなモデル、タイムカードタイプ。 集計結果(勤怠集計データ)は、いつもお使いの給与計算ソフトにダイレクトで連携できます。パソコンへの通信方法は、USBケーブルの他、市販のSDカードでデータの持ち運びが可能です。 タイムレコーダーとタイムカード(各25枚)、勤怠管理ソフトなど、必要なものは全部まとめてパッケージ。買ったその日から勤怠管理が可能です。
仕様 カード登録100人、4回記録、徹夜対応、複数締日、音声ガイドメロディ、SDカード対応 トラスコ品番 759-2698 セット内容 勤怠管理ソフト「サッと勤怠 with」CD-ROM、TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)、USBケーブル、お客様シリアル番号シール、TimeP@CKクラブ入会申込書 質量(kg) 1.9
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)