- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- タイヤ 260-85のおすすめ人気ランキング
タイヤ 260-85のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新123件の「タイヤ 260-85」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「運搬車 タイヤ」、「荷車用タイヤ」、「200mm タイヤ」などの商品も取り扱っております。
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質
リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ
2 0782
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
75(ハブ)
色
黒
許容荷重(kg)
150
車輪径(Φmm)
260
車輪幅(mm)
85
車輪タイプ
空気入り
仕様
プレーンベアリング、エアー入
エスコ品番
EA986MV-20
材質
タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
150
車輪径(Φmm)
260
車輪幅(mm)
85
耐熱温度(℃)
-20/40
車輪タイプ
空気入り
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
仕様
ローラーベアリング
エスコ品番
EA986MV-10
材質
タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
150
車輪径(Φmm)
260
車輪幅(mm)
85
耐熱温度(℃)
-20/40
車輪タイプ
空気入り
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
82
使用ベアリング
204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)
115
ホイル内径(mm)
97.5
ホイル外幅(mm)
56
ホイル内幅(mm)
46
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
82
使用ベアリング
204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)
115
ホイル内径(mm)
97.5
ホイル外幅(mm)
56
ホイル内幅(mm)
46
仕様
車輪のみ
トラスコ品番
398-5423
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.5
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
65
ボス幅(mm)
81
許容荷重(N)
830
車輪タイプ
空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様
車輪のみ
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.05
車輪径(Φmm)
218
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
81
ボス径(Φmm)
37.5
許容荷重(N)
830
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
空気入り
プライ
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)
ゴム車(ベアリング入)
特性
耐摩耗性
適合品番
WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)
3.5
軸径d(Φmm)
20
ボス幅B(mm)
82
ホイル外径E(Φmm)
118
車輪タイプ
空気入り
空気圧
3.5(kg/cm3)(速度8km/h)
車輪タイプ
空気入り
サイズ
3.50-5
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
車輪径(Φmm)
175
質量(g)
820
材質(車輪)
PU
車輪幅(mm)
53
シャフト径(Φmm)
12
ボス幅(mm)
63
使用ベアリング
1230W(鋼板製)
許容荷重(daN)
60
ホイル外径(mm)
95
ホイル内径(mm)
75
ホイル外幅(mm)
42
ホイル内幅(mm)
35
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
サイズ
2.50-4
1本
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷