- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- タイヤ付きボックスのおすすめ人気ランキング
タイヤ付きボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「タイヤ付きボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式タンク」、「キャスター ボックス」、「コンテナ タイヤ付き」などの商品も取り扱っております。
AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
材質
AAS樹脂コート SPCC鋼管(mm)、ジョイント/強化ABS樹脂
耐荷重(kg)
100kg
キャスター
Φ65mm(対角ストッパー2個付)
丈夫な樹脂製キャリーボックスです。安定感のある下から留めるバックルを採用しています。フタには溝が付いているので、スタッキングが可能です。移動に便利なキャスターが付いています。
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
あり
外寸法・高さ(mm)
350
外寸法・奥行(mm)
740
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
650
有効内寸法・高さ(mm)
320
中身が一目でわかるクリアタイプです。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するダウンロック式です。
縦横2方向から選択可能なキャスター付です。
スタッキング
可
材質
本体・フタ・バックル・ローラー:ポリプロピレン(PP)
フタ
あり
フタの種類
バックル式
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質
樹脂
材質(本体)
コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)
車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スクエアブルートコンテナ用のドーリーです。
トラスコ品番
836-2701
質量(kg)
4.2
色
ブラック
高さ(mm)
159
奥行(mm)
438
間口(mm)
438
2018年トラスコ掲載ページ
9 0463
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様
完成品
材質
キャスター金具:スチール。車輪:ナイロン。コーナー:ポリプロピレン(PP)。連結バー:アルミ
キャスター
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)
147
キャスター径(Φmm)
75
特性
軽量
「WK-MAY01」のベースとして使用されているDCモーター付きギヤボックスです。6軸仕様で先端部はタイヤ型と虫の足型の2種類から選択が可能です。DCモーター2個付きで左右それぞれ独立しています。夏休みの工作やオリジナルロボットの製作に最適な素材です。
種類
工作キット
仕様
出力軸/6(先端部はタイヤ型・虫の足型の2タイプ付き)
回転数(min-1[r.p.m])
出力/200
モーター
2個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×120×50(タイヤ型時)
モーター電圧(V)
定格/DC4.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色
シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
150
床面高さ(mm)
137
材質(車輪・金具)
スチール
材質(フレーム)
アルミ(コーナーPP樹脂)
特性
スタッキング可
カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。
質量(kg)
約6.3
容量(L)
160
耐荷重(kg)
約80(走行耐荷重:約40)
内寸(mm)
約867×377×409
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×498×485
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
高い所に収納しても取り出しやすいよう、ボックスの下の部分に手を引っ掛けられる取っ手付の収納ケースです。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
種別
#400
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
タイプ
ボックス:3ツ組可能
有効内寸(mm)
986×683×603
外寸(mm)
1096×793×643
内寸(mm)
1006×703×603
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
93.8(9570)
嵌合商品
サンテナー B#400
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・高さ(mm)
410
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類
ベタ目
化学物質安全性参考資料
(1.2MB)
スタッキング
可
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング
可
材質
(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
材質
PP
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬
材質
コーナー:ポリプロピレン。バー:スチール。キャスター:75Φナイロン自在車4ヶ
耐荷重(kg)
300
キャスター径(Φmm)
75