タイヤ洗浄ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「タイヤ洗浄ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤブラシ」、「タイヤ洗浄」、「洗浄ブラシ」などの商品も取り扱っております。
右手で持つ時に人差し指を穴に入れるとしっかり握れて、力強くゴシゴシ洗えます。 毛が波状になっているので保水性に優れ、洗浄力も抜群です。
適合用途 タイヤ洗浄 幅(mm) 50 全長(mm) 160 種類 ハンドタイプ 毛丈(mm) 23 材質(毛) PP 危険物の類別 非危険物
1本
219 税込241
当日出荷

持ちやすくあつかいやすいハンディタイプの洗車ブラシです!タイヤ・ホイルが洗いやすいショートタイプ。キズをつけにくいソフトな先割れ繊維を使用しています。
種類 柄付きタイプ 材質 (柄)ポリプロピレン(毛)PP先割 寸法(mm) 約80×90×245 質量(g) 約120 危険物の類別 非危険物 ブラシ寸法(mm) 約65×75×9.5 適合用途 洗車
1個
399 税込439
当日出荷

強力に汚れをかき落とす。
用途タイヤやトラックに。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用 種類 柄付きタイプ 寸法(mm) 約125×410×100 質量(g) 約163 材質(柄部) ポリエチレン 材質(毛) メキシカンファイバー 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1個
899 税込989
当日出荷

ブラシボディーの周りをゴムで保護しているのでホイールを傷つけにくいです。
用途ホイールのフチの洗浄に最適です。 材質 ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル 寸法(mm) 280×45×55 質量(g) 129 耐熱温度(℃) 100 危険物の類別 非危険物 毛のかたさ ソフト
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

軽い力で固着汚れもかき出す、タイヤ洗浄に特化した専用ブラシ! 軽く押しあててこするだけで固着した汚れも落とす、超硬×極細ブラシを採用したタイヤ専用ブラシ。 二重構造の特殊繊維は髪の毛の約半分の細さで、約7万本の超密集ブラシを網状に配置することで細かなすき間に入った固着汚れもしっかりかき出して落とします。握りやすく洗いやすい二層構造ウレタングリップを採用し、偏平タイヤにも非常に洗いやすい設計です。 タイヤ下部洗浄時のうっかりケガを防止する、付属の"指ガード"で安心してタイヤを洗浄できます。
用途自動車タイヤ洗浄用 材質 ブラシ部:ポリエステル、スポンジ部:ポリエチレン、ポリウレタン 危険物の類別 非危険物 適合用途 タイヤ洗浄
1箱(2個)
999 税込1,099
当日出荷

タイヤクリーニング用の専用ブラシです。
適合用途 タイヤ洗浄 危険物の類別 非危険物
1個
900 税込990
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質 本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm) 65 全長(mm) 380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g) 135 種類 柄付きタイプ 適合内径(Φmm) ホース内径15 毛丈(mm) 50 危険物の類別 非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm) 幅約75×長さ約135 適合用途 洗車
1個
299 税込329
当日出荷

特殊な形状がタイヤとホイールを挟み込み、洗浄の作業効率をアップ。 毛先はハードタイプです。
全長(mm) 約265 ブラシ長(mm) 約125
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄 材質 本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60% 幅(mm) 65 全長(mm) 380 柄:黒、ブラシ:黒 質量(g) 約150(本体) 種類 柄付きタイプ 適合内径(Φmm) ホース内径:15 毛丈(mm) 50 危険物の類別 非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm) 約75×約135 適合用途 洗車
1個
399 税込439
当日出荷

毛丈が二段構造のホイールブラシ。
用途ホイールの隙間等を洗浄するのに最適です。 材質 ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル 寸法(mm) 40-60×330 質量(g) 86 耐熱温度(℃) 100 危険物の類別 非危険物 毛のかたさ ハード
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。
液性 弱アルカリ性 容量(mL) 1000 危険物の類別 非危険物
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

2度洗い不要!強烈な汚れもジュワ~っと浮かせて一発で落とす! タイヤ・ホイールのしつこい油汚れをスッキリと一撃で落とす専用のクリーナー。 超強力な洗浄成分が、タイヤやホイールにこびりついたブレーキダストやピッチ・タール、油汚れなどを分解・洗浄、汚れの再付着も防止します。輸入車のホイールなど、デリケートなホイールの表面加工への対応とシミに配慮した専用設計。持ちやすさ、まさに"神にぎり"の新型グリップを採用、タイヤとホイール約20本分に使用できる高コスパアイテムです。
用途自動車用ホイール・タイヤの洗浄用 成分 陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、洗浄助剤 危険物の類別 非危険物
1個(800mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用 材質 ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP 全長(mm) (大)約235×1本、(小)約205×1本 アズワン品番 64-8322-98 危険物の類別 非危険物 ブラシ寸法(mm) 大:約30、小:約17.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

凸凹形状・極細繊維の相乗効果で、ホイールのしつこい汚れを落とす!デルタ形状ヘッド・高弾力ウレタンスポンジで様々なホイールの形状でも洗浄できます。
用途ホイール洗浄用 材質 グリップ部:PP、ヘッド部(中材):ポリウレタン、ヘッド部(凸凹カバー):ポリエステル80%、ナイロン20% 全長(mm) 約240 アズワン品番 64-8322-97 危険物の類別 非危険物
1個
599 税込659
当日出荷

ハンドルがアーチ型で非常に持ちやすくなっています。ミニタイプで収納しやすく、車の中に入れても場所を取りません。 又、ブラシを使い終わった後、立てて水分を乾燥させることができます。
適合用途 タイヤ洗浄 厚さ(mm) (手持部)22、(ブラシ部)40 全長(mm) 115 種類 ハンドタイプ 毛丈(mm) 18 材質(毛) PP 危険物の類別 非危険物
1本
139 税込153
当日出荷

アイロン型の頭で隅まで磨ける
質量(g) 150 毛丈(mm) 28 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 75×160×58 ブラシ寸法(mm) 160×57
1個
789 税込868
当日出荷

キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm) 280 径(Φmm) 約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛) ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm) 70 毛丈(mm) 約70 線径(mm) 約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。
用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。 材質 柄:PE、ブラシ:パキン 幅(mm) 65 全長(mm) 380 柄:黒、ブラシ:黄 毛丈(mm) 50 寸法(幅W×長さL)(mm) 【植毛部】約80×約140 適合ホース内径(Φmm) 15 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1個
439 税込483
当日出荷

タイヤを黒く染める!超耐久タイヤワックス カーボンブラック×ブラックシャインカルナバで、タイヤを"鬼"長く"黒々"させるタイヤワックス。 愛車やホイールが引き立つ、テカらないシックで上品な黒ツヤが約2か月以上持続する超耐久性能は雨にも強く、UVや汚れからタイヤを守り、白化や赤茶けるのを防止します。石油系溶剤不使用で、イヤなニオイが少ない水性タイプ。ホイールやボディに飛び散ることなく、ホイールとの境目ギリギリまできっちり塗れる「ピタスポ」付属。
用途自動車用タイヤの黒色着色及びつや出し用 成分 ワックス、ウレタン系合成樹脂 カーボンブラック、カルナバロウ、水溶性溶剤 危険物の類別 非危険物
1個(200mL)
1,798 税込1,978
当日出荷