タイヤ痕のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
310件の「タイヤ痕」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TENTEキャスター」、「タイヤ痕クリーナー」、「タイヤ痕防止カバー」などの商品も取り扱っております。
溶剤を使用していないため、火気のある場所やプラスチック面でも安心してご利用いただけます。 床面に広く使用する場合でも、抜群の泡切れで作業を効率的に進めることができます。 希釈倍率を変える事により、床洗浄剤としても優れた威力を発揮します。汚れにあわせて希釈できるので経済的です。
用途コンクリートやウレタン塗装床、エポキシ系塗装床に付いたタイヤ痕の除去。 pH値 12±0.5(25℃) 成分 界面活性剤、有機ビルダー、無機ビルダー、キレート剤、防錆剤 液性 アルカリ性 使用の目安 約20平方メートル/希釈液1リットル 商品タイプ 液体 繰り返し・詰め替え 対応
1個(5kg)
5,698 税込6,268
当日出荷

従来の工業用洗剤をはるかに超える洗浄力。 機械や機械周辺、床の頑固な汚れも簡単に洗浄できます。 タイヤ痕も除去できます。 「汚れ落ちが良ければ手が荒れる」の常識を覆します。 環境負荷が非常に低い。 粘着マットの汚れを落として粘着力がもどる。
商品タイプ 液体 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
材質 金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム 取付穴径P(mm) 11 特性 静音 車輪タイプ 単輪
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

今までお困りのタイヤ痕を安全安心簡単に解決できます。油汚れにも強く床洗浄剤としても使えて便利です。
用途フォークリフトなどのタイヤ痕や安全靴の痕の除去 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(500mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
車輪タイプ 単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セラミック床、樹脂床などのハードフロア用洗剤です。 経済的な希釈タイプで、床面洗浄機に投入してのフロア洗浄、バケツとモップでのお掃除に。 フォークリフトなどのタイヤの痕を除去する専用洗剤。
用途オフィスビル/ホテル/公共施設/劇場・映画館/ビルメンテナンスなど pH 13(原液) タイプ タイヤ痕除去用洗剤 対応機種 自動床面洗浄機(リンス洗浄)、ポリッシャー 希釈倍率 5~10倍
1箱(10L)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1本(500mL)ほか
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪) ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 仕様 プレート式 形状 固定車 金具仕上 三価ユニクロ 材質(金具) ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm) 11 車輪タイプ 単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートの表面についてしまった、乗用車、トラック、フォークリフト等のゴム製タイヤによる、タイヤ痕汚れを落とします。長時間付け置きすることなく、短時間で洗浄することができます。タイヤ痕の汚れ落としに
内容量(mL) 600 アズワン品番 64-9106-44 危険物の類別 非危険物
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率 標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
用途作業内容:床の洗浄と清掃、目的:フォークリフトのタイヤ痕やスリップ痕の除去:古いラインテープの残り糊の除去、業種:清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者 成分 アルコール含有アルカリ洗剤 仕様 希釈液をタイヤ痕の上に撒き数分放置後、デッキブラシなどで床を洗浄。汚れた床面を水洗いするのと同じ感覚で使用が可能。手軽な希釈タイプ トラスコ品番 807-2680 材質 主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤 タイプ 希釈タイプ pH値 12~13 液性 アルカリ性 主な用途 繰り返し・詰め替え 対応
1個(4.5kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車 型式 420S自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別 産業用キャスター 形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性 弱アルカリ性 成分 植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L) 80~100 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決。VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去。汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現。高い生分解性で環境にも人にも優しい。高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能
用途半田付け装置のメンテナンス。グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄。フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄。各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤 希釈倍率 標準/20~50、頑固な汚れ/10~20 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上 トラスコ品番 405-4628 材質 非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤 形状 液体 質量(kg) 19.38 容量(L) 18 危険物の類別 非危険物 商品タイプ 業務用
1個(18L)
5,798 税込6,378
当日出荷

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
仕様 プレート式 材質 金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴム タイプ 固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪) ゴム 材質(金具) スチール
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)