タイヤ艶出しのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「タイヤ艶出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ洗浄スプレー」、「タイヤ保護剤」、「タイヤワックス」などの商品も取り扱っております。
スプレーするだけ、まっ黒仕上げ!ラクらく作業でキレイに仕上げリ、タイヤワックス初心者にもおすすめです。タイヤはもちろん、白化した未塗装バンパーなどの艶出しにも使えます。石油系溶剤不使用の水性タイプで素材を傷めません。スプレー缶タイプ約3本分に相当する大容量500mL入り。
用途自動車用タイヤ・未塗装樹脂パーツ(外装)つや出し剤 液性 水性 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
859 税込945
当日出荷

自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別 エアゾール 成分 シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプ ミストタイプ 液性 油性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 39mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

被膜が強く、持続性に優れた固型タイプ。 タイヤ本来の自然なツヤが特長です。
用途自動車用タイヤの艶出し用 成分 シリコーン タイプ 固形 液性 油性 トラスコ品番 793-7938 危険物の類別 非危険物
1個(170g)
1,498 税込1,648
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンビュー ノータッチUV
拭き取り・水洗いが不要で、タイヤにスプレーするだけでクリーナー・艶出し・保護。艶出し成分の働きにより、タイヤに深い黒色と艶を与えます。紫外線吸収剤が配合され、オゾン・UVによるタイヤの老化・劣化防止。
用途タイヤの洗浄・艶出し・紫外線保護 危険物の類別 非危険物
1個(370mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた超密着シリコーンを採用。タイヤ表面で強力&柔軟な被膜を形成します。雨や水に強い油性タイプなので、黒いタイヤが約40日間持続。超ツヤ仕上げで、光沢のあるピカピカなツヤが得られます。霧状に噴霧されるミストタイプなので、スプレー時にホイールに液ダレしません。UV(紫外線)を80%以上カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。従来モデル(型番C34)に比べ耐久性が約2倍になった製品です
用途自動車用タイヤのつや出し及び保護 成分 シリコーン、紫外線吸収剤、石油系溶剤 タイプ スプレー 液性 油性 形式 エアゾール 使用の目安 約6台分(普通車タイヤサイズ24本分) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 108mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)
849 税込934
当日出荷

スプレーして乾かすだけで極上のツヤ 超艶シリコーンポリマーが深みのある極上のツヤを付与 耐久性2ヶ月間持続 石油系溶剤を含まずタイヤと環境にやさしい
用途自動車用タイヤのツヤ出し用 成分 超高分子シリコーン、界面活性剤 形式 液体 危険物の類別 非危険物
1本(450mL)
839 税込923
当日出荷

タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに 成分 ジメチルポリシロキサン、水 タイプ 液体(水性) 液性 中性 pH値 6~7 液色 白色 危険物の類別 非危険物 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分 シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 タイプ 中粘度 液性 中性 pH値 7.5 使用方法 1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)。色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(4L)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤに塗るだけで新品同様の深みのある黒々とした艶を実現。 しかも、タイヤゴムに練り込まれているカーボンブラックを配合したUR黒ゴム被膜は耐久性が高く、艶・防汚効果が長持ちします。
用途自動車用タイヤの黒色着色および艶出し用 成分 ウレタン系合成被膜 タイプ 液体 液性 水性 pH値 9.01 +-0.5 トラスコ品番 754-3808 危険物の類別 非危険物
1個(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

超耐久保護艶出し剤 エアゾール式のタイヤ・ウレタンバンパーなどの長期保護艶出し剤です。 特殊合成ゴムを配合しているため、タイヤ表面のひび割れを埋め、ひび割れの拡大を防止し長期間タイヤの艶を持続させます。 また、ウレタンバンパーの劣化による変色部やワックスなどの塗布面を特殊合成ゴムが覆い、以前の艶に近づけます。
用途塗布後、ウエス等で伸ばしてください。 容量(mL) 480 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.48L 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)
1,980 税込2,178
当日出荷

タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等に、見違える輝きと保護膜を与える自動車用ツヤ出し剤です。 濡れたようなツヤを出し、汚れやホコリから強力ガードする優れた保護効果で、美しい状態を長期間持続させます。また、タイヤ保管時の保護剤としても使え「老化防止剤」により、タイヤの劣化を防ぎます。無臭・無色・透明で車内にも使いやすく、大容量で日頃のメンテナンス用としても最適です。 無溶剤タイプだから樹脂・タイヤを傷めず安心してお使いいただけます。
用途タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等 成分 シリコーンオイル タイプ ミスト状 液性 油性 pH値 無し 質量(g) 418 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 243×550×346 危険物の類別 非危険物
1本(510mL)
469 税込516
当日出荷

光沢のあるピカピカなツヤが得られます。雨にも強い油性タイプを採用。黒タイヤが長期間持続します。ホイールに液ダレしないミスト(霧状)タイプのスプレーを採用。UV(紫外線)を約80%カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。
用途自動車用タイヤのつや出しおよび保護 形式 エアゾール ガスの種類 LPG(高圧ガス)
1本(480mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透性シリコン&超重合ポリマーのW効果でタイヤを強力保護!専用スポンジ付きでタイヤ側面の隅々までしっかり塗り込めます。 浸透性シリコン。タイヤ表面にすばやく浸透し上質な黒艶を与えます! 超重合ポリマー。タイヤ表面を強靭ガード。更にUV吸収剤がタイヤの劣化を防止し長期保護! 作業しやすいトリガータイプ。
成分 界面活性剤、シリコーンオイル、アクリル樹脂 タイプ ミスト状 液性 水性 pH値 7 付属品 専用ペフ付スポンジ2個 質量(g) 615 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 222×114×91 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

硬化型シリコーン採用、強靭かつ柔軟でクリアな被膜がタイヤに密着! 雨にも洗車にも耐えるコーティングタイプ、ハガレにくく従来比7倍=約3ヶ月の耐久性を実現! 光沢ポリマーを従来比8倍と高濃度に配合、約3倍の光沢と圧倒的な黒艶感を実現! たっぷり使える大容量(普通タイヤサイズ24本/約6台分) スプレーして乾かすだけ、新車以上の光沢感と異次元の3ヶ月耐久! 高価格帯エアゾール(W社ブラックコーティング、C社ブライトマジック)の中でも群を抜く光沢感と耐久性を実現!
用途自動車用タイヤの保護及びつや出し 容量(mL) 480 タイプ 油性・エアゾール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 288mL 危険物の性状 非水溶性
1本
729 税込802
当日出荷

タイヤがくすんでいると、何となくスッキリしない印象になります。シュアラスター タイヤワックスは塗って乾かすだけでタイヤ本来の自然な艶が手に入ります。 塗りこみタイプなので、ボディやホイールに飛び散る心配がない タイヤ本来の自然な艶に!
用途タイヤワックス 付属品 専用スポンジ 危険物の類別 非危険物
1個(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

石油系の溶剤を含まないので、べたつくことなくタイヤをヒビ割れなどから優しく保護します。大容量の500ml入りで、たっぷり28本分に使用できます。
形状 スプレー 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
899 税込989
当日出荷

安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス 成分 シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 液性 水性 仕様 原液使用 材質 シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 危険物の類別 非危険物
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤。手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。 成分 界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤 タイプ ムース 形式 エアゾール 危険物の類別 非危険物
1セット(420mL×2本)
759 税込835
当日出荷

タイヤ・ダッシュボード・コンソールボックスなどのゴムやプラスチック部分の汚れを落とし、深みのある光沢に仕上げます。廃棄処理の簡単なバックインボックス入り。
タイプ 低粘度 危険物の類別 非危険物
1箱(18L)
9,698 税込10,668
当日出荷

雨の日の走行や、洗車にも負けない強い被膜がタイヤをコーティング。黒々としたツヤが長時間持続します。表面が乾燥しベタつかないため、ホコリや汚れを巻き込みません。
成分 被膜樹脂、シリコーン、石油系溶剤 タイプ スプレー 液性 油性 形状 エアゾール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 127mL 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)
859 税込945
3日以内出荷