タイルカーペット ライトグレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
119件の「タイルカーペット ライトグレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイルカーペット 事務所」、「正方形カーペット」、「タイルカーペット ダークグレー」などの商品も取り扱っております。
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm) 50×50 材質(パイル) ポリプロピレン100% 厚さ(mm) 約6 材質(裏) PVC パイル長(mm) 約3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV) 1以下 パイル密度 1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ(mm) 6 規格 1/10ゲージ パイル長(mm) 3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号 E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワタナベ工業タイルカーペット
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性、防音効果に優れています。 含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット 材質 表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100% 長さ(mm) 500 幅(mm) 500 厚さ(mm) 6 質量(kg) 1
1枚
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法(cm) 50×50 材質 ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2) 4.4 パイル長(mm) 3(±0.5) 密度 G1/10 S43/10cm 材質(バッキング) 特殊PVC(非リサイクルバッキング) 制電性(KV) 1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 全厚(mm) 6(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。
用途ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる 厚さ(mm) 8 寸法(mm) 400×400 シリーズ NP バッキング材 塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号 E2230018
1ケース(12枚)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性が高くへたりにくいナイロン製のタイルカーペットです。
用途人通りの多いオフィスや通路などに。 材質(パイル) ナイロン 100% 材質(裏) PVC サイズ(cm) 50×50 パイル長(mm) 3.5(ループパイル) 厚さ(mm) 6.5 パイル密度 1/10G 制電性(KV) 1以下 加工 防汚加工 防炎性能試験番号 E2210080 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズ NT350 サイズ(cm) 50×50 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% その他 ケース売りもあります タイプ ベーシック 材質(パッキング) PVCガラス不織布 機能 防炎、制電 パイル長(mm) 3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号 EO 060039 制電性(KV) 1以下 パイル密度 1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm) 304.8×304.8 仕様 【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質 塩ビ 厚さ(mm) 2.0 JIS規格 JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚) 360 接着剤 【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法 【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル) BCFナイロン100% パイル長(mm) 3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号 EO830367 寸法(mm) 500×500 ゲージ 1/10 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ ステッチ 13
1箱(20枚)
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズ NT350 サイズ(cm) 50×50 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% その他 1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプ ベーシック 材質(パッキング) PVCガラス不織布 機能 防炎、制電 パイル長(mm) 3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号 EO 060039 制電性(KV) 1以下 パイル密度 1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% パイル長(mm) 3(ループパイル) 防炎性能試験番号 EO970014 寸法(mm) 500×500 シリーズ GA-400 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法 ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ 1/10 塗布量 40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ 14 全厚(mm) 6 人体帯電圧(kV) 1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

規格 1/10ゲージ シリーズ TG-3000 寸法(cm) 50×50 パイル長(mm) 3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル) BCFナイロン100% 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号 E0090068 制電性(KV) 人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など 長さ(m) 30 材質 ポリプロピレン+PET
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 厚さ(mm) 10 材質 PVC 加工 両面エンボス 耐熱温度(℃) 60
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。 含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。 燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。 静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。 50cm角で手軽に敷き替え可能です。
形状 レベルループ 寸法(cm) 50×50 パイル長(mm) 2.7(±0.5 mm) 密度 1/10G 材質(バッキング) 特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号 E2120045 全厚(mm) 5.5 mm(±0.5 mm) 組成 ポリプロピレン(原着)100%
1ケース(20枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズ PIXEL 寸法(mm) 500×500 材質(パイル) ポリプロピレン100% 形状 レベルループパイル ケース質量(kg) 約20 パイル長(mm) 3.5 材質(バッキング) ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布 工法 市松貼り(推奨) 防炎性能試験番号 EO 910056 制電性(KV) 人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴) パイル密度 1/10ゲージ×10.5ステッチ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆(J10-30743) 全厚(mm) 6.5
1箱(16枚)
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% 寸法(mm) 500×500 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm) 6
1箱(20枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% パイル長(mm) 3.5ループ 防炎性能試験番号 EO 060039 その他 1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります 厚さ(mm) 6.2 タイプ 裏面のり付加工 寸法(cm) 50×50 材質(バッキング) PVC+ガラス不織布 接着剤 ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV) 1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度 1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 材質 PVC 厚さ(mm) 6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)