- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- タイルカーペット 土足用のおすすめ人気ランキング
タイルカーペット 土足用のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「タイルカーペット 土足用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイルカーペット 事務所」、「タイルカーペット 緑」、「カーペットタイル 50cm」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)
6
規格
1/10ゲージ
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090217
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
ポリプロピレン100%
厚さ(mm)
約6
材質(裏)
PVC
パイル長(mm)
約3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)
3(ループパイル)
防炎性能試験番号
EO970014
寸法(mm)
500×500
シリーズ
GA-400
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法
ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ
1/10
塗布量
40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ
14
全厚(mm)
6
人体帯電圧(kV)
1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
規格
1/10ゲージ
シリーズ
TG-3000
寸法(cm)
50×50
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090068
制電性(KV)
人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
寸法(cm)
50×50
材質
ポリプロピレン(原着)100%
質量(kg/m2)
4.4
パイル長(mm)
4.5~3(±0.5)(ハイ&ローループ)
密度
G1/10 S43/10cm
材質(バッキング)
特殊PVC(非リサイクルバッキング)
防炎性能試験番号
E2140329
制電性(KV)
1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
6.5(±0.5)
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズ
NT350
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
その他
1枚から購入可能なバラ売りもあります
タイプ
ベーシック
材質(パッキング)
PVCガラス不織布
機能
防炎、制電
パイル長(mm)
3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号
EO 060039
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G×10.5ST
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)
3.5ループ
防炎性能試験番号
EO 060039
その他
1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります
厚さ(mm)
6.2
タイプ
裏面のり付加工
寸法(cm)
50×50
材質(バッキング)
PVC+ガラス不織布
接着剤
ベンリダインGT(接着補強)
制電性(KV)
1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
パイル密度
1/10G×10.5ST
寸法(cm)
50×50
材質
ポリプロピレン(原着)100%
質量(kg/m2)
4.4
パイル長(mm)
3(±0.5)
密度
G1/10 S43/10cm
材質(バッキング)
特殊PVC(非リサイクルバッキング)
制電性(KV)
1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
6(±0.5)
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。
含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。
燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。
静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。
50cm角で手軽に敷き替え可能です。
形状
レベルループ
寸法(cm)
50×50
パイル長(mm)
2.7(±0.5 mm)
密度
1/10G
材質(バッキング)
特殊PVC(非リサイクルバッキング)
防炎性能試験番号
E2120045
全厚(mm)
5.5 mm(±0.5 mm)
組成
ポリプロピレン(原着)100%
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)
500×500
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
6
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズ
PIXEL
寸法(mm)
500×500
材質(パイル)
ポリプロピレン100%
形状
レベルループパイル
ケース質量(kg)
約20
パイル長(mm)
3.5
材質(バッキング)
ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布
工法
市松貼り(推奨)
防炎性能試験番号
EO 910056
制電性(KV)
人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
パイル密度
1/10ゲージ×10.5ステッチ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆(J10-30743)
全厚(mm)
6.5
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズ
NT350
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
その他
ケース売りもあります
タイプ
ベーシック
材質(パッキング)
PVCガラス不織布
機能
防炎、制電
パイル長(mm)
3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号
EO 060039
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G×10.5ST
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)
BCFナイロン100%
パイル長(mm)
3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号
EO830367
寸法(mm)
500×500
ゲージ
1/10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
ステッチ
13
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
防汚性、防音効果に優れています。
含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット
材質
表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
厚さ(mm)
6
質量(kg)
1
ピールアップ形接着剤。
初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。
非引火性。
成分
アクリル樹脂系エマルション形
貼合せ可能時間
20~180分
外観
乳白色 ペースト状
保管環境
直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
施工面積(m2)
吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg
待機時間
接着剤が半透明になるまで20~60分
仕様
カーペットタイル・ピールアップ
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン+PET
裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。
スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)
3.5ループ
防炎性能試験番号
EO 060039
その他
ケース売りもあります
厚さ(mm)
6.2
タイプ
裏面のり付加工
寸法(cm)
50×50
材質(バッキング)
PVC+ガラス不織布
接着剤
ベンリダインGT(接着補強)
制電性(KV)
1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
パイル密度
1/10G×10.5ST
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質
塩ビ
厚さ(mm)
2.0
JIS規格
JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)
360
接着剤
【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法
【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
自由自在に色を組み合わせる事の出来るアレンジタイルマット1枚25cm角で濃淡50枚セットです汚れたら洗濯機で丸洗いできます裏面は吸着加工でマットがズレることなく、また水を床に通しにくくなっています掃除機をかけてもマットが吸い上がりません簡単にはさみでカットできます
外形寸法(cm)
約25×25