タイル鏝のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
138件の「タイル鏝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クシメ鏝」、「タイルカッター」、「土間鏝」などの商品も取り扱っております。
本焼クシメ鏝 アローライン工業ランキング1位
アローライン工業本焼クシメ鏝
タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
1個
3,098税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


クシメ鏝 5mm目 赤長(アカカネチョウ)ランキング3位
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本焼クシメ鏝 緑長(ミドリカネチョウ)ランキング4位
緑長(ミドリカネチョウ)本焼クシメ鏝
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途タイル工事のクシ目つけ、模様つけ作業。材質コテ板:焼入鋼 柄:木幅(mm)240板厚(mm)0.5寸法・規格(mm)240
1個
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クシ目鏝 カネミツ[コテ]ランキング5位
1個
3,698税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。
用途接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に材質材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工仕様特殊焼入鋼にクシ目を付けている
1個
4,198税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに幅(mm)目幅:3材質木製/鉄/ステンレス
1本
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質ポリプロピレン寸法(mm)150刃幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:7
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.5サイズ(mm)255
1丁
2,898税込3,188
当日出荷

さびが出てはいけない接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業、特に酸系の材料に最適です。
用途接着剤、モルタル、その他材料を均等に延ばし作業でコテが錆びない作業に板厚(mm)0.5材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス鋼・0.5
1個
4,498税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)本焼のこ目パターン鏝6&9
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途モルタルの模様つけ、タイル工事のクシメつけ作業。材質コテ板:焼入鋼 柄:木幅(mm)240高さ(mm)60質量(g)207奥行(mm)83板厚(mm)0.5寸法・規格(mm)240
1個
3,798税込4,178
4日以内出荷

1セット(5枚)
5,698税込6,268
5日以内出荷

ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。 先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。
用途接着剤の塗布に寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×185×5材質ポリプロピレン質量(g)30規格75mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
309税込340
当日出荷

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆成分合成ゴムラテックス形乳白色規格JAIA4VOC基準適合JIS規格JIS A 5536主成分合成ゴム系標準使用量250~300g/m2貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)密度(g/cm3)1.3粘度(Pa・s)40使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等適合用途低VOC主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形貼合せ可能時間20~180分外観乳白色 ペースト状保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分仕様カーペットタイル・ピールアップ危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに幅(mm)目幅:10材質木製/鉄/ステンレス
1本
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。 本焼きのクシ目ゴテです。 タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。 タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。
用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。材質コテ板:焼入鋼、柄:木仕様クシ目/15mm目寸法(mm)255
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷

タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:5
1本
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

両端の立ち上がり加工が糊逃げを防ぎます。 握りやすいグリップです。
用途床用糊、床用接着剤の塗布高さ(mm)155溝幅(mm)2溝深さ(mm)2材質(刃)ハガネ
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)