タイロンダクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「タイロンダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルダクト 保温」、「グラスウールダクト」、「タイロン フレキ」などの商品も取り扱っております。
内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様 不燃認定品 タイプ 消音 使用周囲温度(℃) -10~80 最大風速(m/s) 10 静圧(Pa) -50~300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

フレキシブルなポリプロピレン製ホースです。・伸縮自在でしかも、自由に固定できます(伸縮率20~50%)。・口径変化(変化率±15%)もでき、切断、接続も簡単です。
用途スポットクーラーなどの使用に(気密を要する用途には不適)。 材質 ポリプロピレン 定尺(m) 4
1巻(4m)
10,980 税込12,078
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来型の硬質フレキホースP型に高効率の断熱材を外部被覆し、結露防止に威力を発揮します。
用途結露の発生を抑えたスポット送風用として最適の断熱ホースです。 アイボリー 使用温度範囲(℃) -5~60 構造 P型ホース+断熱材
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝キヤリア消音ダクト
材質 (外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル 色調 (外カバー)グレー 付属品 取付バンド 2個
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど 長さ(m) 7.6 仕様 国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836 ピッチ(mm) ガラス繊維/6、鋼線/40 使用温度範囲(℃) -17~93 基材 グラスウール 基材厚さ(mm) 25 風速(m/s) 最大通過/20 材質(表面) アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム 最小曲半径 R=1/2Dia 材質(内層) アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材はフィルムタイプです。 F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。 長さ(m) 10 材質 合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ 使用温度範囲(℃) -5~+60 認定番号 (不燃認定番号)NM-1032
1本
16,900 税込18,590
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -10~80 使用流体 空気(送風) 特性 耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂が基材で、塩化ビニール製に比べ大幅な軽量化を実現しました。環境に配慮した脱塩ビフレキホースです。
用途冷暖房スポット用として最適です。 材質 ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃) -5~60
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材は不織布タイプです。 F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。 材質 合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステル不織布、スパイラル状鋼板カシメ 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) -5~+60 認定番号 (不燃認定番号)NM-1032、NM-1183
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,750 税込5,225
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,190 税込6,809
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -10~50 使用流体 空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性 耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジモリ産業フジカバーM
厚さ(mm) 20 内径(Φmm) 155 外径(Φmm) 195 材質(表面) アルミガラスクロス 熱伝導率(W/mk) 0.045(平均70℃) 断熱材 特殊ガラス繊維フェルト 密度(kg/m3) 180
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け 材質 アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります 仕様 国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835 長さ(m) 10 風速(m/s) 最大通過/30 最大静圧(Pa) 正圧/3000、負圧/250 最小曲半径 R=1/2Dia
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃) -10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。 長さ(m) 10 仕様 ISO9001認証取得工場製。鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm 材質/仕上 軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート) 使用温度(℃) -5~60
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

消音効果は約12dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号:NM-0228。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg) 0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 205×205×1000
1台
6,298 税込6,928
7日以内出荷

断熱性に優れています。(空気層が設けてあります。) 軽量で屈曲性に優れ、取扱いが容易です。 圧力損失に優れています。 消音性能に優れています。
種類 ダクト 長さ(m) 10
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷