タカギ 散水のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
225件の「タカギ 散水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タカギ 散水 タイマー」、「タカギ ホース」、「散水 栓 ホース」などの商品も取り扱っております。
コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。 ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm) 14~18 仕様 持ち運び用取手付 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 使用圧力(MPa) 0.7 材質(ホース) 塩化ビニール(PVC) ノズル ワンタッチ取付
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片手レバー操作が可能。 ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の出方が5つに変わる。
用途一般園芸散水用 噴出形状 キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 17~21 仕様 コネクター付 材質 ABS樹脂 質量(g) 213 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 235×144×66 シャワー種類 キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G1/2 トラスコ品番 792-9137 材質 (金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR 質量(g) 132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×30×121 蛇口取付形状 地下水栓用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ねじれに強いツイスターホース。 手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。 日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm) 14~18 カバー あり ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース) 材質(本体) ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR 使用圧力(MPa) 0.7 キャスター なし 材質(ホース) 塩化ビニル樹脂(糸入り) 加工 (ホース)防藻加工 ノズル ワンタッチ取付 耐熱温度(℃) 60 ニップル 蛇口:工具不要のレバー式 適合ホース内径×外径(Φmm) 12×16.5 巻取形式 手動
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様 ねじ式 散水範囲(m) 1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備) ホース寸法(内径×外径)(mm) 7.5×11 カバー あり キャスター なし 巻取形式 手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm) 9×13 材質 ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM 耐圧(MPa) 0.7 内径(Φmm) 9 外径(Φmm) 13
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 21 質量(g) 188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×43×243 シャワー種類 キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
1個
999 税込1,099
当日出荷

コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途散水用 仕様 カップリング散水栓:G1/2 トラスコ品番 758-2706 セット内容 水やりタイマー、ニップル 材質 ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂 電源 単4形アルカリ電池×4本(別売) 最大使用圧力(MPa) 0.1~0.7 適合蛇口外径(Φmm) 14~18
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。 仕様 水・止水の切替コック付 トラスコ品番 381-3959 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 115 質量(g) 93 接続方式 ニップル-コネクタ(×2) 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ねじれに強いツイスターホースを採用しています。 ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 材質(ホース) 塩化ビニル(2層糸入り) カバー なし 材質(本体) ポリプロピレン キャスター なし 噴出形状 キリ、ストレート、ジョロ、シャワー 巻取形式 手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。 ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。 散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。 持ち運びながら散水使用をされる方に。 ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。 カバー あり キャスター なし 巻取形式 手動 適合ホースサイズ 内径7.5mm シャワー種類 キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじれを矯正するツイスターホースの散水ホースリールに、落ち着いたおしゃれなブラウンカラーが新登場。散水ノズルはスリムでしっかり握りやすく、レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。また、バケツなどにかけられる便利なフック付。水形は4タイプに切り替えられます。
材質(ホース) 塩化ビニル(2層糸入り) ホース内径(Φmm) 12 カバー なし キャスター なし 巻取形式 手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通水/止水の切り替えが手元でワンクリックの散水ノズルです。 水形はキリ・シャワー・ジョロ・ストレート・ストップの5種類に切り替えが可能。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 21 質量(g) 188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×51×249 シャワー種類 キリ・シャワー・ジョロ・ストレート・ストップ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。 究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
ホース内径(Φmm) 7.5
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm) 7.5~9 適合ホース外径(Φmm) 13.5 質量(g) 163 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 124×43×216 シャワー種類 キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下散水栓にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 トラスコ品番 375-4022 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 70 質量(g) 18 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 地下水栓用
1個
549 税込604
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G3/4 トラスコ品番 381-4165 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 57 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

水の出方が4つに変わる。 吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。 ロック解除もレバーを軽く握るだけです。
機能 ラクロック 噴出形状 キリ・シャワー・ストレート・ジョロ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 21まで トラスコ品番 835-9918 材質 金属ボディ+ラバーグリップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×66×253 シャワー種類 キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷