- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- タカギ 水やりタイマーのおすすめ人気ランキング
タカギ 水やりタイマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新98件の「タカギ 水やりタイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水やりタイマー」、「自動 散水 機」、「内径9mmホース」などの商品も取り扱っております。
コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。
安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途散水用
仕様
カップリング散水栓:G1/2
トラスコ品番
758-2706
セット内容
水やりタイマー、ニップル
材質
ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂
電源
単4形アルカリ電池×4本(別売)
最大使用圧力(MPa)
0.1~0.7
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
決まった時間に自動で水やりするキットです。
用途散水用。
トラスコ品番
835-9925
セット内容
かんたん水やりタイマー(スタンダード)/1個、調圧ジョイント/1個、9mm水やりホース(5m)/1本、4mm水やりホース(10m)/1本、9mmジョイント4mm分岐/2個
材質
ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、銅、鋼、EPDM、塩化ビニール樹脂
2018年トラスコ掲載ページ
9 1328
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
切替コックで通水・止水が可能です。
かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
792-9269
材質
ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)
346
接続方式
ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×45×187
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
仕様
水・止水の切替コック付
トラスコ品番
381-3959
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
115
質量(g)
93
接続方式
ニップル-コネクタ(×2)
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
吐水パーツを接続するためのホースです。
9mm水やりホースから分岐して使用します。
用途散水用
内径(Φmm)
4
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×7
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)
外径(Φmm)
7
ホース長さ(m)
10
トラスコ品番
758-2676
使用限界水圧(MPa)
0.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
下方向(地面方向)に散水します。
用途散水用
仕様
水量調節ダイヤル付
トラスコ品番
758-2609
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
下向シャワー
散水範囲(m)
0.1~0.2
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×7
使用限界水圧(MPa)
0.4
1パック(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様
ねじ式
散水範囲(m)
1~3
通水、止水を選べる切り替えコック付です。
2方向に分水できます。
内径12~15mmのホースに適合します。
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
仕様
コック付
トラスコ品番
361-1574
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
高さ(mm)
110
質量(g)
105
接続方式
ホース-ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
4mm水やりホースを4分岐するジョイントです。
4mm水やりホースを4分岐する止水キャップ付き。
用途散水用
仕様
止水キャップ付
トラスコ品番
758-2579
材質
ポリプロピレン(PP)
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×7
使用限界水圧(MPa)
0.4
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。
給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。
バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用
仕様
1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分
材質
ABS樹脂
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×22
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
ポタポタと点滴で水やりをします。
用途散水用
仕様
水量調節ダイヤル付
トラスコ品番
758-2617
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
点滴シャワー
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×7
使用限界水圧(MPa)
0.4
1パック(4本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースから4mmチューブを接続し、分岐するジョイントです。
吐水パーツを設置する箇所に必要です。
用途散水用
トラスコ品番
758-2544
材質
ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)
適合ホース外径(Φmm)
7/12.7
適合ホース内径(Φmm)
4/9
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×7、9×12.7
使用限界水圧(MPa)
0.4
1セット(2個)
¥879
税込¥967
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
噴水のように水をまきます。
用途散水用
仕様
水量調節ダイヤル付
トラスコ品番
758-2633
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
上向噴水
散水範囲(m)
0.3~0.9
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×7
使用限界水圧(MPa)
0.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ミスト状に水が出ます。
植物の葉水(葉の洗浄)に最適です。
用途散水用
仕様
スプリンクラースタンド付
トラスコ品番
758-2650
セット内容
ミストスプレー×2、スタンド×2
材質
ポリプロピレン(PP)
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×7
使用限界水圧(MPa)
0.4
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
鉢植えやプランターへの水やりに最適なキットです。
用途散水用。
トラスコ品番
758-2595
材質
PVC
長さ(m)
10
適合ホース内径×外径(Φmm)
9×12.7、4×7
最大使用水圧(Mpa)
(可能)0.7
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)
14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口)
トラスコ品番
004-1335
高さ(mm)
93
質量(g)
107
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状
止めねじ型
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷