タカギ 水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
179件の「タカギ 水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸用 ホースリール」、「洗車ノズル」、「タカギ 混合水栓」などの商品も取り扱っております。
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。 取付ねじ W26、山20 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 トラスコ品番 375-4031 材質 真鍮 高さ(mm) 75 質量(g) 68 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 万能水栓用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

伸びる!縮む!巻き取り不要のスパイラル状のホースです。 ホースは糸入りの2層耐圧ホースを採用。 蛇口への接続が工具不要のかんたん楽ロックタイプ。 ノズルはワンタッチ操作と4水形!コンパクトタイプです。
適合ホース内径(Φmm) 8 適合ホース外径(Φmm) 12 パターン 4種類 シャワー種類 キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれに強いツイスターホース。 手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。 日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm) 14~18 カバー あり ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース) 材質(本体) ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR 使用圧力(MPa) 0.7 キャスター なし 材質(ホース) 塩化ビニル樹脂(糸入り) 加工 (ホース)防藻加工 ノズル ワンタッチ取付 耐熱温度(℃) 60 ニップル 蛇口:工具不要のレバー式 適合ホース内径×外径(Φmm) 12×16.5 巻取形式 手動
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番 172-6561 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 39 質量(g) 10 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番 381-3991 寸法(mm) 85×189×40 質量(g) 62 取付ねじ G1/2 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
899 税込989
当日出荷

本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。
質量(g) 89 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×42×120
1個
599 税込659
当日出荷

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品 浄水カートリッジ(JF-21) 適合場所 キッチン 対応カートリッジ JF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ 商品タイプ 壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。 切替コックで通水・止水が可能です。 かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm) 14~18 トラスコ品番 792-9269 材質 ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g) 346 接続方式 ニップル-コネクタ(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×45×187 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。 ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。 散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。 持ち運びながら散水使用をされる方に。 ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。 カバー あり キャスター なし 巻取形式 手動 適合ホースサイズ 内径7.5mm シャワー種類 キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。 ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm) 14~18 仕様 持ち運び用取手付 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 使用圧力(MPa) 0.7 材質(ホース) 塩化ビニール(PVC) ノズル ワンタッチ取付
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗車・清掃に適した4水形(サイクロン・ジェット・フラット・整流)。 サイクロン水流でジェットの勢いのまま広範囲も簡単清掃。 勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応。 先端は180度の範囲で角度を変えてご使用いただける可変式。 車のルーフ・足回りや冊子の隙間清掃などの手の届きにくい箇所も洗い易くなっています。 通止水の切替は握りやすい前レバー式で、蛇口に行かなくても手元で勢いを調整できる流量調整機能も付いています。
ブラック 質量(g) 305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×42×886 パターン 4種類 シャワー種類 サイクロン・ジェット・フラット・整流
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番 381-3908 寸法(mm) 97×188×40 質量(g) 95 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~16 適合蛇口外径(Φmm) 14~18
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

トラスコ品番 758-2722 高さ(mm) 58 質量(g) 60 主要材質 樹脂 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21
1個
899 税込989
当日出荷

「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途散水用 仕様 ホース/耐圧糸入、(内径12mm) 材質 (フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂 適合ホース内径×外径(Φmm) 12.0×16.5 適合蛇口外径(Φmm) 14~18mm
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm) 14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口) トラスコ品番 004-1335 高さ(mm) 93 質量(g) 107 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備) ホース寸法(内径×外径)(mm) 7.5×11 カバー あり キャスター なし 巻取形式 手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付ければ通水、外せば止水します。
用途ホースとニップル接続用。 適合 ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074 トラスコ品番 381-3967 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 72 質量(g) 48 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm) 26 適合ホース内径(Φmm) 15~18 適合ホース内径×外径(Φmm) 15~18×26
1個
999 税込1,099
当日出荷

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース 規格 JIS規格 適合場所 台所 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 吐水口長さ(mm) 261 商品タイプ 台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース。引き出しシャワー 長さ(mm) (ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格 JIS規格 省エネ機能 節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書 工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

タカギBOXY NEXT
日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。 ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。 付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
材質 原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBR カバー あり 質量(kg) 5.9 使用圧力(MPa) 0.7 キャスター なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×371×372 ホース長さ(m) 20(蛇口側:1.2) ノズル ワンタッチ取付 噴出形状 シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 適合ホース内径×外径(Φmm) 12×16.5 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 巻取形式 手動
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)