タカギ散水ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
95件の「タカギ散水ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タカギ 散水」、「タカギ ホース」、「巻き取り ホース」などの商品も取り扱っております。
ねじれに強いツイスターホース。 手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。 日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm) 14~18 カバー あり ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース) 材質(本体) ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR 使用圧力(MPa) 0.7 キャスター なし 材質(ホース) 塩化ビニル樹脂(糸入り) 加工 (ホース)防藻加工 ノズル ワンタッチ取付 耐熱温度(℃) 60 ニップル 蛇口:工具不要のレバー式 適合ホース内径×外径(Φmm) 12×16.5 巻取形式 手動
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。 ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm) 14~18 仕様 持ち運び用取手付 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 使用圧力(MPa) 0.7 材質(ホース) 塩化ビニール(PVC) ノズル ワンタッチ取付
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。 ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。 散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。 持ち運びながら散水使用をされる方に。 ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。 カバー あり キャスター なし 巻取形式 手動 適合ホースサイズ 内径7.5mm シャワー種類 キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじれに強いツイスターホースを採用しています。 ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 材質(ホース) 塩化ビニル(2層糸入り) カバー なし 材質(本体) ポリプロピレン キャスター なし 噴出形状 キリ、ストレート、ジョロ、シャワー 巻取形式 手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。 究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
ホース内径(Φmm) 7.5
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじれを矯正するツイスターホースの散水ホースリールに、落ち着いたおしゃれなブラウンカラーが新登場。散水ノズルはスリムでしっかり握りやすく、レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。また、バケツなどにかけられる便利なフック付。水形は4タイプに切り替えられます。
材質(ホース) 塩化ビニル(2層糸入り) ホース内径(Φmm) 12 カバー なし キャスター なし 巻取形式 手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm) 9×13 材質 ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM 耐圧(MPa) 0.7 内径(Φmm) 9 外径(Φmm) 13
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様 ねじ式 散水範囲(m) 1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。
用途屋外散水用。 ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。 仕様 ホース/耐圧糸入、(内径12mm) 材質 (フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂 材質(ホース) 塩化ビニル(2層糸入り) ホース長さ(m) 30 適合ホース内径×外径(Φmm) 12.0×16.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ボタンを押すと自動で巻き取り、離すと停止します。 ノズル蛇口本体の接続がワンタッチ 握るだけで、通水・止水が可能。ワンクリックレバー。
ホース長さ(m) 15 トラスコ品番 477-7069 カバー あり 質量(kg) 3.81 寸法・サイズ(mm) 250×338×335 (WxDxH) キャスター なし ホース内径(Φmm) 7.5mm 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 巻取形式 自動
1台
8,998 税込9,898
欠品中

ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備) ホース寸法(内径×外径)(mm) 7.5×11 カバー あり キャスター なし 巻取形式 手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途散水用 仕様 ホース/耐圧糸入、(内径12mm) 材質 (フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂 適合ホース内径×外径(Φmm) 12.0×16.5 適合蛇口外径(Φmm) 14~18mm
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm) 7.5~9 適合ホース外径(Φmm) 13.5 質量(g) 163 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 124×43×216 シャワー種類 キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm) 6 ホース外径(Φmm) 10 適合蛇口外径(Φmm) 15~19 仕様 7種類の散水パターン 付属品 散水ガン、蛇口取付用部品(各1個) 材質 (散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス ブルー 噴出形状 ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカギBOXY NEXT
日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。 ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。 付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
材質 原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBR カバー あり 質量(kg) 5.9 使用圧力(MPa) 0.7 キャスター なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×371×372 ホース長さ(m) 20(蛇口側:1.2) ノズル ワンタッチ取付 噴出形状 シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 適合ホース内径×外径(Φmm) 12×16.5 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 巻取形式 手動
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。 給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。 バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用 仕様 1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分 材質 ABS樹脂 ホース寸法(内径×外径)(mm) 15×22
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用 材質 PVC、銅、ABS 幅(mm) 約34.5 散水範囲(m) 1~3(一般水道) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm) 12 ホース外径(Φmm) 18 耐熱温度(℃) 0~40 耐水圧(kg/cm2) 7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa) 0~0.7 材質 軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 15 外径(Φmm) 20 使用流体 特性 耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)