タカチ swのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
126件の「タカチ sw」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱性プラスチックケース」、「ケース 電子 工作」、「ユニバーサル基板 ケース」などの商品も取り扱っております。
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業ランキング1位
1個
119税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業ランキング2位
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

モールドケース TB-50シリーズ T.SIN(テイシン電機)ランキング3位
1個
309税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業ランキング4位
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
1個
159税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機)ランキング5位
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セットボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
1個
479税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
92税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【上カバー、下カバー】シボ、【取付ビス(ナベタッピング)】三価クロメート材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!。ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!。スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!。バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
1本ほか
2,598税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

特性防水仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889税込978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅電流(A)4最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
189税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)



1枚
149税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!材質コーポリマークリア
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
1個
249税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)