タカラ シャワーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
139件の「タカラ シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーホース KVK」、「シャワー延長ホース」、「風呂 シャワー ホース 延長」などの商品も取り扱っております。


ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様 アダプター付き 材質 材質PVC、PO ホース寸法(内径×外径)(mm) 11×16 ホース長さ(m) 1.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷



シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品 アダプター6個 アイボリー 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


ホース長さ(m) 1.6 仕様 フルメッキヘッド、メタルホースセット1.6m(スプレーシャワー) シルバー 適合品番 シャワー商品全般 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品 アダプター6個 材質 ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体) ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 取付ネジ径 G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


メタル調のシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品 アダプター6個 材質 黄銅。塩化ビニル樹脂 ホワイト 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 取付ネジ径 G1/2
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーローボウルに継ぎ目のないハイバック形状
間口(mm) 750 奥行(mm) カウンター:500 高さ(mm) 1800 洗面ボウル高さH(mm) 800 キャビネットの奥行(mm) 450 ミラー形状 大型ミラー(ショートミラー) 化粧台 2段スライド 対応水栓 シングルレバー式シャワー水栓 タイプ ハイバックタイプ 材質(ボウル) ホーロー ボウル容量(L) 17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 化粧台:750×500×1030、ミラー:750×133×770
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホーローボウルに継ぎ目のないハイバック形状
高さ(mm) 1800 タイプ ハイバックタイプ 奥行(mm) カウンター:500 間口(mm) 750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 化粧台:750×500×1030、ミラー:750×133×770 材質(ボウル) ホーロー ミラー形状 大型ミラー(ショートミラー) キャビネットの奥行(mm) 450 化粧台 2枚扉 ボウル容量(L) 17 洗面ボウル高さH(mm) 800 対応水栓 シングルレバー式シャワー水栓
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャワーホースのヘッド側の金具
用途バスルーム用 適合 (ホース径)11×16.5mmホース用 材質 黄銅 ねじサイズ G1/2
1個
879 税込967
当日出荷

タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+1面鏡
大容量21Lホーローボウル採用
高さ(mm) 1800 タイプ デッキ水栓タイプ 奥行(mm) 【カウンター】600 間口(mm) 750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【化粧台】750×600×820【ミラー】750×159×980 材質(ボウル) ホーロー 色(扉) ピュアピンク ミラー形状 1面鏡(収納棚付)ショートミラー キャビネットの奥行(mm) 450 化粧台 2枚扉 ボウル容量(L) 21 洗面ボウル高さH(mm) 800 対応水栓 シングルレバー式シャワー水栓 パネル種類 【ミラーパネル】ホーロー製
1セット
75,980 税込83,578
4日以内出荷

さまざまな害虫をまとめて退治! 有効成分シフルトリンと、植物由来成分(チモール)が、ナメクジ、ダンゴムシ、ムカデ、アリなどさまざまな種類のイヤな害虫にすぐれた殺虫効果を発揮します。 シャワー液タイプなので、見かけたイヤな害虫に直接かけるだけですばやく退治できます。 イヤな害虫がひそんでいる場所もまとめて一気に退治できます。 植物にやさしい水性処方です。
用途キャップを開け、逆さにして容器の胴部を押すようにして散布してください。 ナメクジは十分にかからないと粘液を出して逃げることがあります。その場合は再度散布してください。 1本で約10m2使用できます。※食用植物にかからないように使用してください。 トラスコ品番 828-5223 質量(g) 1080 タイプ シャワー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 238×100×71 適合場所 石の間、巣穴 有効成分 シフルトリン、植物由来成分(チモール) 適合害虫 ナメクジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、カメムシ、カタツムリ、クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ゴミムシ、ハサミムシ、タカラダニ、コオロギ、クモ
1本(1L)
879 税込967
当日出荷

カクダイのシャワーホースを延長するためのアダプターです
材質 黄銅 アズワン品番 64-6508-65
1個
889 税込978
当日出荷

タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+2面鏡
品質に優れたホーローボウル採用
高さ(mm) 1950 タイプ デッキ水栓タイプ 奥行(mm) カウンター:550 間口(mm) 600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 化粧台:600×550×820、ミラー:600×175×920、パネル:600×30×210 材質(ボウル) ホーロー ミラー形状 2面鏡 キャビネットの奥行(mm) 450 化粧台 2枚扉 ボウル容量(L) 12 洗面ボウル高さH(mm) 800 対応水栓 シングルレバー式シャワー水栓
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)