タキゲン キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「タキゲン キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量用キャスター」、「アジャスター キャスター」、「360 キャスター」などの商品も取り扱っております。
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 旋回半径(mm) 69 表面仕上げ 本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
731 税込804
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪) 合成ゴム 表面仕上げ 本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)固定キャスター
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
415 税込457
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン 形状 自在車ストッパー付 材質(本体) 熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪) ウレタンゴム 表面仕上げ 本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(本体) 圧延鋼板( 材質(車輪) ポリアミド(PA) 許容荷重(kN) 6000 表面仕上げ 本体:電着塗装(黒色)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 付属品 六角ナット 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
374 税込411
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)グレー車輪キャスター
走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
用途OA機器・大型・中型の機器 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
389 税込428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 付属品 六角ナット 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
456 税込502
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン 形状 固定車 材質(本体) 熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
用途OA機器・計測機器 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪) 合成ゴム(R)ナイロン(N) 表面仕上げ 亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン 形状 自在車 材質(本体) 熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン 材質(本体) ステンレス鋼板(SUS304)
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)プレス自在キャスター
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
用途OA機器・大型・中型の機器 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。
材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 680 材質(車輪) ウレタンゴム 許容荷重(N) 1170 表面仕上げ 本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 30055
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)プレス固定キャスター
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
79 税込87
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)
材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪) 合成ゴム 表面仕上げ 本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)