タキゲン フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
151件の「タキゲン フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェリーフック」、「タキゲン ファスナー」、「タキゲン パチン錠」などの商品も取り扱っております。
用途ケーブル用のフック 材質 ステンレス鋼(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル タキゲンコード 24551
1個
478 税込526
当日出荷

充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ 材質 本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 表面仕上げ バレル研摩 タキゲンコード 24452
1個
1,687 税込1,856
当日出荷

2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤 表面仕上げ バレル研磨 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g) 115 寸法H(mm) 40 寸法L1(mm) 20 許容荷重(kN) 8.8 寸法D(Φmm) 7 寸法L2(mm) 29.5 寸法P(mm) 34 寸法W1(mm) 54 寸法W2(mm) 13 表面仕上げ 電解研磨 タキゲンコード 11859
1個
1,758 税込1,934
当日出荷

CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ) 材質 本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 表面仕上げ バレル研磨
1個
3,668 税込4,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド 材質 本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304) タキゲンコード 24650
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g) 210 寸法H(mm) 50 寸法L1(mm) 30 許容荷重(kN) 8.8 寸法D(Φmm) 8.5 寸法L2(mm) 30 寸法P(mm) 50 寸法W1(mm) 80 寸法W2(mm) 16 表面仕上げ 電解研磨 タキゲンコード 11858
1個
1,871 税込2,058
当日出荷

充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
用途急速充電器用コネクタロック 材質 ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他 表面仕上げ 塗装(ブラック)
1個
6,971 税込7,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド 材質 本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ ベース/電着塗装 タキゲンコード 24710
1個
6,007 税込6,608
当日出荷

充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド 材質 本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g) 470 寸法H(mm) 40 表面仕上げ 本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード 24425
1個
4,161 税込4,577
当日出荷

小型で強力な締付け力 高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 21289
1個
242 税込266
当日出荷

排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。クリップ式で取り付けが簡単
アズワン品番 7-673-01
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スプリングフック
材質 鉄製 使用荷重(N) 参考:800 タキゲンコード 13545
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)クロスフック
取付けねじが見えません。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
用途鉄道車両の洋服掛けとして 付属品 M5皿小ねじ 材質 アルミニウム合金(ADC) 質量(g) 199 表面仕上げ 梨地サチライトクロムめっき(MACr) タキゲンコード 21567
1個
1,520 税込1,672
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)支柱フック
園芸用の支柱に取付けるだけで、誘引紐やネットを簡単に取付けられます。Φ16、Φ20支柱に使用可能です。簡単に取付け、取外しができます。様々な用途に使用可能です。支柱取付け部に突起を設けているため、支柱からずれにくいです。支柱に取付けたまま片付けられます。
用途紐やネットの固定 材質 ポポリアセタール(POM)
1箱(300個)ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 突起がなく、積荷を傷めません。
用途特装車・平ボディー・幌バン 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,519 税込1,671
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,558 税込1,714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)