- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- タキゲン ボックスのおすすめ人気ランキング
タキゲン ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新204件の「タキゲン ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナーハンドル」、「ラゲッジBOX用ロックセット」、「トランク金具」などの商品も取り扱っております。
閉扉状態(トリガーボルトが押された状態)で施錠、鍵を抜くことができます。
開扉状態ではキーは固定され鍵を抜くことはできません。
用途自動販売機・事務機器・引出し・ロッカー
付属品
取付け金具・取付けビス・キー2本
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、取付け金具/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/亜鉛合金(ZDC)
鍵違い数
100通り
表面仕上げ
本体/ニッケルめっき(MZNi)、取付け金具/ニッケルめっき(MFNi)
鍵
R0220
タキゲンコード
21541
1個
¥3,749
税込¥4,124
4日以内出荷
蓋を閉めるだけのワンタッチロックなので操作が簡単です。
鍵により施錠が簡単です。
用途オートバイ等のキャリーボックス
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
T0230
タキゲンコード
23050
1個
¥2,982
税込¥3,280
4日以内出荷
ワンタッチで施錠ができます。
鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス
従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
116
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)
鍵
あり/鍵番号:TAK60
タキゲンコード
23777
1個
¥2,301
税込¥2,531
当日出荷
従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)
鍵
TAK60
タキゲンコード
23663
1個
¥2,195
税込¥2,415
当日出荷
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)
49
付属品
キー1本
質量(g)
32
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
22245
1個
¥794
税込¥873
当日出荷
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
引張荷重(N)
29
材質
黄銅板(C2801P)
付属品
キー1本
質量(g)
36
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
20327
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・船用機器・医療機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
キー2本
質量(g)
60
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21460
1個
¥832
税込¥915
当日出荷
ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ)
防錆処理後、塗装を施してます。
錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
用途船舶・ボートのハッチ
付属品
キー2本
材質
アルミニウム合金(ADC)
色
ホワイト
表面仕上げ
焼付塗装
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。
鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。
(解錠時は鍵が必要です)
鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。
非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス
付属品
キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚)
材質
ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
165
最大適合板厚(mm)
4
鍵違い数
500通り
1個
¥3,531
税込¥3,884
当日出荷
用途コンテナ・工作機械
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
仕上
ヘアライン
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品
受金具
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
120
表面仕上げ
バレル研磨
扉面の出っ張りが3mmで目立ちません。
施錠は扉を閉めるだけのワンタッチロック方式
用途鉄道・車両・船舶
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
130
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、化粧カバー:サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
62
材質(化粧カバー)
亜鉛合金(ZDC)
タキゲンコード
21623
1個
¥1,969
税込¥2,166
4日以内出荷
大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。
封印リング(オプション)を取付けることができます。
用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用
材質
アルミニウム合金(ADC)
付属品
キー2本
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。
鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。
(解錠時は鍵が必要です)
鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。
インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。
非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス
付属品
キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー
材質
ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
235
最大適合板厚(mm)
2.5
鍵違い数
1500通り
1個
¥4,847
税込¥5,332
5日以内出荷
落ち着いたデザインで、高価なものにも最適です。
用途計測機器・工作機械
材質
亜鉛合金(ZDC)
引張荷重(N)
147
質量(g)
64
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20036
1個
¥887
税込¥976
当日出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適
スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口
材質
ステンレス鋼板
タキゲンコード
23003
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷