タキゲン ラッチハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
123件の「タキゲン ラッチハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーザーハンドル」、「冷蔵庫 に 鍵」、「冷蔵庫 取っ手」などの商品も取り扱っております。
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質(本体) アルミニウム合金(ADC) 付属品 キー2本 質量(g) 1025 表面仕上げ 本体:抗菌焼付塗装(シルバー) 350 材質(化粧カバー) 抗菌剤練込みABS樹脂 タキゲンコード 62862
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用 材質 押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス 材質(ケース) 冷間圧延鋼板(SPCC) 適合板厚(mm) 1.2~3.0
1個
1,376 税込1,514
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 キー2本 質量(g) 1210 表面仕上げ クロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード 60009
1個
8,434 税込9,277
当日出荷

材質 ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品 キー2本 350
1個
17,427 税込19,170
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 付属品 キー2本 質量(g) 1180 表面仕上げ レバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装 材質(化粧カバー) 抗菌剤練込みAAS樹脂 タキゲンコード 60349
1個
6,634 税込7,297
当日出荷

錠前による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの小型扉用 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 キー2本 質量(g) 900 表面仕上げ クロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード 60015
1個
6,746 税込7,421
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒の作動により開扉できる安全機構です。 カギピンと南京錠(C-555)、首長南京錠(C-555)が併用できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・薬品倉庫・船舶などの中型扉用 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 鏡面バフ研磨
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドル
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質 本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 付属品 キー2本 表面仕上げ 本体/抗菌焼付塗装(シルバー) 0350 タキゲンコード 60924
1個
4,386 税込4,825
当日出荷

ワンタッチで開閉できます。 ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用扉 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g) 290 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 タキゲンコード 60911
1個
5,847 税込6,432
8日以内出荷

1個
2,249 税込2,474
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 FC-708Nと組合せてご使用ください。 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座 ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
2,361 税込2,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。
用途エアシューター・密閉用扉 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード 60322
1個
3,275 税込3,603
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉用締込ハンドル
FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。 カトル式のため強力密閉ができます。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途エアシューター・密閉用扉 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード 60874
1個
5,171 税込5,688
4日以内出荷

1個
1,687 税込1,856
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。
用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座 材質 アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ 抗菌焼付塗装(シルバー)
1個
1,642 税込1,806
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質 本体/ステンレス鋳物(SUS304) 表面仕上げ 本体/電解研磨 タキゲンコード 60932
1個
19,676 税込21,644
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)庫内安全脱出ノブ
閉込め事故防止用脱出ノブです。 ノブを左に4~~5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。
材質(ボルト) ステンレス(SUS304) 材質(ノブ) ポリアミド(PA66) 材質(座金) ステンレス(SUS304)
1個
1,012 税込1,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。 スムーズな操作性です。 左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
2,699 税込2,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)